カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 東海キャスター(68)
- 水本機械製作所(6)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- KSフィルター(3)
- HAKKO(白光)(2)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- SCHMERSAL(1)
- WUBEN(ウーベン)(1)
「t22-d12」の検索結果

ベアリングナット EA949KBシリーズ
エスコ¥220税込¥2421個翌日出荷仕様●呼び番号:AN01●サイズ:M12●ピッチ:1.0●サイズ(mm):D1/M12×1.0、D3/22、D4/17、Bn/4、S/3、T/2、D6/12.5●材質:SS400![10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762566-210511-02.jpg)
10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット
エスコ¥20,700税込¥22,7701個翌日出荷仕様ヘッド接続径:凹Φ12mm寸法(mm)D1:12、D2:22~31.5、D3:19、L1:53、T:7.3~10.3全長(mm)66~71.5対辺(mm)10・12・13・14・17
12x14mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,300税込¥2,5301個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)9.4×10寸法(mm)S1×S2:12×14、D1:19、D2:22、T1:9.4、T2:10、L:330全長(mm)330質量(g)120






![10-17mm [EA723NK-4用]ラチェット式メガネヘッドセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64762566-210511-02.jpg)