施錠する大きさを調整できるため、自由な位置で結束ロックが可能。ダイヤル可変式で好きな番号に何度でも変更可能
仕様●全長:532mm●カラー:オレンジ●材質:ダイヤル部:亜鉛合金ベルト部:ステンレス(SUS304)・ナイロン●幅:11mm●厚み:3.5mm●使用可能範囲:約Φ50~150mm●引張強度:約90kg
アズワン品番65-3902-43
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
材質車輪:ウレタン(ベアリング入)、金具:スチール(ユニクロームメッキ仕上げ)
寸法(mm)車輪径×幅:100×32、全高:144
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)115×80
寸法(A×B)(mm)80×45
アズワン品番64-7986-66
1個
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
通信機器や測定機器の接続に使用できます。
仕様●リード線:RG-58A/U 50Ω●全長:1000mm●ケーブル径:Φ4.95mm●絶縁耐圧:AC100V(1分以上)●絶縁抵抗:DC500V(100MΩ以上)●圧着式●黒1本入●両端SMAプラグ
アズワン品番65-9314-53
1袋
¥4,110
税込¥4,521
翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
電線管相互の接続に使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●全長(mm):60●トルクビス:2本●材質:ステンレス
アズワン品番65-2253-60
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
全長(mm)152
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端サイズT25
エスコ品番EA611GM-75
先端形状トルクス
本数1
1個
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
内装ハンモックの頭頂部2ヵ所に配置されたハニカム構造が飛来落下物の衝撃時に帽体を支えた後、帽体が衝撃を吸収します。発泡スチロールがないので、内装を気にせず丸ごと水洗いができます。かぶったまま片手で簡単にサイズが調整できます。墜落時保護用の衝撃吸収メカニズム「ブロックライナー」 内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:ブルー●材質:保護帽/PC(ポリカーボネート)ヘッドバンド/EPA型ポリエチレン成形品 ハンモック/J型ポリエチレン成形品 あご紐/VP-T16合繊繊維テープ ワンタッチバックル●重量:365g(帽体/252g)●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用、電気用●あごひも付
アズワン品番65-9343-36
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
関連キーワード