カテゴリ

  • メカニカル部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • 三ツ星ベルト(22)
  • カワグレ(17)
  • ミツビシ(14)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(11)
  • スイデン(7)
  • 水本機械製作所(7)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • 象印チェンブロック(4)
  • ホンダ(4)
  • ELPA(3)
  • いけうち(3)
  • VISHAY(3)
  • カブト工業(2)
  • ネグロス電工(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • フジトク(2)
  • さくらコーポレーション(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t38m」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コルゲートチューブ(屋外用) エスココルゲートチューブ(屋外用)エスコ
9,020税込9,922
1巻
当日出荷から翌日出荷
スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸ダイスホルダー EA829MSシリーズ エスコ丸ダイスホルダー EA829MSシリーズエスコ
2,660税込2,926
1本
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応アズワン品番65-9304-78
アイナット(炭素鋼製) エスコアイナット(炭素鋼製)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
DIN582
乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L エスコ乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0Lエスコ
71,700税込78,870
1台
翌日出荷
ライト感覚ながらも強力な実力機。小回りのきくキャスター。汎用ペール缶を使用可能。電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。
付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22
3/8"DR/T30x38mm [TORX]ビットソケット エスコ3/8"DR/T30x38mm [TORX]ビットソケットエスコ
1,280税込1,408
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38サイズT30差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7890-42
ベアリングナット EA949KBシリーズ エスコベアリングナット EA949KBシリーズエスコ
10,500税込11,550
1個
8日以内出荷
溶接機用ケーブル (2次側) エスコ溶接機用ケーブル (2次側)エスコ
22,400税込24,640
1本
翌日出荷
使用ケーブル:導線用1種ケーブル WCT38mm2(導線用として使用するもので天然ゴムキャブタイヤで被覆したもの)。
仕様【溶接機】300A用許容電流(A)105(連続)仕上外径(mm)14.5シース厚(mm)2.6