カテゴリ

  • 物流用品(9)
  • 安全標識(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 安全用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 手袋(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • DELTA(デルタ)(2)
  • KOITO(小糸製作所)(2)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • HEIKO(1)
  • ライト精機(2)
  • 大阪魂(100)
  • ニッサン(97)
  • 東芝ライテック(58)
  • MAZDA(マツダ)(40)
  • ベンカン機工(36)
  • Lumberg Automation(36)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(32)
  • イトーキ(32)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(32)
  • MAD MAX(マッドマックス)(31)
  • 三菱ふそう(29)
  • TRUSCO(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t4.2」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
4,750税込5,225特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
76x152x27mm デスク引き出し用トレー(白) エスコ76x152x27mm デスク引き出し用トレー(白)エスコ
375税込413
1個
当日出荷
材質ABS樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×152×27
M4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x 8mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
欠品中
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-42長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状鍋頭
4x20mm タッピングビス エスコ4x20mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(110本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本) エスコ1000mm/0.3mm2テストリード(クリップ・Y形端子/4本)エスコ
1,260税込1,386
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DT-42
4x25mm タッピングビス エスコ4x25mm タッピングビスエスコ(1件のレビュー)
770税込847
1パック(100本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-425全長(mm)25質量(g)177
350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) エスコ350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)エスコ
5,230税込5,753
1個
当日出荷
LED付で、暗所でも視認性抜群です
材質PVC、布寸法(mm)350×350×700質量(kg)3.2種類伸縮式、LED付電源単3電池×2本(別売)光源LED高さ(cm)70アズワン品番64-7983-02デザインライン入り
28mm 甲丸スナップ(ステンレス製) エスコ28mm 甲丸スナップ(ステンレス製)エスコ
85税込94
1個
当日出荷
材質SUS304使用荷重(t)1.5内形寸法(mm)27.2×6.7リング寸法(mm)6口の開き(mm)5.0アズワン品番64-2252-65
E25 ねじ無しカップリング エスコE25 ねじ無しカップリングエスコ
300税込330
1個
当日出荷
形状カップリングエスコ品番EA940CT-42
ワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー) エスコワイヤーロック(シリンダー錠/同一キー)エスコ
1,310税込1,441
1セット
当日出荷
鍵3本付(同一鍵) 門扉・宅配ボックス・自転車・ミニバイクの施錠、スーツケースやゴルフバッグなどの盗難防止、各種設備機械の管理等に。 高強度スチールワイヤー(日本製) 対象物をキズつけにくいビニールコーティング 柱などの固定されたものとカバンをワイヤーでつないで、ファスナー部を施錠。盗難防止になります。
32mm U型ソケット(ステンレス製/2個) エスコ32mm U型ソケット(ステンレス製/2個)エスコ(1件のレビュー)
740税込814
1個
当日出荷
適合パイプ径(Φmm)32エスコ品番EA951ET-42材質ステンレス(SUS304)形状U型ソケット
300x300x500mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付) エスコ300x300x500mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
LED付で、暗所でも視認性抜群です
寸法(mm)300×300×500質量(kg)2.6電源単3電池×2本(別売)光源LEDアズワン品番64-7983-01
300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様) エスコ300x92x430mm コーンヘッド標識(P お客様)エスコ
5,500税込6,050
1個
翌日出荷
文字内容P お客様エスコ品番EA983FT-42
[L] 手袋(熔接用・牛革) エスコ[L] 手袋(熔接用・牛革)エスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
手袋部分内側は綿布張りで少し起毛しソフトです。
エスコ品番EA353AT-42質量(g)約348袖口幅(cm)約18
125mm キャスター(自在金具付) エスコ125mm キャスター(自在金具付)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
材質(車輪)ゴム仕様自在、ベアリング無エスコ品番EA986PT-42材質金具:クロームメッキ、車輪:ゴム寸法(mm)(A×B)80×80、(A’×B’)75×75、(X×Y)102×102車輪幅(mm)38穴径(Φmm)11全高(mm)165ストッパーなし
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
2,670税込2,937
1パック(10本)
翌日出荷から8日以内出荷
穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。
材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製) エスコ止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
耐食、耐久性に優れたSUS316製
Φ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠) エスコΦ4.3x1040mm ワイヤーロック(シリンダー錠)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
材質本体:真鍮、ケーブル:スチール(ビニールコート)、鍵:真鍮・ニッケルメッキ全長(mm)1040アズワン品番64-2296-45本体幅(mm)29ケーブル径(Φmm)4.3
[EA826VT-32用] 替 刃 エスコ[EA826VT-32用] 替 刃エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
アズワン品番64-2273-13
丁番スペーサー (2mm用) エスコ丁番スペーサー (2mm用)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーの上からかぶせるようにはめ込むだけで簡単に高さ調整が出来ます。はめ込んだ後は、抜け落ちない構造です。上下に組み合わせて使用すれば3mmの調整も可能です。芯棒12Φ以下、筒の外径14.5~18Φの旗丁番に使用できます。
材質SUS303 (仕上:光沢バレル研磨)厚さ(mm)4寸法(mm)A:22 B:20.6 C:12.1、調節:上方向へ2
メカニクスグローブ(防寒/合成革) エスコメカニクスグローブ(防寒/合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双
翌日出荷
ゴム絞り 耐液性でありながら、通気性も良いです
立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズ エスコ立バンド用取付足 どぶめっき/2コ EA440ATシリーズエスコ
1,450税込1,595
1袋(2個)
翌日出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。化粧座金が取り外し可能です。アンカーやインサートに直接取付け可能。
材質スチール(溶融亜鉛メッキ)幅(mm)18厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)9×14ねじ径W3/8"ツバ径(Φmm)35
M4x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM4x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM4材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM4×20mm穴の形状六角穴
Rc1/2"x 6.0mm 雌ねじステム エスコRc1/2"x 6.0mm 雌ねじステムエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
仕様適合ホース内径:1/4"(6mm)材質真鍮使用圧力(MPa)1.2アズワン品番64-7819-91
替刃(EA545BT-42用) エスコ替刃(EA545BT-42用)エスコ
40,100税込44,110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BT-42B
200ml 防水スプレー 靴用 エスコ200ml 防水スプレー 靴用エスコ
1,220税込1,342
1本
翌々日出荷
革靴・人工皮革などの靴の防水・防汚にスプレー後、約15分ではっ水効果を発揮しますフッ素樹脂の効果で、雨や雪、泥汚れや油汚れから守ります。ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。第4類第1石油類危険物非水溶性
仕様●内容量:200ml●材質:フッ素樹脂、石油系炭化水素●標準使用量:革靴約15足分●用途:ツヤ革・起毛革(スエード・ヌバック等)等の天然皮革の靴、スニーカー、人工皮革等の靴の防水・防汚に。●使用できないもの:爬虫類革、毛皮、ゴム等●使用方法:・あらかじめ、素材を確かめてから、目立たない部分で試し、色落ちやシミ等がないことを確認してから(特に高級革靴等の場合)ご使用下さい。・使用する時は、容器を充分に振り、中身をよく混ぜます。(使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。)・靴の汚れやホコリを落とした後、20~25cm離して全体が軽く濡れる程度にスプレーして下さい。(1カ所に集中してスプレーするとシミになることがあります。)・スプレー後15分以上、風通しのよい場所で完全に乾かします。(乾燥時間は気温や材質、吸い込みの有無などによって異なります。)・ツヤのある革は柔らかい布で軽く磨いて下さい。スエード等の起毛革の靴は乾燥させてから軽くブラッシングして下さい。アズワン品番65-3896-30
2540kg  ベルト荷締機(両端フック型) エスコ2540kg ベルト荷締機(両端フック型)エスコ
56,300税込61,930
1個(1個)
8日以内出荷
両端フック型。
材質ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)ベルト幅(mm)75使用荷重(kg)2540端末仕様両端フックベルト長さ巻取側(m)11ベルト長さ固定側(m)1破断荷重(kN)100幅×厚さ(mm)ベルト:75×3.5使用荷重(kN)25フック内径(Φmm)35
積載荷重標識(1スパン/200kg) エスコ積載荷重標識(1スパン/200kg)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:200kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-74
積載荷重標識(1スパン/無地) エスコ積載荷重標識(1スパン/無地)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:無地●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-76
頭上注意標識(↑頭上注意) エスコ頭上注意標識(↑頭上注意)エスコ
1,030税込1,133
1枚
当日出荷
片面印刷 非粘着
仕様●サイズ(mm):300×600×1(t)●内容:↑頭上注意●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2304-31
積載荷重標識(1スパン/150kg) エスコ積載荷重標識(1スパン/150kg)エスコ
1,450税込1,595
1枚
欠品中
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:150kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-73
積載荷重標識(1スパン/250kg) エスコ積載荷重標識(1スパン/250kg)エスコ
1,450税込1,595
1枚
当日出荷
非粘着
仕様●サイズ(mm):450×600×1(t)●表示内容:250kg●材質:エコユニボード●取付穴:Φ4.2mm×4ヶ所アズワン品番65-2305-75
T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコT型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)エスコ
930税込1,023
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
取手用座金(ステンレス製) エスコ取手用座金(ステンレス製)エスコ
2,830税込3,113
1個(2本)
翌日出荷
4.2Ton沈みシャックル エスコ4.2Ton沈みシャックルエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
材質スチール(S25C)寸法L(mm)104使用荷重(t)4.2寸法B(mm)41寸法D1(mm)26寸法D2(mm)32
4.2ton 安全フック エスコ4.2ton 安全フックエスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FT-4A材質特殊鋼質量(kg)2.8種類フック寸法L(mm)216寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)45寸法B(mm)52寸法G(mm)28寸法K(mm)138チェーン寸法(mm)12.5
4.2ton ラッチ付スリングフック エスコ4.2ton ラッチ付スリングフックエスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
仕様安全ラッチ付エスコ品番EA987FJ-4A材質特殊鋼質量(kg)1.9種類フック寸法L(mm)152寸法H(mm)38使用荷重(t)4.2寸法F(mm)19寸法D(mm)56寸法E(mm)40寸法B(mm)40寸法G(mm)28寸法K(mm)128チェーン寸法(mm)12.5
4.0ton スイベル付安全フック エスコ4.0ton スイベル付安全フックエスコ
18,900税込20,790
1個
翌日出荷
付属品安全ラッチエスコ品番EA987FV-4A材質特殊鋼全長(mm)322質量(kg)3.6種類フック寸法L(mm)267寸法H(mm)39使用荷重(t)4.2寸法F(mm)16寸法D(mm)70寸法E(mm)50寸法B(mm)52寸法C(mm)50寸法G(mm)28寸法K(mm)138口の開き(mm)52チェーン寸法(mm)12.5