カテゴリ

  • 物流用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • CKD(453)
  • SMC(75)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(23)
  • シグマ光機(18)
  • 東海キャスター(15)
  • 水本機械製作所(13)
  • TRUSCO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • MAZDA(マツダ)(7)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • イスカル(3)
  • KTC(3)
  • リケン(3)
  • 第一機材(3)
  • SAMTEC(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
  • TOTIME(3)
  • 椿本チエイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t50-d02」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0ton シャックル エスコ2.0ton シャックルエスコ
2,170税込2,387
1個
当日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、D2:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)2アズワン品番65-2164-15
キャスター (自在金具) エスコキャスター (自在金具)エスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
軽量搬送物に最適なキャスターです。車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし)。地面を転がる際の抵抗が少なく、スムーズに走行可能。自在金具の旋回部はボールベアリング仕様になっています。ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレート取付け型。A:60mm、B:60mm、D:50mm、F:25mm、H:71mm、T2:18mm、a:38(48)mm、b:38(48)mm、d:6.2mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
仕様自在ストッパー無寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(g)190材質(車輪)ナイロン6硬度タイヤ:70 ショアD全高(mm)71耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ、青色不動態化処理、六価クロムフリー)
キャスター (自在金具・ねじ式) エスコキャスター (自在金具・ねじ式)エスコ
2,620税込2,882
1個
翌日出荷
ヘッドの動きが最小限に抑えられ、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在ストッパー無し寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.15材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
3,440税込3,784
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:50mm、F:24mm、H:69mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:18mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:50×18質量(kg)0.18材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)69ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
キャスター (自在金具・ブレーキ付き) エスコキャスター (自在金具・ブレーキ付き)エスコ
3,910税込4,301
1個
翌日出荷
ヘッドの部分の動きが最小限に抑えられるので、回転がスムーズになり、耐用年数が長くなります。工場、店舗、事務所など様々なシーンに活躍します。プレーンベアリング。ねじ取付け型。軽荷重タイプ。D:35mm、F:15mm、H:50mm、P:10(M10)mm、Q:30mm、T2:25mm。耐熱温度35℃以上では耐荷重が減少します。
仕様自在後ストッパー付寸法(mm)車輪径×幅:35×25質量(kg)0.2材質(車輪)ナイロン6取付高(mm)(H)50ねじピッチ1.5硬度タイヤ:70ショアD耐荷重(kg)75耐熱温度(℃)-25~80材質(金具)スチール (亜鉛メッキ)ねじサイズM10×30
2.0ton ボウシャックル エスコ2.0ton ボウシャックルエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
仕様●使用荷重:2t●サイズ(mm):D1:25、B:50、L:100●材質:亜鉛メッキ使用荷重(t)2アズワン品番65-2163-68
アイプレート丸カン(ステンレス製) エスコアイプレート丸カン(ステンレス製)エスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
取付ねじ無し
ラブプレート (ステンレス製) エスコラブプレート (ステンレス製)エスコ
4,510税込4,961
1個
翌日出荷
輪状のロープなど引っかけやすい形状です。開閉式のフックより手軽に使用できます。壁面・柱などに設置し、ロープ・ワイヤなどを引っかける紐かけに。取付ねじ無し。
材質SUS304
アングル エスコアングルエスコ
34,700税込38,170
1本(5本)
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)全長(mm)1800
両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 早回し/シノ付 EA602ATシリーズエスコ
3,270税込3,597
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、曲がりシノ付、ハンドルがワンタッチで折れ曲りボルト・ナットの早回しができます。足場用クランプの組立、解体に適しています。