カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CKD(58)
  • BAGSTER (バグスター)(50)
  • イチネンTASCO(45)
  • コガネイ(23)
  • ParkerTAIYO(13)
  • 五藤歯車(13)
  • Pixio(13)
  • 象印マホービン(11)
  • ユーエイキャスター(9)
  • BOURNS(9)
  • ハンマーキャスター(8)
  • Canon(8)
  • TDKラムダ(8)
  • 潤工社(7)
  • LAMP(スガツネ工業)(6)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
  • TRUSCO(6)
  • ベッセル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ta-20」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[難削材用]パイプタップ エスコ[難削材用]パイプタップエスコ
5,630税込6,193
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
[難削材用]パイプタップ エスコ[難削材用]パイプタップエスコ
31,500税込34,650
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス)幅(mm)17全長(mm)85質量(g)237ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼などねじ長さ(mm)35呼びRc3/4”×14シャンク径(mm)23
1/2”sqソケットレンチセット エスコ1/2”sqソケットレンチセットエスコ
74,500税込81,950
1個
翌日出荷
セット商品数18点差込角(inch)1/2ラチェットハンドル265.5mmトレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×50(H)mm
20x40x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ20x40x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
外径(Φmm)40材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20C軸径(Φmm)20厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
20x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ20x35x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
490税込539
1個
翌日出荷
外径(Φmm)35材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20B軸径(Φmm)20厚さ(mm)7適合温度(℃)-25~120
20x32x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ20x32x8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
455税込501
1個
翌日出荷
外径(Φmm)32材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線型式TA仕様タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TA-20軸径(Φmm)20厚さ(mm)8適合温度(℃)-25~120
25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ25.4mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)25.4長さ(mm)2000外径(Φmm)31.6エスコ品番EA125TA-20E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)120常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ19.0mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
9,680税込10,648
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)19長さ(mm)2000外径(Φmm)25.2エスコ品番EA125TA-20D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)80常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ12.7mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
6,160税込6,776
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)12.7長さ(mm)2000外径(Φmm)17.9エスコ品番EA125TA-20C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ9.5mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
5,120税込5,632
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)9.5長さ(mm)2000外径(Φmm)14.7エスコ品番EA125TA-20B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付 エスコ6.3mmx2.0m/ 7.0MPa 高圧ホース/油圧用金具付エスコ
4,520税込4,972
1個
翌日出荷
建設機械、工作機械、特装車等の油圧機器や配管スペースの狭いスペースでも取付容易なスリムで柔軟な高圧ホース。
内径(Φmm)6.3長さ(mm)2000外径(Φmm)11.5エスコ品番EA125TA-20A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム使用温度範囲(℃)-40~100最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)7ホース長さ(m)2適合流体一般鉱物系作動油
250x610mm 角度調整機能付自在ステップ エスコ250x610mm 角度調整機能付自在ステップエスコ
9,340税込10,274
1個
翌日出荷
材質エキスパンドメタル仕様4段階(40°、48°、55°、66°)の角度調整機能エスコ品番EA948TA-20寸法(mm)【クランプ芯間】720質量(kg)4.5寸法(幅W×奥行D)(mm)【踏板】610×250使用荷重(kg)150