1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在キャスター。ブレーキ付。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。
車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)286 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪
1個(1個)
4,160 税込4,576
翌日出荷

関連カテゴリ