カテゴリ

  • テープ(417)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(29)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(82)
  • 3M(スリーエム)(345)
  • 日東電工(旧:Permacel)(272)
  • ニトムズ(258)
  • TRUSCO(167)
  • 寺岡製作所(156)
  • ニチバン(143)
  • マクセル(119)
  • tesa(テサ/テサテープ)(85)
  • セキスイ(79)
  • 日本緑十字社(74)
  • リンレイテープ(66)
  • オカモト(57)
  • ホンダ(50)
  • Panasonic(パナソニック)(47)
  • 古藤工業(Monf)(47)
  • エクト(46)
  • 中興化成工業(45)
  • 日東エルマテリアル(45)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tape」の検索結果

417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久性、耐候性、耐寒・耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。柔軟な素材の為圧縮しやすく、優れた水密特性・気密特性を得る事ができます。圧縮荷重が小さく、目地充填後に構造物を変形させる事がありません。対象物の色に合わせて使用して下さい。滑らない。凹凸面にもフィットし、水・空気・熱などを遮断し、シール材・パッキング材として最適です。水や空気を通しません(防水性能を持たすには、70%圧縮必要です)。食品衛生法適合商品ではありません。
    用途自動車の吸音材、止水シール材、室外機、室内機の止水、エアーシール材、すべり止め材に材質EPDM発泡体テープ長さ(m)2引張強度(MPa)0.05
  • 50mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-136材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • すき間埋めテープ(発泡シール材) エスコ

    すき間埋めテープ(発泡シール材)

    エスコ(1件のレビュー)
    2,130税込2,343
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    低VOCタイプ。粘着式。耐久性、耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性(酸、アルカリ)に優れています。あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。圧縮時の応力が小さいため、目地充填後に構造物を変形させることがありません。比重0.13と軽く、また発泡体どうしは融着しません。柔軟な素材のため、圧縮して使用するのも容易です。優れた発泡技術により、低密度で柔軟な発泡体をご提供します。
    用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用テープ長さ(m)2
  • 50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(灰/1巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-138材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 6.2mmx7m シールテープ(20巻) エスコ

    6.2mmx7m シールテープ(20巻)

    エスコ(3件のレビュー)
    4,690税込5,159
    1個
    当日出荷
    耐薬性、耐溶剤性、耐候性に優れます。 可燃性ガス及び有毒ガス以外のあらゆる流体のネジ継手部のシールに。 柔軟性に優れているため、様々な形状部へのシールが非常に簡単に行えます。
    エスコ品番EA351KA-11材質PTFEタイプ不燃性耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬性、耐溶剤性、耐候性
  • 50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-137材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 熱収縮ラバーグリップ エスコ

    熱収縮ラバーグリップ

    エスコ(32件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
    材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
  • 封缶用テープ エスコ

    封缶用テープ

    エスコ
    1,270税込1,397
    1巻
    当日出荷
    片面テープ。はがせる。柔軟性と適度な伸びがある特殊な塩化ビニルフィルムを使用。凹凸面への密着性にすぐれ、良好な防湿効果を発揮します。
    用途食品化粧品などの缶、ビンなどの防湿シールに材質基材:半硬質塩化ビニール 粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.1透明長さ(m)66芯径(mm)内芯:76伸び(%)160引張強度(N/18mm)39粘着力(N/18mm)1.50、重ね貼り:1.2巻戻し力(N/18mm)7.5
  • 50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/1巻)

    エスコ(2件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力。 配管保護。 配管の防食を防ぐと共に、色分けによる配管の識別に役立ちます。
    エスコ品番EA944NP-139材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx20m ビニールテープ(橙) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(橙)

    エスコ(4件のレビュー)
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-109材質塩化ビニール
  • 通路ラインテープ エスコ

    通路ラインテープ

    エスコ(3件のレビュー)
    2,540税込2,794
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    粘着式。剥離紙なし。床・壁・通路、設備などのマークにご使用ください。床に貼付する場合、ラインテープディスペンサー(EA944SG-9、-10)を使用すれば、立ったまま一人でまっすぐ貼ることができます。
  • 25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-122材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 防水アルミテープ エスコ

    防水アルミテープ

    エスコ
    785税込864
    1巻
    当日出荷
    耐候性・耐久性を高めるために肉厚アルミに防水性粘着剤をあわせ、雨がえし部などの水もれ対策に大活躍します。
    幅(mm)50厚さ(mm)0.5長さ(m)2
  • 50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-134材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mm用 カッター付テープホルダー エスコ

    50mm用 カッター付テープホルダー

    エスコ
    590税込649
    1個
    当日出荷
    テープ引張強度が調整できます。
    エスコ品番EA944N-2
  • 50mmx20m ビニールテープ(白/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(白/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-36材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • [非粘着]電気絶縁テープ エスコ

    [非粘着]電気絶縁テープ

    エスコ
    2,900税込3,190
    1巻
    翌日出荷
    粘着剤なし。E種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、テトロン布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。
    用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:テトロン布 塗布:油性ワニス幅(mm)19厚さ(mm)0.10黄色長さ(m)45引張強度(N/15mm)長さ方向:89.9絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:9.3導体最高許容温度(℃)120
  • 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム) エスコ

    50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)

    エスコ
    1,580税込1,738
    1個
    当日出荷
    窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) 気密性・耐久性に優れます。
    仕様のり面:片面エスコ品番EA944MH-4材質基材:プラスチックフィルム(織布)、粘着材:ブチルゴム系特性防水気密、耐久性
  • 19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻) エスコ

    19mmx10m ビニールテープ(茶/1巻)

    エスコ
    95税込105
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-109材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド) エスコ

    48mmx9.1m 手切れ粘着テープ(ゴールド)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,200税込1,320
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA944RS-18材質基材:ポリエチレン、粘着剤:ゴム系芯径(mm)76(3インチ)テープタイプ手で切れる
  • 50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付) エスコ

    50mm用 テープホルダー(スティール製/カッター付)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,720税込1,892
    1個
    当日出荷
    スチール製で頑丈です。
    エスコ品番EA944N-5
  • カラークラフト粘着テープ エスコ

    カラークラフト粘着テープ

    エスコ
    530税込583
    1巻
    翌日出荷
    白い特殊クラフト紙を使用し、色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。紙の素材で軽くて、使いやすいです。識別に便利。
    材質基材:クラフト紙 粘着剤:ゴム系幅(mm)50厚さ(mm)0.14長さ(m)50芯径(mm)内芯:76伸度(%)8.0タック(ボールNo.)12保持力(mm)0粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)60展開力(N/10mm)0.5
  • 25mmx20m ビニールテープ(白/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(白/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-126材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(赤/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-132材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 19mmx20m ビニールテープ(空) エスコ

    19mmx20m ビニールテープ(空)

    エスコ
    245税込270
    1個
    当日出荷
    用途電気絶縁用、仕分け用エスコ品番EA944NX-112材質塩化ビニール
  • 100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒) エスコ

    100mmx20m 防水気密テープ(片面/黒)

    エスコ
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:片面エスコ品番EA944MJ-6材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
  • 50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒) エスコ

    50mmx20m 防水気密テープ(両面/黒)

    エスコ
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷
    用途住宅等の屋内・屋外等の固定・気密・防水用仕様のり面:両面エスコ品番EA944MJ-11材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系特性防水気密
  • 50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    25mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    6,330税込6,963
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-31耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ

    25mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付

    エスコ
    2,660税込2,926
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
    用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-1材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約25
  • アルミ粘着テープ エスコ

    アルミ粘着テープ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1巻
    当日出荷
    幅(mm)50厚さ(mm)0.08長さ(m)50使用温度範囲(℃)-20~120引張強度(N/mm)28/10粘着力(N/mm)8/10
  • 25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ エスコ

    25mmx 5m 電磁波障害防止用テープ

    エスコ
    4,840税込5,324
    1個
    当日出荷
    メリアス袋状に編み上げた後でテープ状にしているので、耐蝕・屈曲・伸長性に優れています。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果が向上します。 EMC対策品、RoHS対応品 両端設置・はんだ付けが可能です。
    用途コンピュータ及び周辺装置・医療用電子機器。計測機器等エスコ品番EA944AA-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付 エスコ

    55mmx 2m 電磁波障害防止用テープ/粘着テープ付

    エスコ
    5,680税込6,248
    1個
    当日出荷
    通信ケーブル、配線束等の電磁波障害防止用テープ 極細錫メッキ軟銅線をメリヤス袋状に編みあげてテープ状にした製品です。 ケーブルに1/2程度重ねてラッピングすると、シールド効果はより向上します。 両面接着テープがついているので、配管束への巻き付け作業が容易です。 両端接地・ハンダ付けが可能です。
    用途コンピューター及び周辺装置・医療用電子機器・計測機器等仕様両面接着テープ付エスコ品番EA944AB-3材質錫メッキ軟銅線線径(Φmm)0.12折幅(mm)約55
  • 19mmx10m ガラスクロステープ エスコ

    19mmx10m ガラスクロステープ

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    当日出荷
    用途耐熱性に優れます。結束・固定・ダクトシールにエスコ品番EA943TA-19耐熱温度(℃)約230主な用途結束用、固定用
  • 50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(灰/4巻)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,670税込1,837
    1パック(4巻)
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-38材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 粘着コーテープ エスコ

    粘着コーテープ

    エスコ(1件のレビュー)
    420税込462
    1個
    当日出荷
    電気絶縁性に非常に優れています。 使用後も特性が低下することなく、電気絶縁性を発揮します。 端末剥がれが少なく、配線工事が確実にできます。 カット性に優れ、手で切ることができます。 初期粘着性に優れています。 配線の色分けにも便利です。 JIS C 2336適合品。 耐寒性に優れ、-10℃でも粘着力は低下せず、しっかりフィットします。
    用途配線や配管の保護、結束、識別用、一般家庭、ホビー等の保護、結束用、機械工事の絶縁用エスコ品番EA944NP-131材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黒/1巻)

    エスコ
    1個
    完売
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-127材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻) エスコ

    25mmx20m ビニールテープ(黄/1巻)

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-124材質塩化ビニール粘着タイプ強力
  • 38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm) エスコ

    38mmx30m ガラス断熱テープ(1.6mm)

    エスコ
    8,700税込9,570
    1個
    当日出荷
    保温・保冷工事用の断熱フトン。保温材の外被用。端末はアルミガラスクロステープでとめて下さい。
    エスコ品番EA944MH-32耐熱温度(℃)300(使用環境による)
  • 50mmx20m ビニールテープ(青/1巻) エスコ

    50mmx20m ビニールテープ(青/1巻)

    エスコ
    420税込462
    1個
    当日出荷
    優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力
    エスコ品番EA944NP-133材質塩化ビニール粘着タイプ強力