カテゴリ

  • テープ(19)
  • メカニカル部品(18)
  • 学童・教育用品(15)
  • 制御機器(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • カー用品(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「duct tape」の検索結果

関連キーワード
90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候型

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    耐熱性、日光、雨、みぞれ、雪にも耐え、持続的なパフォーマンスを発揮します。防水加工、屋外機器の補修、道具の補強等、様々なシーンで使用可能です。縦横両方向に手で裂くことが出来ます。
    用途一時的な屋内外の補修に。アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定に。トラスコ品番676-6797幅(mm)48厚さ(mm)0.31シルバー長さ(m)22基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入)粘着剤ゴム系主な用途補修用、固定・仮止め用、結束用、梱包用粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)54使用条件【テープカット】手で切断可能特性屋外使用可、耐候、耐熱、防水
  • ダクトテープ tesa(テサ/テサテープ)

    ダクトテープ

    tesa(テサ/テサテープ)(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    一般的な固定用途や、仮固定には、最適な万能テープです。
    トラスコ品番325-1411質量(g)500伸度(%)18耐熱温度(℃)65引張強度(N/10mm)36テープ厚さ(μm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴリラテープクリスタルクリア 呉工業(クレ)

    ゴリラテープクリスタルクリア

    呉工業(クレ)(37件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷
    超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
    用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
  • ダクトテープ TRUSCO

    ダクトテープ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    粘着力5.5N/10mm
  • ストームガード  クリヤー(強力補修テープ) コニシ

    ストームガード クリヤー(強力補修テープ)

    コニシ(30件のレビュー)
    739税込813
    1個ほか
    当日出荷
    特殊フイルム採用により高耐久・透明性長持ち!耐水性・耐熱性に優れ、屋外の補修に最適です。超透明だから目立たない。多用途だからいろいろな用途に使用できる。曲面・凹凸面にもよくなじむ!
    基材特殊フィルム粘着剤アクリル系
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ

    3M(スリーエム)(19件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
    用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。トラスコ品番363-0935質量(g)317主な用途多用途補修用引張強度(N/10mm)64.3特性耐候性
  • パワーテープ アサヒペン

    パワーテープ

    アサヒペン(113件のレビュー)
    529税込582
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    いろいろな用途に使用できる強力粘着テープ。 ポリエステルメッシュ(網)入りだから強力、丈夫なテープです。 天然ゴム系粘着剤を使用しているため、強い粘着性があります。 ポリエチレンフィルムでカバーし、防水機能があります。 手で切れるため、作業時に便利です。 のり残りが少なく、きれいなはがし跡になります。
    用途散水ホースの水モレ、雨ドイの補修、テント等の布地のやぶれ補修など主な用途多用途補修用RoHS指令(10物質対応)対応特性防水粘着タイプ強力
  • ダクトテープ 古藤工業(Monf)

    ダクトテープ

    古藤工業(Monf)(3件のレビュー)
    919税込1,011
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    柔軟性・耐水性に優れ、各種補修用として使用できます。
    用途ダクト・ホース・テント・かさ等の補修RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクト補修用テープ TRUSCO

    ダクト補修用テープ

    TRUSCO
    309税込340
    1枚
    当日出荷
    ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
    用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2粘着力(N/25mm)40本体生地厚さ(mm)0.4
  • ゴリラテープ 呉工業(クレ)

    ゴリラテープ

    呉工業(クレ)(68件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個ほか
    当日出荷
    すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
    用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護材質ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
  • アルミテープ ストロング モノタロウ

    アルミテープ ストロング

    モノタロウ(169件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。 剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
    用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。厚さ(mm)0.2長さ(m)20粘着力(N/10mm)12.5
  • センターポンチ モノタロウ

    センターポンチ

    モノタロウ(73件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    材質ばね鋼鋼材SUP10幅(mm)9.5全長(mm)120先端径(mm)4
  • GHSラベル モノタロウ

    GHSラベル

    モノタロウ
    369税込406
    1組(5枚)
    当日出荷
    危険品の管理などでご利用いただけるステッカーです。 化学品の危険性を危険有害性基準で分類し、イラストで表現しています。 災害防止や、人の健康、環境の保護を目的としています。 世界共通でルールが統一されています。
    用途化学薬品容器や危険物保管容器などへの設置に材質アート紙表面ラミ加工:PET取付粘着シール縦(mm)40横(mm)40
  • コンクリートカベ用樹脂モルタル アサヒペン

    コンクリートカベ用樹脂モルタル

    アサヒペン(40件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(330mL)
    当日出荷
    密着性が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。 水と混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。 屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
    用途屋内外のコンクリート、モルタル、レンガ、岩石などのひび割れ(6mm幅、6mm深さ以下)の補修形状カートリッジ施工長さ約8.9m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約4、冬期(5℃)/約6(深いひび割れ内部の完全硬化時間は約30時間)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • GHSラベル 日本緑十字社

    GHSラベル

    日本緑十字社(5件のレビュー)
    449税込494
    1組(5枚)
    当日出荷
    仕様裏面離けい紙付材質蒸着PETステッカー取付方式裏面離けい紙付
  • ビニールテープ モノタロウ

    ビニールテープ

    モノタロウ(568件のレビュー)
    159税込175
    1巻ほか
    当日出荷
    用途電気コードの被覆補修、補強に。 機械、工具の絶縁被覆に。破断伸度(%)100以上引張強度(N/25mm)70.0剥離強度(N/25mm)1.5以上粘着力(N/25mm)4.5
  • クリップボード MDF製 モノタロウ

    クリップボード MDF製

    モノタロウ(141件のレビュー)
    129税込142
    1枚
    当日出荷
    しっかりとした厚みで持ちやすい、木材繊維素材MDF製のクリップボードです。
    用途書類をはさんで筆記する作業に。現場の伝票管理やアンケート、回覧物などに。仕様MDF材質は細かく繊維状にした木材を接着剤と圧力で加工した板材質(ボード)MDF、(金具)スチール収納枚数(枚)約50(コピー用紙)
  • アルミガラスクロステープ モノタロウ

    アルミガラスクロステープ

    モノタロウ(225件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷
    低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
    用途配管、ダクトなど基材厚さ(mm)0.18耐熱温度(℃)-30~130主な用途配管用粘着力(g/25mm)3000粘着力(N/25mm)29.4特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性粘着タイプ強力
  • ビデオ&スマホ用三脚 Kenko(ケンコートキナー)

    ビデオ&スマホ用三脚

    Kenko(ケンコートキナー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    雲台の動きはビデオ撮影に最適化されておりスムーズです。角度が自在に変更できる、上級ビデオ雲台と同様のパンハンドルを装備しています。縦位置撮影はできません。 「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなく スマートフォンをそのまま固定できます。そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 ケースが付属します。
    質量(g)1340段数4段全高(mm)1580、エレベーター下げ全高:1305最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)480取付可能寸法(mm)(スマートフォン)幅58~90/厚さ12以内パイプ寸法(mm)21縮長(mm)500
  • Thermal Tape 4x4" Square SPARKFUN

    Thermal Tape 4x4" Square

    SPARKFUN
    379税込417
    1個
    33日以内出荷
    Description。Thermally Conductive Adhesive Transfer Tapes are designed to provide a preferential heat-transfer path between heat-generating components and heat sinks or other cooling devices(e.g., fans, heat spreaders or heat pipes).。This is a 4x4
    アズワン品番67-0425-95
  • Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft SPARKFUN

    Copper Tape - Conductive Adhesive, 2" 50ft

    SPARKFUN
    9,298税込10,228
    1個
    33日以内出荷
    。Description。Copper tape has countless applications in electronics from creating low-profile traces for electrical components to RF-shielding and antenna-making. Copper tape is even used to join things together using solder, like the stained glass on Tiffany lamps.。This copper tape is backed by a conductive adhesive, is a whopping 2" wide, and comes in rolls of 50 feet. That's a lot of copper.
    アズワン品番67-0425-18
  • オープンペール缶 スチール製 20L モノタロウ

    オープンペール缶 スチール製 20L

    モノタロウ(197件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
    用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
  • アルミガラスクロステープ(ALGC) Jiangyin Danuo Adhesive Products

    アルミガラスクロステープ(ALGC)

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    1,398税込1,538
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ガラス繊維で補強されているので、様々な補修や、補強、こすれ防止などにも役立ちます。 厚さが0.28mmとなっており、一般のアルミガラスクロステープ(0.1~0.25mm程度)より長期耐久性に優れています。 耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 強粘着で凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地、吸音材の固定等テープ長さ(m)20伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)10適合温度(℃)-20~120総厚(μm)280
  • スコッチ 強力多用途補修テープ 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力多用途補修テープ

    3M(スリーエム)
    609税込670
    1巻
    当日出荷
    丈夫なポリエステルメッシュ入りです。多用途に使える強力粘着補修用テープです。
    用途一時的な屋内の補修 。梱包・結束幅(mm)48厚さ(mm)0.2シルバー長さ(m)18基材ポリエチレンフィルム(ポリエステルメッシュ入り)粘着剤ゴム系引張強度(N/10mm)45N180°引きはがし粘着力(N/10mm)7.8
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ のり残りが少ないタイプ カード型

    3M(スリーエム)
    619税込681
    1巻
    当日出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。 多用途に使える補修用テープです。 屋外に貼っても、のり残りが少ないタイプです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。 屋外、屋内両用。仕様テープカット条件:手で切断可トラスコ品番369-6673材質基材:ポリエチレン(ポリエステルメッシュ入り)、粘着剤:ゴム系幅(mm)48厚さ(mm)0.33ダークグレー長さ(m)5粘着力(N/10mm)180度方向剥離力:5.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミテープ Jiangyin Danuo Adhesive Products

    アルミテープ

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    2,698税込2,968
    1セット(2巻)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせたアルミテープ 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。テープ幅(mm)50テープ長さ(m)50伸び(%)≧3粘着力(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)160
  • エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonix

    エフェクター/ディレイ・ルーパー

    Electro Harmonix
    37,980税込41,778
    1台
    5日以内出荷
    CANYON は、11 種類の高品位ディレイとルーパーを搭載した多機能コンパクトディレイ。デジタル、アナログ、テープ、シマー、オクターブ、モジュレーションなど幅広い質感を 1 台でカバーする万能ディレイペダル。・11 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/S/H)。・最大 3 秒のディレイタイムに対応。・タップテンポ対応で演奏に同期したディレイ設定が可能。・内蔵ルーパー(最大 62 秒)で簡易的な多重録音が可能。・MOD/SHIMMER/OCTAVE など空間系とシンセ的効果を統合。・Secondary Knob Mode により隠しパラメータを調整可能。・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理。・コンパクト筐体でペダルボードに組み込みやすい設計。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:CANYON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay / Looper。・モード:11 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、S/H)。・ディレイタイム:最大 3 秒。・ルーパー:最大 62 秒。・機能:タップテンポ、セカンダリーパラメータ、トゥルーバイパス。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011882
  • エフェクター/ディレイ・ルーパー Electro Harmonix

    エフェクター/ディレイ・ルーパー

    Electro Harmonix
    67,980税込74,778
    1台
    5日以内出荷
    GRAND CANYON は、12 種類の高品位ディレイと多機能ルーパーを統合したフラッグシップ・コンパクトディレイ。CANYON を大幅に拡張し、より長いディレイタイム、プリセット、タップ分割、モジュレーションなどプロ仕様の機能を搭載した多機能ディレイ/ルーパー。・12 種類のディレイモードを搭載(ECHO/MOD/MULTI/REVERSE/DMM/TAPE/SHIMMER/OCTAVE/DUCK/VERB/DRUM/DOUBLER)。・最大 3 秒のディレイタイムに対応。・16 個のユーザープリセットを保存可能。・タップテンポ対応、タップディビジョン選択可能。・モジュレーション、フィルター、サチュレーションなど細かなパラメータ調整が可能。・ルーパー機能は最大 16 分録音に対応。・ディレイとルーパーを同時使用可能。・セカンダリーパラメータにより詳細設定が可能。・ステレオ的広がりを持つ高品位デジタル処理。・トゥルーバイパス仕様で原音劣化を最小限に抑制。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:GRAND CANYON。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Digital Delay / Looper。・モード:12 種類(Echo、Mod、Multi、Reverse、DMM、Tape、Shimmer、Octave、Duck、Verb、Drum、Doubler)。・ディレイタイム:最大 3 秒。・プリセット:16。・ルーパー:最大 16 分。・機能:タップテンポ、タップディビジョン、セカンダリーパラメータ、ディレイ+ルーパー同時使用。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274012094
  • スコッチ 強力多用途補修テープ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 強力多用途補修テープ カード型

    3M(スリーエム)
    9,498税込10,448
    1箱(20巻)
    5日以内出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋内両用。幅(mm)48シルバー長さ(m)5引張強度(N/10mm)45180°引きはがし粘着力(N/10mm)7.8
  • スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型 3M(スリーエム)

    スコッチ 超強力多用途補修テープ 全天候タイプ カード型

    3M(スリーエム)
    11,980税込13,178
    1箱(20巻)
    5日以内出荷
    カード型の形状なので持ち運びが便利で収納時もスペースを取りません。多用途に使える補修用テープです。
    用途一時的な水もれの補修、アウトドア用品の補修、梱包、結束、固定・仮固定に。屋外、屋内両用。幅(mm)48シルバー長さ(m)5引張強度(N/10mm)54180°引きはがし粘着力(N/10mm)6
  • 強化アルミテープ(メッシュ入) Jiangyin Danuo Adhesive Products

    強化アルミテープ(メッシュ入)

    Jiangyin Danuo Adhesive Products
    4,498税込4,948
    1セット(2巻)ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    耐熱性、耐水性、耐候性に優れ、メッシュ補強により長期耐久性も抜群 超強力な接着力で、透明な高性能アクリル系接着剤と組み合わせた3層アルミホイル アルミテープをガラス繊維製のメッシュ(5mm × 5mm)で補強し、長年の使用にも耐えられます。 強粘着タイプで、夏季はもちろんの事、冬場の低温接着性も抜群 簡単に剥離できるシリコーン剥離紙で保護 ハサミで簡単に切れます。 <防水・断熱・補修> 屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等、凹凸面や曲面にもフィットするので色々な所にご使用頂けます。 <防災への備え> 又、ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策として、防災への備えにもなります。
    用途屋根や外壁の防水処理、配管の被覆や保護、空調ダクトの補修、シンク周りの防水、断熱材などの目地等 ゲリラ豪雨や台風による雨漏りやドアや窓からの風水害対策テープ長さ(m)50伸び(%)≧3剥離強度(N/25mm)≧15適合温度(℃)-20~120総厚(μm)225
  • BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)

    BEARING ACCESSORIES

    SKF(日本エスケイエフ)
    385,980税込424,578
    1個
    7日以内出荷
    。SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AOH 304 Use this hydraulic withdrawal sleeve from SKF to mount and dismount a bearing from the cylindrical seat of a stepped shaft。Simply push it into the bore of the bearing to reduce the clearance from the shaft and achieve a tight fit。The sleeve features a duct with G 1/4 thread for oil injection, which virtually eliminates friction and makes dismounting easy。It has a bore diameter of 220 mm, with a small taper to an outside diameter of 240 mm for easy fitting to standard equipment. Coated with a solvent-free rust inhibitor to prolong the life of the product Oil injection method makes lubrication easy Bearing can be mounted at any point on the shaft Application information Automotive workshops Rotating industrial machinery Wind turbine industrySKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Coat both mating surfaces with a thin layer of light oil then push the bearing onto the sleeve。Install the appropriate accessories, fittings and pipes and inject oil until the mating surfaces are separated by a thin film。Open the oil release valve to the pump used for injection and allow the oil to drain for at least 20 minutes.
    仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:260 x 240 x 116mm●内径:220mm●併用可能製品:HM 3052 、HMV 52 E●コード番号:209-3627アズワン品番65-7956-62
  • タペット 工進

    タペット

    工進
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-30IS-AAA-0など
  • タペット 工進

    タペット

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダヘッド/ヘッドカバー適合品番SEM-40GB-AAA-2/SEM-50GB-AAA-2/SEM-50WGB-AAA-2など部品番号LV24009AA
  • タペット 工進

    タペット

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途シリンダヘッド/ヘッドカバー適合品番SEM-25FGM-AAA-0/SEM-40WGM-AAA-0など部品番号KV24009AA
  • タペット 工進

    タペット

    工進
    759税込835
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    適合品番GV-16I-AAA-4など
  • タペット 工進

    タペット

    工進
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途カムシャフト適合品番KSB-1170-AAA-0など部品番号100169902
  • ナット、タペット アジャスティング 工進

    ナット、タペット アジャスティング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途クランクケースセット/カムプーリー適合品番SEH-25L-AAA-0など部品番号90206-ZM3-000
  • スクリュー、タペット アジャスティング 工進

    スクリュー、タペット アジャスティング

    工進
    219税込241
    1個
    4日以内出荷
    部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途クランクケースセット/カムプーリー適合品番SEH-25L-AAA-0など部品番号90017-Z0H-000
  • ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm SKF(日本エスケイエフ)

    ローラーベアリング 内径55mm レース幅23mm

    SKF(日本エスケイエフ)
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    SKF Tapered Roller Bearing, 55 mm ID - 32011 X Achieve true rolling action and minimal friction with this single-row, tapered roller bearing from SKF。The products design enables both radial and axial load bearing simultaneously。These bearings offer
    仕様●内径:55mm●外径:90mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:23mm●ボアタイプ:パラレル●コード番号:208-0020アズワン品番65-7929-81