カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 高田ベッド製作所(341)
  • ニッサン(254)
  • コガネイ(151)
  • 廣杉計器(62)
  • TRUSCO(30)
  • ブロードウォッチ(25)
  • NOK(21)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • SMC(19)
  • 塚本無線(16)
  • ホームテイスト(16)
  • カネミツ(15)
  • 東京発条製作所(14)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(12)
  • スリーボンド(10)
  • ウッドワン(10)
  • マイクロソフト(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tb-7」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー錠 (ロックアウト用) エスコワイヤー錠 (ロックアウト用)エスコ
1,950税込2,145
1個(1個)
翌日出荷
鍵2本付き。
材質【本体】ABS樹脂【ケーブル】スチール本体幅(mm)37ケーブル径(Φmm)Φ5
1/4"DR EA618NCシリーズ エスコ1/4"DR EA618NCシリーズエスコ
14,800税込16,280
1セット
翌日出荷
樹脂成形トレー(264(W)×82(D)×30(H)mm)付き。
高圧洗浄機 エスコ高圧洗浄機エスコ
25,400税込27,940
1台
翌日出荷
付属品:ガン、広角変圧ランス、ターボランス、フォームランス(ボトル付)、高圧ホース(8m)、水道ホース(3m)、ワンタッチコネクター、ホースバンド、ノズルクリーニングピン。業界最高圧力で噴射される水流により、ガンコな汚れを洗い流す高圧洗浄機です。自動車・バイク・各種農機具の洗浄、外壁・玄関などの屋外の洗浄、庭木への散水に最適です。縦型コンパクトな設計に加え、本体には収納スペースが付いており、パーツ類をすっきりと収納できます。移動に便利な大型ハンドル・大型タイヤ付です。洗剤吸い込みホース内臓で洗剤散布しながらの高圧洗浄が可能です。折りたたみ式取っ手付き。静音タイプです。
材質ポリプロピレン消費電力(W)1300電源AC100V(50/60Hz共用)コード長さ(m)2.5モーター出力(kW)1.3本体質量(kg)5.1騒音値(dB)86連続使用時間1時間機能【噴射】ターボランス:スパイラル水流で汚れを落とす 広角変圧ランス:扇状の強い水流で汚れを吹き飛ばす フォームランス:洗剤を使って洗える吐出水量(L/h)最大:270サイズ(mm)230×260×580(H)標準使用水量(L)高圧洗浄機:約4.5(1分間)適合蛇口外径(Φmm)14最大使用水圧(Mpa)吐出:9.0
x1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付 エスコx1.75/Φ120mm 拡大鏡 LED照明付エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100~30%無段階調光)ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)使いやすいバネ内蔵アームと見やすくなった拡大レンズで細かい作業や趣味・読書など手元をしっかり見たい時に最適。
仕様●倍率:1.75倍●レンズ径:120mm●電源:ACアダプター(付属)●アーム長:最長740mm(370+370)●クランプサイズ:55mmまで●重量:1.5kg●材質:鋼、アルミ、樹脂、ガラスレンズ●カラー:ホワイト●取付方法:クランプ●光源:LED素子21粒●光色(LED):昼白色●色温度(K):5000K●演色性(Ra):Ra90●調光:ソフトスタート調光●光源仕様:LED 7.5W●ルーメン:470●消費電力(LED):7.5W●固有エネルギー消費効率(LED):62.6lm/W●LEDモジュールアズワン品番65-9276-49
442x357x117mm ツールボックス エスコ442x357x117mm ツールボックスエスコ
9,060税込9,966
1個
翌日出荷
寸法(mm)442(W)×357(D)×117(H)質量(kg)3.0材質(本体)耐衝撃性プラスチック耐荷重(kg)100(静止時)、25(持上時)アズワン品番64-7860-24
17本組T型[Torx]レンチセット エスコ17本組T型[Torx]レンチセットエスコ
45,400税込49,940
1個
翌日出荷
セット商品数16点トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm
500- 700mm ブラケット(仮設足場用) エスコ500- 700mm ブラケット(仮設足場用)エスコ
7,250税込7,975
1個
翌日出荷
材質炭素鋼エスコ品番EA948TB-7質量(kg)4.3使用長さ(mm)500~700
B-70 パンチセット エスコB-70 パンチセットエスコ
14,200税込15,620
1個
翌日出荷
エスコ品番EA620TB-70
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら