6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,480 税込2,728
翌日出荷

サイズΦD1:66、ΦD2:55、L1:76、L2:―、l:13 適合ノックアウト径(Φmm)42 適合管EA947TB-51・52 アズワン品番64-2285-90 ねじサイズG1 1/4
1個
1,420 税込1,562
3日以内出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 外径(Φmm)30 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-10 入数1枚
1枚
440 税込484
翌日出荷

材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線 軸径(Φmm)17 厚さ(mm)8 外径(Φmm)35 適合温度(℃)-25~120 アズワン品番64-7843-11 入数1枚
1枚
560 税込616
翌日出荷

材質 寸法(mm)2.75×50 アズワン品番64-7957-56 入数100
1セット(100本)
410 税込451
翌日出荷

ガンはEA930TC-10をご使用下さい。 サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に 柔軟性のある弾性ウレタン
仕様●内容量:750mL●使用温度範囲:-5~35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40~+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類 危険等級 アズワン品番67-4722-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量555mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,930 税込6,523
翌々日出荷