IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
EA899TD-14、EA899TD-20、EA899TD-30用替フィルター(1個)
エスコ品番EA899TD-29
1個
¥2,700
税込¥2,970
当日出荷
EA620TA・TB・TC・TD・旧EA620PM-1・PM-11用
仕様●適合管:薄鋼管用●パンチサイズ:A15
アズワン品番65-2157-03
1セット
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
ジャッキベースの沈み込みを防止します。
センター、角、サイドの3ヶ所にジャッキベースをセットできます。
材質再生ポリエチレン
質量(kg)250
ベース寸法(mm)140×140
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
ネジ、ビット/アクセサリの長さが違っても仕切板で調整可能。サイドラッチでしっかりロックされてスタッキングできます。別売のEA508MN-1をケース内に固定して使用できます。別売のEA508MN-11・16をフタの上に積み重ねることができます。別売のEA505TD-51・56・60・71・73・76に取付け、積み重ねる事ができます。それ以外は取付け不可。
1個
¥3,080
税込¥3,388
翌日出荷
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】
マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。
IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。
校正データ内蔵
CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。
EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。
仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K
アズワン品番65-2177-31
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
材質高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
寸法(mm)195×135×230(H)
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥4,830
税込¥5,313
翌日出荷
タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在。
色グリーン
材質パイル:ポリプロピレン、裏面:特殊PVC
エスコ品番EA997TD-1
寸法(mm)500×500×6
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14123002
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):14.8クリアランス(ヨコ)(mm):43
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番64-2296-30
ツル径(Φmm)7.14
1個
¥1,490
税込¥1,639
8日以内出荷
全長(mm)120/300
セット内容10点
材質クロム合金鋼
商品構成セット品
トレー寸法(mm)175×350×75(H)mm
1個
¥33,300
税込¥36,630
翌日出荷
色黒
サイズΦD1:30、ΦD2:30、L1:51.5、L2:53、l:12
適合ノックアウト径(Φmm)22
適合管EA947TA-1・2
アズワン品番64-2285-99
ねじサイズG1/2
1個
¥550
税込¥605
3日以内出荷
関連キーワード