「td02」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス
全長(mm)540
質量(g)342
アズワン品番64-7943-52
パイプ内径(Φmm)38
1本(2本)
¥5,700
税込¥6,270
翌日出荷
1個
¥2,990
税込¥3,289
翌日出荷
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
伸縮可能キャリーハンドル。キャリートレー付。55mm幅リブラグ型キャリータイヤとワイドハンドルで現場での運搬が楽々。IP65と厚さ4mmの堅牢設計。ウォーターシール。IP65防塵・防水設計。2WAYハンドル。ハンドルは脱着可能。開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ。重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチ。メタル仕様のロックホール。EA505TD-2、-3A、-4A、-5、-6、-7、-8を取付けることができます。
仕様●メーカー:DEWALT(デウォルト)●型番:DWST83295-1●商品名:タフシステム●サイズ(W×D×H)mm:外寸/610×500×626~988 内寸/455×300×270●重量(kg):9.3●耐荷重(kg):ボックスハンドル/40 運搬時/70●材質:プラスチック、金属
アズワン品番65-3884-17
1個
¥15,400
税込¥16,940
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。キャリーハンドル。透明なポリカーボネート製のツールボックス。部品パーツの収納、運搬に。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。単体を積み重ねることも可能。
1個
¥7,460
税込¥8,206
翌日出荷
IP65防塵・防水。スタッキングラッチ。ラベルプレート。ワイドキャリーハンドル。ワンタッチフロントラッチ。メタルワイヤー。単体を積み重ねることも可能。タフシステムとの連結ができ、使い勝手の良いハーフサイズ。ハーフサイズの小物収納に便利なツールボックス。EA505TD-1・2・3A・4A・5・6・11Aとスタッキング(連結)できます。
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
大判サイズの書類も入る便利なフリー型。サイズを選ばず、何を入れても自由自在。
色赤
付属品タイトルシール、連結ビス
エスコ品番EA954TD-2
材質ポリプロピレン
サイズA4
規格A4
サイズ(mm)244(H)×304(D)×105(W)
グリーン購入法適合
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
【EA743AK-1、EA743AK-100A用プローブ】
マルチ環境計測器(EA743AK-1)に接続し、CO2濃度、温湿度の実測値を測定します。さらに、湿球温度(wetbulb℃)、露点温度(℃td)、絶対湿度(g/m3)を演算項目として表示できます。
IAQプローブ(温湿度・CO2センサ搭載)IAQプローブはオフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定するために使用されます。正確な測定のために、空気密度補正が内蔵絶対圧センサによって行われます。
校正データ内蔵
CO2と温湿度を正確に測定し、室内空気質の評価に使用できます。
シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。
EC規則:2014/30/EU
用途オフィス、製造現場、倉庫などの室内空気質を測定。CO2の測定は室内空気室において重要です。高い濃度のCO2は、疲労感、集中力の欠如などの原因となります。それゆえ、CO2濃度は一般的に1,000ppm以下に維持することが推奨されています。
仕様●測定項目:温度・湿度・CO2(二酸化炭素)・気圧●測定範囲:温度:0~+50℃湿度:5~95%rH絶対圧:+700~+1100hPaCO2:0~10000ppm●精度:温度:±0.5℃湿度:±3%rH (10~35%rH)±2%rH (35~65%rH)±3%rH (65~90%rH)±5%rH (その他の範囲)±0.06%rH/K (0~+50℃) 絶対圧:±3.0hPaCO2:±(50 ppm + 測定値の 3%)(0 ~ 5000 ppm)±(100 ppm + 測定値の 5%)(5001 ~ 10000 ppm)●分解能:温度:0.1℃湿度:0.1%rH絶対圧:0.1hPaCO2:1ppm●サイズ:295×50×40mm●重量:200g●材質:ABS●動作温度:-5~+50℃●保管温度:-20~+60℃●プローブシャフト長さ:130mm●ケーブル長:1.4m●プローブヘッド直径:21mm●温度係数:type(k=1) 0.06%RH/K(0~+50℃) ±(2ppm+計測値の0.4%)/K
アズワン品番65-2177-31
1個
¥91,000
税込¥100,100
翌日出荷
質量(kg)2.9
材質(本体)プラスチック
アズワン品番65-2131-71
外寸法・幅(mm)549
外寸法・高さ(mm)275
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥6,150
税込¥6,765
翌日出荷
タイル形状で施工もカンタン。部分取替が自在。
色ダークグレー
材質パイル:ポリプロピレン、裏面:特殊PVC
エスコ品番EA997TD-2
寸法(mm)500×500×6
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号14123002
1個
¥18,000
税込¥19,800
翌日出荷
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
材質高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)
寸法(mm)215×145×250(H)
ベルト通し幅(mm)50
1個
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
仕様クリアランス(タテ)(mm):19.3クリアランス(ヨコ)(mm):55
材質本体:アルミ、ツル:スチール、シリンダー・キー:真鍮
アズワン品番64-2296-31
ツル径(Φmm)7.14
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
全長(mm)140/300
セット内容9点
材質クロム合金鋼
商品構成セット品
トレー寸法(mm)175×350×70(H)mm
1個
¥36,000
税込¥39,600
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR
色赤
使用圧力(MPa)1
適合ホースサイズ(mm)内径:6.5、外径:10
1個
¥3,390
税込¥3,729
翌日出荷
色黒
サイズΦD1:33.5、ΦD2:30、L1:57.3、L2:57.5、l:12
適合ノックアウト径(Φmm)22
適合管EA947TA-11・12
アズワン品番64-2286-08
ねじサイズG1/2
1個
¥695
税込¥765
3日以内出荷
仕様ショルダーベルト、中仕切り・工具入れ・鍵付き
エスコ品番EA502TD-2
材質アルミ
質量(kg)3
材質(本体)アルミ
内装EVA
外寸法・幅(mm)455
外寸法・高さ(mm)340
鍵鍵付
外寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・奥行(mm)130
有効内寸法・高さ(mm)300
有効内寸法・幅(mm)435
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
関連キーワード