カテゴリ

  • 測定用品(65)
    • テスタ(マルチメータ)(47)
    • 電気測定その他関連用品(3)
    • クランプメーター(1)
  • バッテリー・電装(4)
    • バッテリーテスター/点検用品(1)
  • 電気材料(14)
  • 整備工具・収納(7)
  • 空調・電設資材(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • ELPA(16)
  • HIOKI(日置電機)(65)
  • 三和電気計器(36)
  • 共立電気計器(40)
  • オーム電機(10)
  • マザーツール(14)
  • カイセ(22)
  • カスタム(23)
  • エーモン(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(538)
  • Schutzinger(247)
  • フルーク(FLUKE)(226)
  • MUELLER ELECTRIC(222)
  • RS PRO(117)
  • MULTI-CONTACT(114)
  • イチネンTASCO(67)
  • TOTO(52)
  • JTC(41)
直流電流(A)
  • 最大0.25(1)
  • 最大0.4(1)
  • 最大10(2)
直流電圧(V)
  • 最大400(1)
  • 最大500(2)
  • 最大600(3)
  • 最大750(1)
  • 最大1000(1)
交流電圧(V)
  • 最大400(1)
  • 最大500(2)
  • 最大600(3)
  • 最大1000(2)
交流電流(A)
  • 最大10(2)
  • 最大400(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
付属品テストリード、保護カバー、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)77(W)×47(D)×134(H)表示1999カウント液晶表示電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)使用温湿度範囲18~28℃、75%RH以下(結露なきこと)ダイオードテストダイオードの順方向電圧を測定動作温湿度範囲0~30℃、75%RH以下(結露なきこと)、30~40℃、50%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期2~3回/秒最大入力電圧DCV 600VDC/ACpeak、ACV 600Vrmsアズワン品番64-7909-18最大入力電流(A)0.2(μ・m レンジ)、10(10 レンジ)
ポケットデジタルテスター エスコポケットデジタルテスターエスコ
7,580税込8,338
1個
当日出荷
付属品・テストリード:本体直付け(全長0.5m/ピン先15mm)・保護カバー(本体一体構造)・取扱説明書エスコ品番EA707D-22A質量(g)約117電源LR44(コイン型アルカリ電池)×2個交流電圧(V)4/40/400/500入力抵抗:10M~11MΩ(45Hz~1kHz(正弦波))抵抗(Ω)400/4K/40K/400K/4M/40M開放電圧:約DC0.4V~約DC1.2V動作方式Δ-Σ方式直流電圧(V)400m/4/40/400/500入力抵抗:10M~100MΩ表示数値部4000バーグラフ部最大40セグメント分解能●直流電圧:0.1mV●交流電圧:0.001V●抵抗:0.1Ω周波数特性45~1kHz電池寿命(時間)DCVにて連続、約150(オートパワーオフ解除時)サンプルレート(回/s)約3レンジ切替オートレンジダイオードテスト開放電圧はほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)検波方式平均値方式(交流)動作温湿度範囲0℃~40℃で80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)確度保証期間23±5℃、80%R.H.以下(結露のないこと)オートパワーオフ最終操作から約30分後に電源オフ警告電池寿命:バッテリーマークが点灯消費電力(mW)代表値3.5(DCVにて)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500VEMC規格IEC61326確度最高:●直流電圧:±(0.8%rdg+4dgt)●交流電圧:±(2.3%rdg+8dgt)●抵抗:±(2.0%rdg+4dgt)極性表示マイナス入力時に「-」のみ表示オーバー表示数値部に「OL」を表示リード線テストリード:全長→約0.5m、ピン先→15mm使用環境条件高度2000m以下・環境汚染度Ⅱサイズ(mm)76(W)×18(D)×117(H)導通(Ω)約35以下でブザー音開放電圧:約1.2V
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
2,030税込2,233
1台
当日出荷
仕様テストリードサイズ:取手部:84mm、金属部:Φ2×15mm、ケーブル長:33cm付属品テストリード、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)60(W)×20(D)×113(H)表示1999カウント 液晶表示アズワン品番65-2167-10
ポケットマルチメーター エスコポケットマルチメーターエスコ
9,360税込10,296
1個
翌日出荷
付属品・取扱説明書エスコ品番EA707CB-2質量(g)約110電源1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)交流電圧(V)測定レンジ:3.2/32/320/500確度:(3.2V)±1.3%rdg+5dgt、(その他)±2.0%rdg+5dgt抵抗(Ω)測定レンジ:320/3.2k/32k/320k/3.2M/32M確度:(320Ω)±2.0%rdg+5dgt、(3.2kΩ/32kΩ/320kΩ)±2.0%rdg+3dgt、(3.2MΩ)±6.0%rdg+4dgt、(32MΩ)±10%rdg+10dgt直流電圧(V)測定レンジ:320m/3.2/32/320/500確度:(320mV)±1.3%rdg+3dgt、(3.2V)±0.7%rdg+3dgt、(32V/320V/500V)±1.3%rdg+3dgt機能・オートレンジ切替・オーバー表示・電池電圧低下表示・オートパワーオフ・データホールドサンプルレート(回/s)2ダイオードテスト測定レンジ:3.2V確度:±10%rdg+3dgtサイズ(mm)72(W)×22.5(D)×114(H)導通(Ω)約20以下でブザー音
強力型サーキットテスター エスコ強力型サーキットテスターエスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
・DC 12V までをクイックチェックします。 ・ハンドル、コード、クランプは強化され耐久性があります。 ・コードを保護するスプリング付 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-4全長(mm)170使用範囲DC12V以下コード長さ(mm)1200
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
5,800税込6,380
1台
翌日出荷
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uFアズワン品番65-2167-11
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
6,250税込6,875
1個
翌日出荷
付属品ソフトケース寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)表示3.5桁LCD表示、最大3999カウントコード長さ(mm)約700電池寿命(時間)約60使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)動作原理二重積分方式交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt)保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)静電容量50n/500n/5u/50u/100μF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1μF、確度:±(5.0%+5dgt)直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
替ヒューズ [EA707G-23A用] エスコ替ヒューズ [EA707G-23A用]エスコ
165税込182
1個
翌日出荷
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
付属品テストリード×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)静電容量1μ/10μ/100μ/1m/10mF、基本確度: ±1.9 % rdg. ±5 dgt.
複合型ポケットテスター(ケース付) エスコ複合型ポケットテスター(ケース付)エスコ
20,800税込22,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707DA-1B
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-36
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-16
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-15A
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-13A
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
29,000税込31,900
1セット
翌日出荷
スタンダードタイプ。真の実効値式。導通チェック、ダイオードテスト、オートパワーセーブ、最大・最小・平均値表示、フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、検電。テストリード付、携帯ケース付、ホルスタ付。検電機能付。ACクランプセンサの接続が可能。活躍の場が広がる最多機能タイプのテスター。高い安全性と信頼性のスタンダードデジタルマルチメーター。 豊富な測定機能の汎用タイプテスターです。直流 / 交流が混在する場所での測定も、ロータリースイッチを回す手間なく測定、測定ミスを防止。また、残留電圧による誤った測定値表示を防止します。電圧と周波数が同時に見れるデュアルディスプレイ。ローパスフィルタ機能を使用すれば、高調波成分をカットし、基本波だけを正確に測定する事ができます。誤って過入力してもすぐに分かる警告機能で過入力をすぐにお知らせし、事故を防ぎます。導通時や過入力時に赤色LED 点灯とブザー音でお知らせします。直感的に結果の確認が可能です。直接入力10A測定。DC V基本確度±0.3%、AC Vのf特40Hz~1kHz。CAT IV 600 V, CAT III 1000 V。
デジタルサーキットテスター エスコデジタルサーキットテスターエスコ
22,700税込24,970
1個
翌日出荷
2つのデジタルLED表示で測定しやすい。色が発光されるる為、360°で極性が分かります。赤色のライトは正極性を示し、緑色は負極性を示します。安全性を考えたコイルコードと頑丈なワニ口クランプ。プローブの側面はショート予防の為、絶縁されています。
全長(mm)210使用範囲DC3~49Vコード長さ(mm)3.6
アナログマルチテスター(多機能型) エスコアナログマルチテスター(多機能型)エスコ
8,990税込9,889
1台
翌日出荷
寸法(mm)100(W)×36(D)×150(H)交流電圧2.5/10/50/250/1000V(9KΩ/V)直流電流50μ/2.5m/25m/0.25A±直流電圧(V)±5/25(40KΩ/)アズワン品番65-2167-25
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
39,000税込42,900
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード、温度・デューティ比直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A交流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/10A静電容量6n/60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/60mF
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
25,000税込27,500
1個
翌日出荷
仕様テストリード付サイズ84(W)×45(D)×167(H)mm機能導通、ダイオード直流電流4/10A交流電流0.1m/10A静電容量51.2n/512n/5.12μ/51.2μ/100μF
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-37
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
17,800税込19,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-17
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
40,800税込44,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-13G
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
27,000税込29,700
1セット
翌日出荷
通信パッケージ(オプション:EA707A-32)を使用しPCと接続すれば、測定結果をリアルタイムでPCに表示できます。また、表示した測定値をそのまま保存(テキスト形式)する事もできます。※PCと測定器本体は光通信により電気的に絶縁されているため、安全に測定できます。通信パッケージ(オプション:EA707A-32)に付属のソフトで指定のインターバル時間でグラフ表示することができます。測定器を安全に使用するために、IEC61010では測定カテゴリとして、使用する場所により安全レベルの基準をCATII~CATIVで分類しています。安全レベルを満たさない測定器で測定を行うと電気事故につながります。
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
59,000税込64,900
1セット
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。電工現場での使用を考え安全性を追求したデジタルマルチメーター。電流測定はACクランプの接続ができ、安全に測定を行う事が出来ます。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。
デジタルテスラメーター エスコデジタルテスラメーターエスコ
82,500税込90,750
1個(1個)
翌日出荷
付属品:プローブ、006P型9V乾電池、AC100V電源アダプタ。各種磁束密度測定に使用可能。測定値が読みやすいデジタル表記。測定が容易なピークホールド機能。乾電池/ACアダプタの両電源に対応。
用途選別機器の日常点検 加工品の残留磁気測定仕様指示範囲:分解能0.01mT:0.00~200.00mT 分解能0.1mT:0.0~2000.0mT質量(g)250 (電池、プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)006P型9乾電池/AC100電源アダプタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×31×147機能ゼロリセット、極性判別、最大検出値ホールド、オートパワーオフ (約15分無操作でオフ)表示形式検出値:数字 (デジタル) 極性:英文字 (N/S)画面仕様LCD (液晶)検出対象(N)四流磁束密度極性 (・S) 交流磁束密度40~500Hz
デジタルマルチテスター エスコデジタルマルチテスターエスコ
10,800税込11,880
1台
翌日出荷
仕様テストリード長:約85cm付属品取扱説明書、テストリード、Kタイプ熱電対、ワニ口クリップ、変換ソケット寸法(mm)88×37×186(H)表示液晶、最大表示”6000”、バーグラフ(61セグメント)電池寿命(時間)約700(アルカリ電池使用時)交流/直流電流600μ/6000μ/60m/600m/6/20A使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露無いこと)保存温湿度範囲-10℃~+60℃、80%RH以下(結露無いこと)アズワン品番64-2255-77静電容量(μF)40n/400m/4μ/40μ/400μ/4000
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-19A
[EA707BB-15用] 替テストリード エスコ[EA707BB-15用] 替テストリードエスコ
1,030税込1,133
1セット
翌日出荷
EA707BB-15用替テストリード
仕様●全長:約600mm●コード長:約470mm●ピン長:18mm●リード線規格:線径:AWG22, 0.3sqアズワン品番65-2167-12
[EA707D-18,-21用]ハンガー(マグネット付) エスコ[EA707D-18,-21用]ハンガー(マグネット付)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様EA707D-18、-21用マグネットハンマー
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-22
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-11A
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
21,000税込23,100
1台
翌日出荷
付属品テストリードDT4911 ×1, ホルスタ ×1, 取扱説明書 ×1, 単4形アルカリ乾電池 (LR03) ×1寸法(mm)72(W)×38(D)×149(H)使用温度範囲(℃)-10~+65表示4桁液晶表示、 max. 6000 dgt.、 バーグラフ表示更新レート5 回/s (静電容量: 測定値により0.05~5回/s、 周波数: 1~2回/s)検出電圧(V)(50/60Hz)AC80~AC600静電容量(μF)1μ/10μ/100μ/1m/10mF
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
21,600税込23,760
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-21
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
11,000税込12,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-16
[アナログ]マルチテスター エスコ[アナログ]マルチテスターエスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707G-14
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-38
デジタルマルチメーター エスコデジタルマルチメーターエスコ
14,800税込16,280
1個
翌日出荷
エスコ品番EA707D-35A
デジタルマルチメーター(携帯用ケース付) エスコデジタルマルチメーター(携帯用ケース付)エスコ
69,000税込75,900
1セット
翌日出荷
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
低電圧サーキットテスター エスコ低電圧サーキットテスターエスコ
1,810税込1,991
1個
8日以内出荷
・AC/DC 12V までをクイックチェックします。 ・ショート、断線部分を発見します。 ・絶縁クリップ付(クリップでアースを取り、プローブをコードに刺してください。 つながっていればランプがつきます。)
エスコ品番EA640TA-3全長(mm)200使用範囲AC・DC12V以下コード長さ(mm)850
[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型) エスコ[絶縁スリーブ付]テストリード(スタック接続対応型)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。