「toto」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合さまざまなINAX・TOTOのタンクに
型式TF-20B
アズワン品番64-7858-72
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
材質樹脂
アズワン品番64-7858-74
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
仕様対応ナット:INAX:便座用13・14・18mm、TOTO:便座用4種
アズワン品番64-7859-06
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
適合TOTO、SAN-EI、カクダイ製シャワーバス水栓用
材質EPDM
厚さ(mm)Φ2.4
内径(Φmm)17.8
アズワン品番64-7818-57
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
アズワン品番64-7853-04
入数2個
1パック(2個)
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
材質黄銅
アズワン品番64-7852-99
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
材質黄銅
アズワン品番64-7852-98
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌日出荷
TOTO製
仕様●メーカー:TOTO●型番:THYC47R●材質:ステンレス鋼、合成ゴム
アズワン品番67-7210-04
1個
¥2,330
税込¥2,563
3日以内出荷
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
エスコ品番EA432ST-1
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
エスコ品番EA432ST-3
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
エスコ品番EA432ST-12
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
エスコ品番EA432ST-11
1個
¥2,250
税込¥2,475
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-75
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)95
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥10,800
税込¥11,880
当日出荷
1個
¥9,300
税込¥10,230
翌日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし
粒度#36
厚さ(mm)6
被削材対応:アルミなどの非鉄金属
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,450
税込¥1,595
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)55
フォーク寸法(mm)A:1000、 B:520、 C:120
1個
¥105,200
税込¥115,720
翌日出荷
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
大きな荷台で荷物を安全に運搬できます
均等荷重(kg)350
アズワン品番64-7862-96
1台
¥53,300
税込¥58,630
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
ハイアップ仕様で運搬しながら組立・加工ラインヘアプローチできます。
質量(kg)130
フォーク寸法(mm)A:1070、 B:520、 C:150
1個
¥358,000
税込¥393,800
8日以内出荷
ハンドルの高さを調整でき、さらにハンドル位置を変えることでカートにもなります
仕様コンパクト形状
材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
寸法(mm)【ハンドル/3段階調整可能】高さ:1020、1180、1460、穴ピッチ:1020から1180まで(約160)、1180から1460まで(約280)
質量(kg)7.7
車輪径(Φmm)200・70
全幅(mm)400
全高(mm)1020~1460
荷台寸法(mm)180×370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×1020~1460
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-7862-65
1台
¥33,800
税込¥37,180
当日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)83
フォーク寸法(mm)A:1220、 B:685、 C:150
1個
¥148,300
税込¥163,130
翌日出荷
日本製の為、高品質。 荷揚げ動作も滑らかに行なえます。
質量(kg)75
フォーク寸法(mm)A:1070、 B:620、 C:150
1個
¥133,600
税込¥146,960
翌日出荷
仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様
付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル
質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48
全高(mm)1300
荷台寸法(mm)190×550
1個
¥190,900
税込¥209,990
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-85
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)85
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥9,180
税込¥10,098
翌日出荷
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
エスコ品番EA986RP-82
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)82
車輪幅(mm)100
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-20~70
車軸径(mm)20
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
エスコ品番EA986RM-75
材質スチール(リム)
車輪径(Φmm)75
車輪幅(mm)40
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25~70
車軸径(mm)20
1個
¥7,270
税込¥7,997
当日出荷
ヘルメットや帽子のヒサシに差し込むタイプです。
帽子の種類は問いません。
ヒサシの厚みによっては、差込み部の間に紙等を詰めて調整して下さい。
UVカット。
メガネをしたままでも使用可能。
特殊ハードコーティング加工で傷がつきにくい。
レンズの上げ下げが自由、レンズの巻き上げも可能です。
形状一眼型(ヘルメット取付用)
機能UVカット、メガネ併用可、傷付防止、レンズ上下調整可、レンズ巻き上げ可
材質(レンズ)ポリカーボネート
紫外線透過率(%)0.0003以下
ナイロンフレームで軽量です
仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です
材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール
質量(kg)8.7
車輪径(Φmm)260
全幅(mm)530
全高(mm)1260
荷台寸法(mm)180×370
材質(ハンドル)スチール
アズワン品番64-7862-64
1台
¥27,700
税込¥30,470
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ