カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • Wera(132)
  • SMC(40)
  • KTM(30)
  • 明大(15)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • アルインコ(9)
  • タンガロイ(9)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
  • Canon(9)
  • SIGNET(シグネット)(7)
  • H&P(6)
  • SLOKY(スローキー)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • エイム電子(5)
  • PROXXON(プロクソン)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx20」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tx20 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx20 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(グリップ)樹脂種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx20 [ヘックスローブ]キーレンチ エスコTx20 [ヘックスローブ]キーレンチエスコ
670税込737
1個
翌日出荷
先端形状ヘックスローブサイズT20エスコ品番EA573TT-20軸長(mm)57寸法L2(mm)19
Tx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバー エスコTx20 [ヘックスローブ]絶縁ドライバーエスコ
2,170税込2,387
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA560WT-20種類電工ドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx20 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx20 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-20材質鍛造鋼製全長(mm)50先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
Tx20 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx20 25mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
全長(mm)25両頭機能片頭いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-20先端形状ヘックスローブ本数1
TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコTX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
サイズT20軸長(mm)60アズワン品番64-2257-69
Tx20 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx20 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,190税込1,309
1個
欠品中
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズ7.9375エスコ品番EA611AG-20先端形状ヘックスローブ本数1
3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ3/8sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8サイズT20先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611CD-20全長(mm)49質量(g)46対辺(mm)3.8寸法d(mm)18寸法L2(mm)17
1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケット エスコ1/4sqxTX20 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
2,460税込2,706
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4サイズT20先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-20全長(mm)28質量(g)11対辺(mm)3.8寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16
ドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応 エスコドッキングステーション HDMI/VGA/displayPort対応エスコ
16,700税込18,370
1個
翌日出荷
<映像出力><共通仕様>
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:USB-DKM2BK●インターフェース規格:USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/USB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム) USB Type-Cコネクタ メス×1(充電専用/PD 100W(20V 5A)対応)(ダウンストリーム) USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●電源:セルフパワー・バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。●供給電流:750mA 最大(全3ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●PD対応:対応●PD仕様:100W 20V 5A●規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。●通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス●アクセス方式:CSMA/CD●ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応●電源電圧:5V●コネクタ形状:HDMIタイプA(19pin)メス×1 VGA(ミニD-Sub(HD)15pin)メス×1 DisplayPort メス×1 ※DisplayPort Alt mode対応。 ※HDCP 1.4対応。 ※同時に使用することはできません。●対応解像度:HDMI/最大3840×2160(4K 60Hz) VGA/最大1920×1200(60Hz) DisplayPort/最大3840×2160(4K 60Hz)●最大対応解像度:4K/60Hz●デュアルディスプレイ:対応●カラー:ブラック●ACアダプタ:無●サイズ:W120×D55×H17mm●重量:約108g●ケーブル長:30cm●総ポート数:8ポート●付属品:取扱説明書●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン Apple Macシリーズ <注意事項> ※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。 ※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)アズワン品番65-9282-10