カテゴリ

  • 作業工具(10)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • Wera(88)
  • SMC(62)
  • YAMAHA(ヤマハ)(36)
  • BUFFALO(バッファロー)(35)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(22)
  • 明大(22)
  • スズキ(20)
  • ホンダ(16)
  • HARVARD(15)
  • タンガロイ(14)
  • 大電(12)
  • StarTech.com(12)
  • 富士通(11)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(11)
  • ATEN(11)
  • brembo(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx4」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1800x300x360mm ワークテーブル用架台 エスコ1800x300x360mm ワークテーブル用架台エスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
耐荷重(kg)10エスコ品番EA956TX-4質量(kg)11.1高さ(mm)360奥行(mm)300間口(mm)1800構造【天板】ポリウレタンエンボスシート貼り適合サイズ(mm)【天板】厚み:16~40、つかみしろ:38以上グリーン購入法適合
TX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル) エスコTX20/4.0Nm[Torx]トルクドライバー(Tハンドル)エスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
手に馴染むエルゴノミクスデザインのT型ハンドルで作業性が抜群です
サイズT20軸長(mm)60アズワン品番64-2257-69
W32-16Tx Rc 3/4" タンク取付金具 エスコW32-16Tx Rc 3/4" タンク取付金具エスコ
5,400税込5,940
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-2
W32-16Tx G 3/4" タンク取付金具(ステンレス製) エスコW32-16Tx G 3/4" タンク取付金具(ステンレス製)エスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
エスコ品番EA432SW-12
1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,790税込3,069
1個
欠品中
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-450全長(mm)450質量(g)約95使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
A5-A4 インクジェットプリンター 5色 エスコA5-A4 インクジェットプリンター 5色エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
前面カセットに250枚、後ろトレイに100枚、合わせて350枚の給紙が可能。取り換えの手間を省きます。無料アプリ「Canon PRINT Inkjet」を使えば、スマホの写真一度の操作で表裏をまとめてプリントできる自動両面プリントが可能です。書類や資料、Webページなど大量の用紙を節約することができます。名刺用紙を後ろトレイにセットして名刺を自作できます。デザインの変更や追加も容易です。顔料ブラックインクを採用することにより、小さな文字もくっきりにじみにくく、ビジネス資料のグラフや罫線などもシャープに仕上げます。さらに写真に強い染料インク4色を搭載。粒状感を感じさせない写真で、店内POPなどのPRツールを美しくプリントします。オフィスの配置やビジネススタイルに応じた有線・無線のネットワークの構築が可能。ダイレクト接続モードを使えば無線LAN機能の付いたスマートデバイスからアクセスポイント(無線LANルーター)なしでもワイヤレスでプリントすることができます。設置スペースが自由なので、閉店後の接客スペースなど、幅広い場所でのプリント作業が可能です。Wi-Fi/有線LAN対応。マニュアルはこちら。
仕様●型番:TR703a●機能:プリンター●電源:AC100V(50/60Hz)●解像度:4800×1200dpi●用紙サイズ:最大A4●サイズ:372×365×158(H)mm●重量:5.4kg●インクタイプ:5色(独立インクタイプ)●消費電力:約23W●液晶モニター:2行モノクロ●稼働音:約50.5dB●インク残量検知機能:ドットカウント方式●使用可能用紙サイズ:A4、A5、B5、レター、リーガル、洋形封筒4号/6号、長形封筒3号/4号、はがき、L判、2L判、KG、六切、名刺など●インターフェイス:IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b、100BASE-TX/10BASE-T、Hi-SpeedUSB※Wi-Fiと有線LANは同時使用不可●付属品:セットアップ用インクタンク一式、セットアップCD-ROM、設置・基本操作マニュアル(紙)、マルチトレイアズワン品番65-3889-93
Tx40 [ヘックスローブ]ドライバー エスコTx40 [ヘックスローブ]ドライバーエスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573SD-40種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Tx40 25mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx40 25mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
610税込671
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT40いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611AA-40先端形状ヘックスローブ本数1
Tx40 50mm[ヘックスローブ]ビット エスコTx40 50mm[ヘックスローブ]ビットエスコ
665税込732
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GM-40材質鍛造鋼製全長(mm)50先端サイズT40先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
1/4sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット エスコ1/4sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/4サイズT40先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611BD-40全長(mm)28質量(g)12対辺(mm)6.6寸法d(mm)11.6寸法L2(mm)16
3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケット エスコ3/8sqxTX40 [ヘックスローブ]ソケットエスコ
3,540税込3,894
1個
翌日出荷
差込角(inch)3/8サイズT40先端形状ヘックスローブエスコ品番EA611CD-40全長(mm)49質量(g)48対辺(mm)6.6寸法d(mm)18寸法L2(mm)17
Tx40 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビット エスコTx40 ダイアモンドツキ[ヘックスローブ]ビットエスコ
845税込930
1個
翌日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭種類バイトーション先端サイズT40エスコ品番EA611AE-40先端形状ヘックスローブ本数1
Tx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチ エスコTx40 [ヘックスローブ]ボールポイント キーレンチエスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
ボールポイント付
先端形状ヘックスローブサイズT40エスコ品番EA573TS-40質量(g)124寸法L2(mm)26
Tx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビット エスコTx40 [5/16インチHex]ヘックスローブビットエスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
全長(mm)35両頭機能片頭先端サイズT40エスコ品番EA611AG-40軸径(Φmm)7.9375先端形状ヘックスローブ本数1
25本組 ドライバー 精密用/ESD エスコ25本組 ドライバー 精密用/ESDエスコ
43,700税込48,070
1セット
翌日出荷
携帯電話やタブレットでの修理に特に適しています
仕様●(+)ドライバー:#000、#00、#0、#1●(-)ドライバー:0.16×0.8、0.23×1.5mm●マイクロドライバー:#1●トルクスドライバー:TX8、TX10、TX2、TX3、TX4、TX5、TX6、TX6BO、TX8BO●ドルクスプラスドライバー:1IPR●マイクロスティックドライバー:m、00、F、0●ペンタローブ マイクロドライバー:PL1.1、PL1.4●ナットドライバー:3●チップリフター:1X3.5●全長:137、157、177mm●重量(g):556●静電気から保護するマイクロドライバー25点セットアズワン品番65-9264-02
ケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズ エスコケーブル測長・診断機(充電式) EA712GEシリーズエスコ
165,600税込182,160
1台
翌日出荷
イオナイザー(μ Wire AeroBar 5710)用のオプション品です。
仕様●型番:TX2003S●測定距離:6000m●サイズ:165×90×37mm●重量:350g●精度:±1%●電源:6V(単3ニッケル水素充電池×4本)●電池寿命:約60時間(連続スキャン)●防水・防塵:IP54●オートパワーオフ機能:1・2・3分設定 もしくは解除●付属品:赤黒ワニ口クリップ、専用充電アダプター、専用ソフトケース●高精度TDRケーブル診断.測長機●事故点までの距離.ケーブルの障害内容が分かる●ドラムの残量やケーブル敷設長、撤去ケーブルの長さもボタン一つで測長.診断●断線.短絡.地絡.絶縁不良.分岐.端末までの距離.障害内容を診断●最長6kmの様々なメタルケーブルや同軸、CVTも測長●端末は機器接続.解放.短絡でも計測●経済的な充電式アズワン品番65-3888-56