UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-6
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
当日出荷
UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。
作業性に優れています。
柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。
耐腐食性に優れます。
手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。
エスコ品番EA944NN-7
伸び(%)23
主な用途電気絶縁用
絶縁破壊電圧(kV)2.1
引張強度(N/19mm:参考値)137
特性難燃性
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。電気絶縁性・耐候性に優れています。UL510規格に合格しています。食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
用途ヒートシール圧着部の被覆、シュートホッパーの摩擦面ライニング、絶縁テープ、絶縁用スペーサー、結線部の絶縁被覆などに
材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム 粘着剤:シリコーン系
幅(mm)200
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-60~200
基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に
材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系
幅(mm)19
厚さ(mm)0.178
色黒
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)-18~105
定格電圧600V
破断伸度(%)強度目安:250.0
絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150
絶縁抵抗10^6メガオーム
引張強度(N/cm)26
1巻
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
関連キーワード