カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(43)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 機構部品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(48)
  • FYH(日本ピローブロック)(44)
  • CEJN(セイン)(42)
  • プロトティップ(38)
  • アズワン(28)
  • OSG(オーエスジー)(23)
  • イシハシ精工(20)
  • アイシス(20)
  • 大阪魂(18)
  • 清水製作所[継手](17)
  • イチネンTASCO(14)
  • BOHLENDER(14)
  • SKC(13)
  • アサダ(12)
  • カーメックス(10)
  • 第一測範(10)
  • ノーブランド(10)
  • TRUSCO(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「unf1/4」の検索結果

関連キーワード
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    UNF1/4"(67.5°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ
    805税込886
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-312材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状67.5°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
  • UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,050税込5,555
    1個
    当日出荷
    UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。
    エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
  • UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    5,980税込6,578
    1個
    欠品中
    UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。
    エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
  • UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット エスコ

    UNF1/4"-PTF1/8" グリースニップルセット

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    5日以内出荷
    UNF(SAE-LT)1/4”-28、1/8”PTFのニップル100個セット。
    付属品タップ&ニップル脱着レンチエスコ品番EA991CX-101材質スチール(亜鉛メッキ)
  • M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット エスコ

    M6-M10・UNF1/4"-3/8" フランジナットセット

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949YA
  • UNF 1/4 グリースニップル(67.5°) エスコ

    UNF 1/4 グリースニップル(67.5°)

    エスコ
    555税込611
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:67.5°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
  • UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製) エスコ

    UNF 1/4" (90°) グリースニップル(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    805税込886
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のため、耐久・耐食性に優れています。
    エスコ品番EA991CZ-322材質本体:SUS303、ボール:SUS304・スプリング形状90°質量(g)8.8六角対辺(mm)10ねじサイズUNF1/4”×28山
  • UNF 1/4 グリースニップル(90°) エスコ

    UNF 1/4 グリースニップル(90°)

    エスコ
    555税込611
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:90°●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:10mm
  • UNF 1/4 グリースニップル(直) エスコ

    UNF 1/4 グリースニップル(直)

    エスコ
    300税込330
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様●ねじサイズ:UNF1/4”●形状:ストレート●材質:真鍮(ニッケルメッキ)●入数:5個●六角対辺:7mm
  • UNF 1/4 x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF 1/4 x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-62A種別全ねじ頭部形状六角
  • UNF 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF 1/4 x 3/4 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-61A
  • UNF 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF 1/4 x 5/8 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-60A種別全ねじ頭部形状六角
  • 1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS) エスコ

    1/4"x28 ハンドタップ(UNF/HSS)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA829EL-2
  • UNF No10x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF No10x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-56A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びNo10×1
  • UNF 5/16x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF 5/16x 1 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    2,590税込2,849
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-68A
  • UNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF No10x 1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    1,190税込1,309
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-53A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びNo10×1/2
  • UNF5/16x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本) エスコ

    UNF5/16x1・1/2 六角頭ボルト(ステンレス製/4本)

    エスコ
    3,430税込3,773
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LC-69A
  • チューブピアシングバルブ エスコ

    チューブピアシングバルブ

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    取付が容易で確実にシールができます。エコキュート配管に使用可能。
    用途ウインド型エアコン、ショーケース等、サービスポートの無い冷蔵庫等に便利エスコ品番EA401D-23適合銅管径1/4”・5/16”・3/8”接続ポート1/4”フレアー(UNF7/16-20)
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,880税込5,368
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。
    質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
  • 真空計 エスコ

    真空計

    エスコ
    6,200税込6,820
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    種類真空計使用流体水、空気、油など材質(接液部)アルミブラス圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf) エスコ

    M14P1.25x1/4(F)サービス缶バルブ(HFO1234yf)

    エスコ(1件のレビュー)
    3,980税込4,378
    1個
    当日出荷
    ねじ径(mm)1/4”フレア(UNF7/16-20)オスねじ危険物の類別非危険物
  • Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用) エスコ

    Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)

    エスコ
    1,150税込1,265
    1個
    当日出荷
    メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。
    エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
  • 10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ

    10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ

    エスコ
    4,140税込4,554
    1個
    当日出荷
    取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
    仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
  • ミニコントロールバルブ エスコ

    ミニコントロールバルブ

    エスコ
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。
    エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502
  • デジタル真空計 エスコ

    デジタル真空計

    エスコ
    76,000税込83,600
    1個
    当日出荷
    簡易真空圧校正機能付 ケース付 自動ゼロ調整機能 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
  • マニホールド用 サイトグラス エスコ

    マニホールド用 サイトグラス

    エスコ
    3,880税込4,268
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    覗き窓が大きいため、流れがよく見えます。
    寸法L(mm)約68寸法(Φmm)19(グラス部分)
  • 丸型保護キャップ エスコ

    丸型保護キャップ

    エスコ
    660税込726
    1袋(50個)
    翌日出荷
    柔軟で耐久性のあるキャップは、様々な用途に使用可能です。美しいビニールの外観、最終仕上げに最適です。
    材質ソフトPVC黄色
  • 給油器用アダプター エスコ

    給油器用アダプター

    エスコ
    1,370税込1,507
    1個(1個)
    翌日出荷
    給油器取り付けの際、ネジ径が合わない場合に使用します。
    材質真鍮(ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~55危険物の類別非危険物
  • グリースニップル EA991CXシリーズ エスコ

    グリースニップル EA991CXシリーズ

    エスコ
    195税込215
    1個
    翌日出荷
    腐食に強い亜鉛メッキ仕上げ
    危険物の類別非危険物
  • ボルト保護キャップ エスコ

    ボルト保護キャップ

    エスコ
    615税込677
    1袋(20個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    先端に突起があるため取り付け取り外しが簡単です。プレーンまたはねじ付きの用途に最適。独特な設計により様々な直径に対応。
    材質ソフトPVC
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    6,420税込7,062
    1個
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • チャージングホース エスコ

    チャージングホース

    エスコ
    5,090税込5,599
    1個ほか
    翌日出荷
    適合R12、R22、R502用使用圧力(MPa)5.17ホース寸法(内径×外径)(mm)約6×約14.5全長(cm)150ねじサイズUNF7/16-20 (1/4”フレア)
  • 42L電磁弁付真空ポンプ エスコ

    42L電磁弁付真空ポンプ

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    小型・軽量で排気量35/42L(分)を実現。4ポール(極)モーターなので熱を持たず、音も静かで長時間運転可能です。オイル逆流防止用電磁弁・真空計付き。冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。
    質量(kg)5.5電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1430/1820(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)35/42寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×240×200モーター(W)180到達真空度75ミクロンアダプター型式UNF7/16-20(1/4”フレア)×UNF1/2-20(5/16”フレア)接続口UNF7/16-20(1/4”フレア)使用オイル量(cc)150ローター【方式】ツーステージ
  • 30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ) エスコ

    30L ハンドバキューム(簡易型真空ポンプ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112H排気速度(50/60Hz)(L/min)30吐出口径UNF7/16-20(1/4”)吸込口径UNF7/16-20(1/4”)ポンプの種類油回転
  • 30L 真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA112AG寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6~27排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • 1/4" シールキャップ(ストラップ付/3個) エスコ

    1/4" シールキャップ(ストラップ付/3個)

    エスコ
    1,330税込1,463
    1パック(3個)
    翌日出荷
    材質本体:ナイロン、パッキン:NBR入数3個適応ねじ径1/4”(UNF7/16-20)
  • 75mm ツバ付圧力計 エスコ

    75mm ツバ付圧力計

    エスコ
    5,500税込6,050
    1個
    翌日出荷
    ケース形状B枠(立型つば有り)材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50ツバ径(Φmm)100外径(Φmm)75本体厚さ(mm)40材質(ケース)合金製測定流体気体、液体材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス適合流体気体または液体
  • [R12、R22用] 手締チャージグチ エスコ

    [R12、R22用] 手締チャージグチ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
    エスコ品番EA107HA接続ねじUNF7/16-20(1/4inch)冷媒R12、R22用
  • 30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ) エスコ

    30L 電磁弁付真空ポンプ(シングルステージ)

    エスコ
    29,300税込32,230
    1個
    翌日出荷
    逆流防止機能付。
    付属品真空ポンプオイルエスコ品番EA112AH寸法(mm)250×110×235(H)電圧(V)100回転数(min-1[r.p.m])1400(50Hz)、1680(60Hz)電源AC到達圧力(Pa)36排気速度(50/60Hz)(L/min)25/30モーター(W)90機能逆流防止機能吐出口径UNF7/16-20(1/4”フレア)アダプタサイズ【アダプタ】UNF1/2-20(5/16”)、M10×P1.5吸込口径UNF7/16-20(1/4”フレア)ポンプの種類油回転
  • [R407C用] 手締チャージグチ エスコ

    [R407C用] 手締チャージグチ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    工具を使用せず手で簡単に締付けが行えます。HFC対応のシールパッキンを使用しています(EA107HA以外)。シールパッキンは手締め可能な硬度になっています。
    エスコ品番EA107HC接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)冷媒R404A、R407C用