カテゴリ

  • 事務用品(5)
    • ボールペン(3)
    • シャープペンシル(1)
    • マーカー/蛍光ペン(1)
  • 作業工具(175)
  • スプレー・オイル・グリス(174)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 切削工具(22)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 自動車用オイル・ケミカル(12)
  • 測定用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 物流用品(5)
  • 安全保護具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 手袋(2)
  • 縫製用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • uni(三菱鉛筆)(739)
  • ユニファイブ(9)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(1,645)
  • 三菱ふそう(1,488)
  • UNION(ユニオン)(1,380)
  • DUCATI(775)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(706)
  • BMW(571)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(564)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(534)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(493)
  • ホンダ(452)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(441)
  • 東日製作所(427)
  • 中日販売(304)
  • ユニセイキ(279)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(263)
  • KTM(256)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「uni」の検索結果

473件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリースポンプ用カプラー エスコグリースポンプ用カプラーエスコ(2件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷
アズワン品番64-7908-10危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラー(90°) エスコグリースガン用カプラー(90°)エスコ(3件のレビュー)
4,890税込5,379
1個
当日出荷
手動式グリースガン専用。 大小のコネクター付
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに仕様90°カプラー適合【グリースガン】かみ込み式カプラーに接続可能エスコ品番EA991CN-103寸法(mm)78×30危険物の類別非危険物
80ml グリースポンプ エスコ80ml グリースポンプエスコ(3件のレビュー)
1,730税込1,903
1個
当日出荷
80g蛇腹カートリッジが使用できます。(※手詰めはできません) ノズル取付部のネジサイズはRc1/8”(メス1/8”PT)です。
用途NLGI-1/2用エスコ品番EA991CM-13寸法(mm)【筒】直径60×235(ねじ山込)容量(g)80ノズル長(mm)115(ストレート)危険物の類別非危険物
1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"x300mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
750税込825
1個
当日出荷
適合EA683MG-1用ノズルねじ径(inch)NPT1/8アズワン品番64-7908-08危険物の類別非危険物
グリースガン用マグネットホルダー エスコグリースガン用マグネットホルダーエスコ
3,840税込4,224
1個
当日出荷
寸法(mm)Φ90×115(H)適合径(Φmm)約58まで(グリースガン)危険物の類別非危険物
500ml サクションガン エスコ500ml サクションガンエスコ(7件のレビュー)
4,570税込5,027
1個
当日出荷
適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプター(ピン型ニップル用) エスコグリースポンプアダプター(ピン型ニップル用)エスコ
4,910税込5,401
1個
当日出荷
ピンタイプ用。
用途EA991CY-11、-12、-31、-32、-36、-37用エスコ品番EA991BC-16全長(mm)41危険物の類別非危険物ねじサイズM10×1
ユニバーサルベアリングパッカー エスコユニバーサルベアリングパッカーエスコ(5件のレビュー)
3,480税込3,828
1個
当日出荷
ベアリングを間に挟み、グリスを注入します。
エスコ品番EA991WA-1直径(Φmm)110危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ニードルアダプター エスコグリースポンプ用ニードルアダプターエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
亜鉛メッキ、耐食仕上げ 手動グリースガンでのみ使用できます。 ピンポイント潤滑用のユニバーサルジョイントやその他のアプリケーションでの使用に最適です 保護キャップ付
仕様●全長:19mm●ノズルねじサイズ:1/8”NPTアズワン品番65-2314-32危険物の類別非危険物
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型) エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラー(強力型)エスコ
2,440税込2,684
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-102タイプ耐漏構造強力型危険物の類別非危険物
グリースポンプ用カプラー(六角付) エスコグリースポンプ用カプラー(六角付)エスコ
1,390税込1,529
1個
当日出荷
仕様●仕様:六角付き●ノズルねじサイズ:1/8”NPT●適用グリースガン:EA991CN-2~6、-10、EA991CK、EA166DN-1、10Aアズワン品番65-2314-30危険物の類別非危険物
グリースガン用カプラー(360°) エスコグリースガン用カプラー(360°)エスコ
5,930税込6,523
1個
予約販売
手動式グリースガン専用。 接続角45°、必要箇所でスイベルロックできます。 360°回転スイベル付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-104危険物の類別非危険物
R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付) エスコ1/8"x325mm フレキシブルホース(アダプター付)エスコ
3,340税込3,674
1個
翌日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-111接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)300危険物の類別非危険物
337mm グリースガン用ノズル エスコ337mm グリースガン用ノズルエスコ
2,860税込3,146
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-106形状フレキシブル全長(mm)337質量(g)140危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
エアーリリースバルブ(グリースガン用) エスコエアーリリースバルブ(グリースガン用)エスコ(1件のレビュー)
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番EA166HA-10全長(mm)43質量(g)63六角対辺(mm)17適合品番EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用危険物の類別非危険物ねじサイズ雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
40mm グリースポンプ用 ニードルアダプター エスコ40mm グリースポンプ用 ニードルアダプターエスコ(1件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
極細ニードル。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】 EA991CN-2、-3、-4、-6、-10(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-113長さ(mm)【ニードル】40全長(mm)73内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×1.7先端径(mm)1.7危険物の類別非危険物
Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコRc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
G1/4" /1m グリース用チャージングホース エスコG1/4" /1m グリース用チャージングホースエスコ
7,080税込7,788
1個
当日出荷
アズワン品番64-7818-86危険物の類別非危険物
10-11mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ10-11mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
4,140税込4,554
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/4”UNF(SAE)用エスコ品番EA991CY-22材質スチール寸法(mm)85×18×51(H)対辺(mm)【グリースニップル】10・11危険物の類別非危険物
1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"NPTx450mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
2,790税込3,069
1個
当日出荷
カプラー取り付け側にスプリングガード付。
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK、EA166DN-1エスコ品番EA991CN-450全長(mm)450質量(g)約95使用圧力【最大】7500PSI、【最小】20000PSI危険物の類別非危険物
1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホース エスコ1/8"x400mm グリースポンプ用フレキホースエスコ
895税込985
1個
当日出荷
アズワン品番64-7908-09危険物の類別非危険物
グリースポンプ(フレキシブルホース付) エスコグリースポンプ(フレキシブルホース付)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
片手操作式グリースガン。グリースニップルへの作業が制限される狭い場所での使用を想定して設計されています。1.2mm厚バレル。高精度なCNC加工を施しています。巻きネジで素早く簡単に再装填ができます。ヘッドにバルクローダーとエアブリーダーバルブを装備。ビニール製グリップ付き可動式ハンドル。
容量(mL)500ノズル長(mm)300吐出量(g/ストローク)0.5筒長(mm)283適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
1/8"NPT グリースポンプ用カプラー エスコ1/8"NPT グリースポンプ用カプラーエスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
適合【グリースガン】EA991CNシリーズ、EA991CK(共通)、EA166DN-1、-10A、旧EA166DN-20エスコ品番EA991CN-101質量(g)41タイプ標準危険物の類別非危険物
115mm グリースガン用ノズル エスコ115mm グリースガン用ノズルエスコ
855税込941
1個
当日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックなしエスコ品番EA991CF-101形状ストレート全長(mm)115質量(g)25危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
150mm グリスポンプ用カプラーツキノズル エスコ150mm グリスポンプ用カプラーツキノズルエスコ
1,320税込1,452
1個
当日出荷
エスコ品番EA991C-150接続ねじM10×P1.0ホース長さ(mm)150危険物の類別非危険物
8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチ エスコ8 - 9mm(Hex) グリースニップルレンチエスコ
3,250税込3,575
1個
当日出荷
取れなくなったグリスニップルを取外す工具です。 45°・90°ニップルでも取外せる様にソケット部が一部開口しています。(8.0mmは除く)
仕様【ネジ山修正タップ】1/8”PTF用エスコ品番EA991CY-21材質スチール寸法(mm)68×15×45(H)対辺(mm)【グリースニップル】8.0・9.0危険物の類別非危険物
M8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具 エスコM8-1.0・-1.25 リコイルインサートネジ挿入工具エスコ
3,420税込3,762
1個
当日出荷
エスコ品番EA949VC-8A
G 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用) エスコG 1/2"xR 1/2" ニップル(油圧用)エスコ(1件のレビュー)
320税込352
1個
当日出荷
形状ニップルエスコ品番EA425GB-4
400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付 エスコ400/600ml グリースポンプ フレキシブルホース付エスコ
6,500税込7,150
1セット
翌日出荷
仕様●吐出圧力:31MPa●吐出量(ml/ストローク):1●容量(mL):手詰め/600 蛇腹/400(400g)●ノズル長(mm):172●シリンダーサイズ(mm):Φ7.8●ノズルねじサイズ:R1/8"●筒長:300mm●サイズ:157×386mm●重量(g):1494●適用グリース:手詰めグリース 蛇腹グリース●材質:鉄●適合NLGIちょう度(No.):N.L.G.I #1・#2●エアーリリースバルブ付●フレキシブルホース付アズワン品番65-9340-94危険物の類別非危険物
グリースポンプ用ノズル エスコグリースポンプ用ノズルエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物
グリースポンプアダプターセット エスコグリースポンプアダプターセットエスコ
23,700税込26,070
1個
翌日出荷
適合【グリースガン】EA991CA、CB、CD、CF-2、EA166DJ-1、EA991CE-1(旧)、EA991CH(旧)EA166DG(旧)、DH(旧)、DJ-2(旧)、DK(旧)エスコ品番EA991CX-11セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドロリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【付属ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
80ml グリースガン エスコ80ml グリースガンエスコ
3,460税込3,806
1個
当日出荷
エスコ品番EA991CF-8質量(kg)0.5容量(mL)80寸法L(mm)214寸法L1(mm)145ノズル長(mm)115排出容量(mL)0.75排出圧力(MPa)25危険物の類別非危険物ノズル径(Φmm)32
100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプター エスコ100mm グリースポンプ用 ロングニードルアダプターエスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
大小の切断コネクター付。
用途届きにくい所や密封型ベアリングなどに適合【グリースポンプ】EA911CNシリーズ(かみ込み式カプラータイプ)エスコ品番EA991CN-112長さ(mm)【ニードル】100全長(mm)175タイプロングニードル内径×外径(Φmm)【ニードル】0.8×6.2先端径(mm)6.2危険物の類別非危険物
167mm グリースガン用ノズル エスコ167mm グリースガン用ノズルエスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
用途EA991CF、CF-8/-50用ノズル仕様チャックありエスコ品番EA991CF-105形状ベント全長(mm)167質量(g)90危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】R1/8(PT1/8)
ミニグリースガン エスコミニグリースガンエスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
片手操作式グリースガン。パウダーコーティングされたスチール製のバレルで、通常のグリス塗布用に使用できます。フレキシブルホースが接続できるポート付き。
容量(mL)120ノズル長(mm)100吐出量(g/ストローク)0.4筒長(mm)182適合グリース手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
500ml グリスポンプボディー EA991CA用 エスコ500ml グリスポンプボディー EA991CA用エスコ
5,240税込5,764
1個
翌日出荷
仕様●EA991CA用 グリスポンプボディーアズワン品番67-2997-87危険物の類別非危険物関連資料仕様(0.08MB)
オイルサクションガン EA991GCシリーズ エスコオイルサクションガン EA991GCシリーズエスコ
17,300税込19,030
1個
翌日出荷
ポリ塩化ビニル製。容量の見やすい目盛付。SAE45まで対応。軽油、ディーゼル油、不凍液等に。
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ18×600●ボディサイズ(mm):Φ65×540●重量:650g●最小目盛:50mLアズワン品番65-9340-96危険物の類別非危険物
[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mm エスコ[EA991CR-10用]ナイロンホース Φ6.7×1000mmエスコ
595税込655
1本
翌日出荷
材質ナイロン長さ(m)1ホース径(Φmm)6.7アズワン品番64-7988-83危険物の類別非危険物
アダプター(グリースニップル用 エスコアダプター(グリースニップル用エスコ
1,490税込1,639
1個
翌日出荷
仕様●ねじサイズ:7/16”-27 (オス)1/8”NPT (メス)●全長:22mm●最大使用圧力:31MPa●適用使用圧力:20MPa●材質:亜鉛アズワン品番65-2314-43危険物の類別非危険物
...