548件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自由に折り曲げて使用できます。 パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
透明 エスコ品番EA508AY-12 材質ポリスチレン
1個
800 税込880
当日出荷

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
透明 仕様●サイズ:495×40(H)mm●厚さ:2mm●入数:6枚●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2132-60
1パック(6本)
800 税込880
当日出荷

水道蛇口の使用に困らない分岐蛇口付き。 省エネミストタイプ(ミスト1個当たり1分間約43.8ml)。 どこでも使える10mロングホース採用。 きめ細やかなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用。 お持ちの工場扇や扇風機に取り付けて使用することができます。 クリップで装着するので着脱が簡単です。
セット内容自在クリップ、ミストリングΦ300mm、蛇口セット、ホース10m、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部1個、自在クリップ1個) 材質ミスト:PE真鍮、ホースジョイント、ホース:PE、蛇口セット:PP+鉄+ゴム、自在クリップ:PP+アクリル+鉄、分岐蛇口:PP+ゴム 質量(g)450 アズワン品番64-7942-09
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB283 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)530 外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数6点(3組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-93 適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
24,600 税込27,060
当日出荷

自由に折り曲げて使用できます。 パーツケースや、キャビネット引出し内の仕分けに最適です。
エスコ品番EA508AY-11 材質ポリスチレン
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

出力DC6V/9V-200mA。入力AC100V50/60Hz。EA941-127用ACアダプター。
コード長さ(cm)180
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
195 税込215
当日出荷

ブルーシートや防災シートの接続に便利です。
長さ(mm)600 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約1 太さ(mm)約7
1セット(100本)
550 税込605
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様最高最低温度記録機能 サイズ116(W)×18(D)×39(H)mm 電源アルカリボタン電池(1.5VLR44)×1個(付属) コード長さ(m)2m 精度±1℃ 関連資料取扱説明書(0.3MB)
1個
2,550 税込2,805
当日出荷

自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
透明 仕様●サイズ:40×20×20(H)mm●入数:10個●材質:ポリスチレン アズワン品番65-2132-59
1個(10個)
700 税込770
当日出荷

仕様スパイラル気流 付属品前パネル(外して使用も可能) 材質スチール、ポリプロピレン サイズ510(W)×400(D)×510(H)mm コード長さ(m)約1.8m 消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合) 首振角度(°)左右約90度 風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1) 上下角度調整
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

携帯サイズに最小限の機能を集約し、少ないボタンで操作が簡単なデジタル騒音計です。表示部にカラーLCDを採用されます。作業性も良く、持ち運びも容易なコンパクトサイズです。
付属品取扱説明書、風防スポンジ 測定範囲騒音:35~135dB 環境温度:0~40℃ 質量(g)81(電池含まず) 電源単4電池×3本(付属) 使用温度範囲0~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 精度騒音:±2.0dB(94、1kHzにて) 環境温度:±1.5℃ 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×31×144 分解能騒音:0.1dB 環境温度:0.1℃ 機能ホールド、最高・最低値ホールド、温度計、オートパワーオフ 校正 サンプリング約3回/秒 周波数範囲31.5Hz~8kHz(A特性) 保存温湿度範囲-10~60℃、10~75%RH(但し結露のないこと、電池を含まず) 電池寿命約60時間(アルカリ電池使用時)
1台(1台)
6,400 税込7,040
翌日出荷

周波数範囲31.5Hz/8kHz(A・C特性) 仕様風防キャップ付 サイズ55(W)×43(D)×255(H)mm 電源9V電池×1個(付属) 精度±1.0dB 分解能0.1dB 機能最大・最小値表示 測定レベル範囲(dB)32/130
1個
58,000 税込63,800
翌日出荷

機械的インターロック付 上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×6芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北 材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム 型式COB282 ケーブルブッシング:黒色 質量(g)460 外形寸法(mm)L:180、L1(ブッシング部):90、L2:62.5、W:65、W1:78 保護構造防雨形(IP65) 適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品 定格電圧(V)AC500 接点構成2a-2a-2a-2a 使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440 ケース色橙色 材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー) 接続端子M4ねじ(圧着端子式) 取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること 定格通電電流(A)15 ボタン数4点(2組) 周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと) アズワン品番65-2253-92 適合ケーブル(Φmm)13.3~16.5 耐電圧(V/min)AC2500 適合電動機(kW)(最大容量)2.2×2 相対湿度(%RH)45~85 耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
16,700 税込18,370
翌日出荷

1個
685 税込754
当日出荷

エスコ品番EA982B-125 材質亜鉛ダイキャスト 全長(mm)41 仕上亜鉛メッキ仕上 材質(調節バックル)亜鉛ダイキャスト
1袋(5個)
1,220 税込1,342
当日出荷

種類防雨形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)15 保護等級IP65 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-87
1個
7,460 税込8,206
翌日出荷

ワンタッチでの接続と分離が可能になります。
セット内容自動シャットオフ雌ねじコネクター(38×55mm)、雄ねじプラグ2個(32×42mm) 材質ポリマー樹脂 ねじサイズ3/4"NH
1パック
995 税込1,095
当日出荷

1個
1,340 税込1,474
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

仕様Φ22mmスイッチ エスコ品番EA940DF-24 型式XALK1AA8 タイプターンリリース形 外形寸法(mm)68×93.5×68 保護構造IP65 定格電圧(V)AC600/DC600 接点構成1a1b ボタン形状マッシュルームΦ40mm 定格電流(A)1.2/0.1 使用周囲温度(℃)-40~70 材質(ボックス)ポリカーボネイト
1個
9,900 税込10,890
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷


1個
1,650 税込1,815
当日出荷

仕様ホース先端部に取付けることで蛇口との脱着が容易になります。 寸法(mm)直径38×55 材質(本体)ポリマー樹脂 ねじサイズ3/4”NH
1個
575 税込633
翌日出荷

1個
330 税込363
当日出荷

測定範囲(℃)-30/+50 エスコ品番EA728G-37 材質プラスチック 全長(mm)205 寸法(幅W×高さH)(mm)45×205 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
385 税込424
当日出荷


適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130 全長(mm)656 質量(kg)7.9 高さ(mm)220 耐荷重(kg)130以下 アズワン品番64-7939-68 使用可能支柱径(mm)40~50
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

窓に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1.22●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.1dB 2000Hz/20.5dB●カラー:半透明 白●遮音・防炎・UVカット対応●採光タイプ(透過率50%以上を確保)●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●消防庁防災規格適合品●仮設工業会認定品●RoHS2指定適合品 アズワン品番65-9307-65
1巻
19,800 税込21,780
4日以内出荷


室内壁に取り付けることで室内の音が外に漏れだすのを軽減します。ハサミやカッターナイフでカットできます。
仕様●サイズ(mm):920×2000●厚み(mm):1●材質:基布/ポリエステル100% 樹脂/ポリ塩化ビニル(PVC)粘着剤/アクリル系(弱粘着タイプ)●遮音性能:1000Hz/15.4dB 2000Hz/20.6dB●カラー:アイスグレー●遮音・防炎・UVカット対応●粘着は糊残りのしにくい弱粘着タイプ●RoHS2指令適合品●消防庁防炎規格適合品●仮設工業会認定品 アズワン品番65-9307-62
1巻
14,800 税込16,280
4日以内出荷

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)10 材質(ケース) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-62
1個
2,230 税込2,453
当日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷

1個
385 税込424
翌日出荷

1個
1,650 税込1,815
当日出荷

1個
1,430 税込1,573
当日出荷

1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3(三相) 定格通電電流(A)30 材質(ケース) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) エスコ品番EA940DF-72
1個
3,790 税込4,169
当日出荷

関連キーワード