9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白 アズワン品番65-9313-74
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A 定格100V/14A/1400W コンセント個数3個口 コンセント形状2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約28×45×86 機能耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー プラグ形状スイングプラグ
1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

光らない節電個別スイッチ付きUSBタップ※屋内・国内専用。スイッチは光らず消費電力を節約、ON時は「緑色」になり見分けやすい。火災防止機能搭載(耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) コード長さ(m)2 プラグ2P サイズ(mm)41×212×25 コンセント2P×3口
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9 使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数3 出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A) 定格100V/14A/1400W コンセント個数6個口 コンセント形状2P コード長さ(m)2 コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造 プラグ形状L型 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
1個
3,250 税込3,575
翌日出荷

AC差込口。USBポート。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付デスクタップ。デスクに固定できるクランプ式(取り外して使用可能)。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。
使用温度範囲(℃)-10~40 ポート数2 出力USB:DC5V 合計3.4A (1ポート最大2.4A) 定格14A・100V(1400W) クランプ範囲(mm)~38 コード長さ(m)2 プラグ2P(L型) サイズ(mm)約160(W)×57(D)×38(H) コンセント2P×4口
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造 アズワン品番65-9286-51
1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

調整矩形波。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。シガーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換可能です。低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温の5種類の保護回路付。AC100V×1口、USB×1口。シガーソケット差込み部が3段階に角度調整ができます。可倒式プラグでコンパクトに収納。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。ファンレスで動作音がしない。スマホやタブレットPCなどの急速充電対。
質量(g)110 最大出力(W)30 端子形状USB:Aタイプ 出力電圧AC100V/DC5V 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×65×30(収納時) 155×65×30(使用時) 定格出力(W)30(USB出力含む) 入力方式シガープラグ、電源:アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz)55(50/60 表示機器使用可能) 端子【USB】出力電圧:DC5V、出力電流:2.1A
1個
3,630 税込3,993
翌日出荷

ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ。本製品はグローバルパッケージ製品です。パッケージ・マニュアルなどは日本語を含む多言語で表記されています。USB3.2(Gen2)に対応し、実測440MB/sという超高速転送を実現します。容量の大きい4K規格の映像転送に適しています。またUSB3.2(Gen2)ケーブルを1本同梱しており、別途ご購入頂く必要がありません。HDDを2台内蔵したRAID0(ストライピング)機能により、より高速なデータ転送が可能です。また、RAID1(ミラーリング)機能を選択することで、高い信頼性を確保することも可能です。エンタープライズ・クラス・ドライブ"IronWolf Pro"を搭載。クリエイティブ・プロフェッショナル向けに設計されたIronWolf Proには、RAID最適化機能や優れた電源管理機能が搭載されており、高い信頼性と優れたシステム整合性の実現、5年間保証で確かな安心をご提供します。
1個
134,400 税込147,840
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通勤時、勤務中に発電する時代、太陽光発電変換効率17%のパネルを搭載した新しいビジネスバッグ。取り外し可能なソーラーパネルは災害時やアウトドアの時にも活躍でき、ビジネス以外の様々なシーンでご利用いただけます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:420×100×310●重量(kg):1.1●PC収納部:390(W)×290(H)mm●材質:ナイロン+PU●ポケット:前面/ファスナーポケット、ソーラーパネル収納ポケット メインルーム/ファスナーポケット、オープンポケット×3、メッシュポケット×2、PCポケット、TBポケット 背面/ファスナーポケット、キャリーループ●ソーラーパネルサイズ:370×251mm●電源:9W●最大電流:1.4A(2口合計)●変換率:17%●ソーラーパネル付●キャリーオンできるループ付(幅21cm)●バッテリーとUSBを繋ぐコード付●タブレット収納サイズ:270×200 アズワン品番65-5659-53
1個
21,000 税込23,100
翌日出荷