「usbコード c」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)
出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A
定格14A・100V(1400W)
コード長さ(m)2
プラグ2P
サイズ(mm)43×225×25
コンセント2P×4口
1個
¥3,250
税込¥3,575
翌日出荷
コンセント(1400W)とUSB(Type-A/Type-C)を搭載したマルチタップ。クランプでデスクに等に固定するだけで家具にコンセントが設置できます。USBはタイプ「A」とタイプ「C」両方が充電できます。(変換アダプター不要で便利です)コードブッシュ付。クランプ固定なので「家具自体に電安法の丸PSEが不要」です。トラッキング防止スリーブ付L型プラグ。
仕様ねじ式クランプ(板厚32まで)
寸法(mm)50×63.2×72.8
ポート数2 (Type-A:1ポート、Type-C:1ポート)
消費電力(W)USB:定格負荷時:18、待機時:0.3以下
出力USB:DC5V 3A(合計)
定格100V/14A/1400W
コンセント個数1個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)2
入力USB:AC100(50/60Hz)32VA
電源コード(m)2(VFFWコード)
機能トラッキング防止スリーブ付
プラグ形状L型
1個
¥4,940
税込¥5,434
3日以内出荷
仕様●仕様:本体のみ●明るさ:1000~10000lm●連続点灯(時間):強/1.1時間 弱/9時間●電球:白色LED(216個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V 家庭用電源/AC100V、50/60Hz(付属のACコード使用)●サイズ:314×148×323(H)mm●重量:4.1kg●コード長:2.9m●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている、ACソケットのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●USB機器への出力が可能●電池残量が一目でわかる●屋外の夜間作業などで活躍
アズワン品番65-9276-68
1台
¥37,800
税込¥41,580
翌々日出荷
定格出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様●カラー:ホワイト●コード長:約1.5m●サイズ(W×D×H)mm:42×31×62●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●重量(g):約100●コネクタ形状:USB Type-C
アズワン品番65-9313-84
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
寸法(mm)約103×88×87
質量(g)304(付属品含まず)
電源バッテリー(9500mAh)
風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9
風量3段階(切替機能付き)
充電時間(時間)約6
使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5
1台(1台)
¥17,100
税込¥18,810
翌々日出荷
付属品:マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード。人感センサー機能付なので、手を振るだけでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)青色LED点灯時に人感センサー機能の準備が整ったことを示します。1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すとモードが切り替わります:集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色) →赤色。3秒間長押しするとSOSモードが起動します。1秒長押しでON/OFF。
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
付属品:充電用USB-Cコード。集光ライトはフリップカバーを90°以上持ち上げると点灯し、上部ボタンを長押しすることで明るさを無段階調整できます。また、集光ライトは90°~160°の間で点灯し、フリップカバーの角度を変えることで明るさを20~450ルーメンの範囲で調整できます。(角度が大きいほど明るくなります)前面にある散光ライトは、上部ボタンを押すことで散光(強)→散光(弱)→赤色灯(強)→赤色点滅の順に点灯します。演色評価数CRI95により自然光に近く鮮明でリアルな色彩を見ることができます。RG0規格に相当する柔らかな照明で、長時間直視しても目を損傷することなく、目を保護するブルーライトカットです。
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
大きく開くので、中身が見やすくとりだしやすい。
ポケットは、一目で確認できるメッシュ生地。
コードやUSBなどのガジェットケースとしても使えて便利。
開閉がスムーズで使いやすいシルバーのジェットファスナーなど、素材や棚部のディティールにもこだわりました。
仕様●商品名:ラポルタ ハイグレード●材質:PU、ポリエステル●サイズ(mm):95×20×170
アズワン品番65-2134-89
1個
¥1,200
税込¥1,320
翌日出荷
本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。 充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です。耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応。手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです
仕様【照射特性】ワイド:1m先で1.5m/スポット:1m先で37mm
付属品布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用充電池、USBコード
材質樹脂ポリカボネート、ABS
寸法(mm)67×48×55(H)
質量(g)55(電池含まず)
ベルト幅(mm)25
電源専用充電池(リチウムイオン電池) 単4電池×3本(別売)
光源LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)
電池寿命(時間)3.5(強)/6(中)/35(弱)※全て充電池でのスペック
使用電池リチウムイオン電池
照射モード点灯
電源タイプ充電式
アズワン品番64-7914-35
明るさ(Lm)600(強)、260(中)、30(弱) ※全て充電池でのスペック
防水保護等級IPX4
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
セット内容:作業灯、18Vバッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACコード・アダプタ(三脚用)。USB機器への出力が可能。電池残量が一目でわかる。屋外の夜間作業などで活躍。USB端子付なので、他電子機器と併せて使用することができます。
1セット
¥85,700
税込¥94,270
翌日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
仕様●定格電圧:DC5.5V max.●測定範囲:30m/300m/3/30/300/3k/30k/300k/3MΩ●交流電流:(30mΩレンジ時)300mA~(3MΩレンジ時)500nA●測定確度:±0.020%rdg.±0.007%f.s.●電源:AC100V~240V、50Hz/60Hz、定格電力/15VAmax.●サイズ:215(W)×166(D)×80(H)mm●重量:1.0kg●測定スピード:速い/50Hz/21ms、60Hz/18ms 中間/101ms 遅い/401ms●機能:温度補正機能、コンパレータ(ABS/REF%)、キーロック(OFF/メニューロック/全ロック)、表示桁数選択機能(5桁/4桁)、電源周波数設定(AUTO/50Hz/60Hz)スケーリング、判定音設定、オートホールド、アベレージ、パネルセーブ/ロード●メモリ機能:無●通信インタフェース:RS-232C/PRINTER(RS-232C)/USBから1つを選択して使用 リモート機能、通信モニタ機能、データ出力機能●付属品:電源コード×1、クリップ形リード×1、EXT I/O用オスコネクタ×1、アプリケーションディスク×1、USBケーブル(A-Bタイプ)×1、予備ヒューズ×1●基本確度0.02%, 最小分解能1μΩ, 最大測定電流300mA●測定可能範囲0.000mΩ(測定電流300mA)~3.5MΩ●ガード端子使用のプローブと測定電流アップでノイズに強い測定●NPN/PNP対応のEXT I/Oでさまざまな自動ラインに対応
アズワン品番65-9272-57
1台
¥132,000
税込¥145,200
8日以内出荷
テレワークにもおすすめです。
カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という、ひとクラス上の高速スキャンを、リーズナブルに実現。大量のスキャンもデスクの近くで手軽に効率よく行える、コストパフォーマンスを徹底追求したスキャナーです。
サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用。1枚の原稿が斜行すると、先に抜けた側のローラーの回転がストップするため、逆側が抜ける前に次の原稿を引き込んで搬送することがなくなります。
仕様●メーカー:キャノン(Canon)●型番:DR-C240●対象原稿サイズ:50.8~216×54~356mm(長尺モード時、最大3,000mm)●電源(50/60Hz):100V●光学解像度:600dpi●重量:2.8kg●サイズ:トレー全閉時/291(W)×253(D)×231(H)mmトレー全開時/291(W)×603(D)×363(H)mm●インターフェース:Hi-Speed USB2.0●読取速度:カラー時/30枚/分 白黒時/45枚/分●機能:用紙サイズ自動検知、斜行補正、白紙スキップ(原稿の白紙面を消去)、文字向き検知、カラー・白黒自動判別、裏写り・地色除去●最大トレー積載量:60枚(A4、80g/m2紙)かつ、積載高さ6mm以下●1日当たりの読み取り量の目安:~4,000枚/日●センサー:CIS●読取面:片面/両面●背景色:白●読取モード:二値/白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、誤差拡散多値/256階調グレースケール/24bitカラー●給紙方法:標準/自動/手差し●ドライバー:ISIS/TWAIN●ドロップアウトカラー:赤、緑、青に切替え。赤強調モードあり。有彩色ドロップアウト●光源ピーク波長:R/620nm G/530nm B/467nm●主なドライバー機能:斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え●その他機能:超音波重送検知、LED つきJOB ボタン●消費電力:動作時/最大19W以下スリープモード/1.4W以下●使用環境:温度/10~32.5℃湿度/20~80%RH●付属品:ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用)●消耗品:交換ローラーキット(給紙ローラー、分離ローラー)
アズワン品番67-5287-91
1個
¥79,700
税込¥87,670
翌々日出荷
ご注意:※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。 ※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。 ※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。 ※コピーガードのかかった映像は表示できません。HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。Winodows、macOS両方に対応します。
仕様●インターフェース:USB仕様Ver.2.0準拠●エンコード方式:ソフトウェアエンコード●サイズ:W85.5×D37×H10mm●セット内容:本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書●重量:約24g●対応出力解像度:1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)●対応入力解像度:3840×2160(30p)1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)●電源:USBバスパワー(DC5V)●動作環境:温度範囲/0~40℃ 湿度範囲/20~80%
アズワン品番65-9282-17
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
仕様●メーカー:エレコム●型番:LBD-PWA6U3CLBK●バッファメモリ:4.0MB●インターフェイス:USB3.2 Gen1 USB3.1 Gen1 USB3.0 USB2.0 ●容量:100GB●サイズ(W×D×H)mm:138×133×14mm(本体のみ、突起部を除く)●バッファアンダーラン対策:有●AACS/CPRM:対応●動作時環境条件:温度/10℃~35℃ 相対湿度/20%~80%(ただし、結露なきこと)●保管時環境条件:温度/-10℃~50℃ 相対湿度/10%~90%(ただし、結露なきこと)●重量(g):230(本体のみ)●設置方向:水平●ディスクローディング方式:トレー方式 (カートリッジに入った状態のDVD-RAMディスクは使用できません。)●コネクタ形状:USB MicroBx1●ユニット前面装備:アクセス表示ランプ イジェクトボタン 強制イジェクトホール●ユニット背面装備:USBコネクタ×1 電源コネクタ×1(別売りACアダプタ用) ケンジントンロック機構×1●カラー:ブラック●付属品:ブルーレイドライブ1台, USBケーブル(パソコン側/Type-A, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, USBケーブル(パソコン側/Type-C, ドライブ側/microB) 約50cm 1本, セットアップガイド(保証書含む)2枚, サイバーリンク社製ソフト15%OFFクーポンコード ●対応機種:■ 対応パソコン / USB TypeC/Aポートを搭載する、Windowsパソコン、Intel Mac ※Mac用ソフトは付属しておりません。 ■ 対応OS(USB3.0接続時) / Windows 8.1,10 MacOS 10.5以降/ ChromeOS*1 *1読み取り専用。付属ソフトは使用不可 ※いずれも日本語OSに限ります。 ●対応メディア:■対応メディア(BD-R 1層)/対応 ■対応メディア(BD-RE 1層)/対応 ■対応メディア(BD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-RE DL 2層)/対応 ■対応メディア(BD-R XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(BD-RE XL 3層)/対応 ※MacOSではBDXLには未対応です。 ■対応メディア(DVD-RAM)/対応 ※カートリッジに入ったDVD-RAMディスクはカートリッジから取り出した状態で使用する必要があります。※MacOSではDVD-RAMの読み込み/書込みに対応しておりません。 ■対応メディア(DVD+R)/対応 ■対応メディア(DVD+R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD+RW)/対応 ■対応メディア(DVD-R)/対応 ■対応メディア(DVD-R DL 2層)/対応 ■対応メディア(DVD-RW)/対応 ■対応メディア(CD-R/RW)/対応 ■対応メディア(DVD-ROM)/対応 ■対応メディア(BD-ROM)/対応
アズワン品番67-5302-38
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
関連キーワード