8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。 アズワン品番65-3897-69 危険物の類別非危険物
1セット
1,790 税込1,969
当日出荷

不可逆性 紫外線を受けると無色から有色へ変色。 紫外線照射を色で確認 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 直接肌に貼らないでください。
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:中感度●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-38
1箱(100枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

不可逆性 紫外線照射を色で確認 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます。 UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ガンマ線、電子線照射確認 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 変色が不十分な場合、退色することがあります。 直接肌に貼らないでください。 紫外線を受けると無色から有色へ変更
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:超高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-40
1箱(100枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

不可逆性 紫外線を受けると無色から有色へ変色。 紫外線照射を色で確認 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 裏面に貼付剤付きですので、さまざま箇所へ簡単に貼付することができます UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定。 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理。 ガンマ線、電子線照射確認 照射条件により色調は変動しますので、あらかじめ変色を確認してからご使用ください。 室内光などでも変色しますので、使用分以外は光をあてないようご注意ください。 変色が不十分な場合、退色することがあります。 直接肌に貼らないでください。
仕様●商品名:UVラベル●サイズ:18×18mm●変色感度:高感度●材質:UVインキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-39
1箱(100枚)
5,500 税込6,050
翌日出荷

空気中の水分に反応して硬化します。耐熱、耐油性、耐グリース性、耐圧力性、耐老化性、UV安定性、永久弾性を備えています
使用温度範囲(℃)-60~280 内容量(mL)310 硬化時間(時間)24 アズワン品番64-7951-74 動作温度範囲(℃)5~35
1個
3,810 税込4,191
当日出荷

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130) 内容量(mL)310 剪断強度(N/mm2)平均:2.1 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3厚mmのとき) 引張強度(N/mm2)20 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
45,600 税込50,160
翌日出荷

LFGB規格適合品。1度の作業で25mmまでの隙間を充填できます。(隙間の奥行:3mm迄)湿った箇所にも使える接着・シーリング材。タイルや水まわりのジョイントのシールなどに最適です。耐塩水、耐UV効果があります。水中でもリペアーが可能です。コンクリート面にも接着可能です。塗装(上塗り)可能です。シリコン、イソシアネート、ハロゲンフリー。硬化後も弾力性があります。ノズルの色は本剤の色です。ウォーターパイプやタイル、ジョイントのシールや修理に最適!船舶、水回り、建築に。
使用温度範囲(℃)-40~90(2時間130) 内容量(mL)310 剪断強度(N/mm2)平均:2.1 可使時間(分)約25 完全硬化時間24時間(3厚mmのとき) 引張強度(N/mm2)20 危険物の類別非危険物 作業温度範囲(℃)5~40
1箱(12本)
45,600 税込50,160
翌日出荷

光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切除作業用の専門工具です。ストレート刃。細やかな作業を繰り返さなくてはいけないサポート材除去を効率的に行うことが出来ます。刃先端は薄刃精密に仕上げてありますので、狭い隙間にも入りやすいです。ハンドルをつまむように持つことができ、視界を遮らず作業可能です。柄部に平面を設け、研磨を施したことで指が密着し持ちやすいです。
仕様●メーカー:マルト長谷川工作所(KEIBA)●型番:UN-E05●用途:光造形方式の3Dプリンターで生成されるサポート材切断用●全長(mm):122●切断能力(mm):UV硬化レジン/Φ1.0mm●呼び全長(mm):120●材質:ステンレス鋼●重量:48g アズワン品番65-9263-33
1丁
6,200 税込6,820
翌日出荷