カテゴリ

  • 照明(51)
  • 電動工具(42)
  • 制御機器(38)
  • 測定用品(36)
  • メカニカル部品(25)
  • 清掃用品(25)
  • はんだ関連・静電気対策用品(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 家電(22)
  • 事務用品(21)
  • 梱包用品(18)
  • 空調・電設資材(18)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(14)
  • 作業工具(14)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 防犯用品(9)
  • 建築金物(9)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 溶接用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 研磨材(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 空圧工具(3)
  • 日用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(24)
  • SMC(5,290)
  • アズワン(1,237)
  • YAMAZEN(山善)(679)
  • omron(オムロン)(617)
  • Panasonic(パナソニック)(614)
  • MAZDA(マツダ)(529)
  • RS PRO(507)
  • オーム電機(462)
  • azbil(旧:山武)(349)
  • アイリスオーヤマ(334)
  • 三菱電機(315)
  • エレコム(266)
  • フエニックス・コンタクト(242)
  • onsemi(241)
  • JAPANNEXT(240)
  • Hirschmann Test & Measurement(239)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(221)
  • KYOWA(協和製作所)(212)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-60」の検索結果

関連キーワード
509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/60W半田ごて エスコAC100V/60W半田ごてエスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
消費電力(W)60コテ先温度(℃)440仕様ニクロムヒーター全長(mm)270電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型
LEDセンサーライト AC100V/60W エスコLEDセンサーライト AC100V/60Wエスコ
55,000税込60,500
1個
翌日出荷
「チップオンボード型LED」で、広範囲をムラなく照射できます。明るさは、最大照度4000lmです。ライトは、点灯接点入力で点灯します。さらに、点灯接点出力を装備して、複数台の連動が可能です。ACプラグ付きコード(約3.5m)を付属しています。コンセントに差し込むだけで使用できます。調光機能(昼夜判別機能付き)で、防犯灯や便利灯として使用できます。しかもLEDなので省電力です。EA864C-51~55、又は外部無電圧接点出力が可能な機器を併用することで、複数台で連動点灯が可能です。広域の野外駐車場などの防犯灯に最適です。EA864C-56だけでの連動点灯はできません。連動点灯する際はEA864C-51~-55又は接点出力が可能な機器をご使用下さい。
材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)205.2×107×389.4(H)質量(g)約2200使用温度範囲(℃)-20~40(結露/氷結なきこと)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60以下保護等級IP55光源チップオンボード型LED出力接点【点灯】無電圧リレー接点(a接点) AC/DC30V 0.5A(点灯接点入力時出力)点灯方式点灯/ フラッシング動作モード約5~∞Lx(ボリュームにて調整/昼夜判別)設置場所屋内・屋外接点入力方式【点灯】無電圧a接点(1回路)配線方式電源:ACプラグ式(コード長3.5m ) 点灯接点入出力:端子式アズワン品番64-7941-65明るさ(Lm)4000点灯時間点灯接点入力中、100%の点灯/フラッシング調光率(%)0~100(ボリュームにて調整)電球の種類LED検知エリア93°、12m
作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯 エスコ作業灯/LED 5mコード付 AC100V/60灯エスコ
4,880税込5,368
1個
翌日出荷
質量(kg)0.6電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)5定格周波数(Hz)50/60寸法(Φ×mm)46×445電線仕様PSE対応 VCTFK 0.75mm×5mアズワン品番64-7927-94LED寿命(時間)20000明るさ(Lm)600(計算値)LED使用数(個)60電球の種類LED照射角度(°)約120
AC100V・60W スピードコントロールモーター エスコAC100V・60W スピードコントロールモーターエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-60種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.55(50Hz)、0.5(60Hz)90rpm:0.12(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.4
250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
11,100税込12,210
1個
欠品中
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-146関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P) エスコ250V/60A 引掛け埋込コンセント(接地3P)エスコ
7,880税込8,668
1個
翌日出荷
極数接地3P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)60エスコ品番EA940BZ-104コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地3P 60A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.15MB)
AC100V/60W(50/60Hz)/18mmハンディーポンプ エスコAC100V/60W(50/60Hz)/18mmハンディーポンプエスコ
36,000税込39,600
1個
翌日出荷
仕様屋内用付属品吐出継手1個、継手キャップ1個、吸込ホース(2m)1本、ストレーナー1個サイズ143(W)×253(D)×279(H)mm消費電力50Hz:130W 60Hz:190W揚水量(L/min)23(50Hz:全揚程2m時)、28(60Hz:全揚程2m時)
250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ250V/60A 防水型引掛けコネクター(接地3P)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)60差込口形状接地3P 60A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-136関連資料図面(0.05MB) 仕様(0.12MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.37MB)
AC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付) エスコAC100V/60W/473mm/E26 照明灯(マグネット付)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
電球は別売です。 平面、曲面を問わず、吸着します フレキシブルチューブで照明箇所が自由自在
電球の種類LEDコード長さ(m)1.6エスコ品番EA761XG-1質量(kg)1.5高さ(mm)473電源AC100V口金E26電球60W白熱球(上限100W)
AC100V・60W インダクションモーター(リード線タイプ) エスコAC100V・60W インダクションモーター(リード線タイプ)エスコ
10,800税込11,880
1個
8日以内出荷
仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-60種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)1.26/1.37起動トルク(N・m)0.34定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1300/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.46/0.39
作業灯/LED 屋内外兼用・コード5m AC100V/60W エスコ作業灯/LED 屋内外兼用・コード5m AC100V/60Wエスコ
18,900税込20,790
1台
8日以内出荷
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)約300×118×456(H)質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60クランプ範囲(mm)角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管)コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCT0.75mm2×2芯使用場所屋内外アズワン品番65-2227-97配光角度(°)約100~290明るさ(Lm)7500光色昼白色電球の種類LED
100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) エスコ100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)エスコ
305税込336
1個
当日出荷
口金E26電球の種類クリア電球電球形状一般電球型電圧(V)100光色電球色エスコ品番EA758XK-101消費電力(W)60全光束(Lm)810定格寿命(時間)2000
AC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光) エスコAC110V/ 60W/100形 ビームランプ(散光)エスコ
2,150税込2,365
1個
当日出荷
仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。種別100形電圧(V)110消費電力(W)65全光束(Lm)800定格寿命(時間)2000アズワン品番64-2260-02
AC110V/ 60W/ 75形 ビームランプ(散光) エスコAC110V/ 60W/ 75形 ビームランプ(散光)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌日出荷
仕様ハロゲンビームランプ 散光型(ビーム角30°) 屋内・屋外兼用 スポットライト用。種別75形電圧(V)110消費電力(W)45口金E26全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000アズワン品番64-7915-41
AC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式 エスコAC100V/ 60W E26 照明灯 クリップ式エスコ
3,160税込3,476
1個
翌日出荷
LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。※電球は付属しておりません。※屋外での使用はできません。
仕様●型番:CLX60X02BK●電源:AC100V●付属電球:なし●口金:E26●灯数:1●定格消費電力:60Wまで●サイズ(W×D×H)mm:セード/約Φ93mm×D145mm、アーム長/約50mm、クリップ/約W60×H80×D105mm●コード長:約1.5m●スイッチ:中間スイッチ●クリップくわえ幅:平行時約30mm●重量(g):約320g●材質:ABS+アルミアズワン品番65-5664-42
コルゲートチューブ エスココルゲートチューブエスコ
985税込1,084
1袋
当日出荷から8日以内出荷
スリット入りコルゲートチューブ 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。 電気自動車やハイブリッド車などの高電圧ケーブルの保護に使用できます。
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)エスコ
22,800税込25,080
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-45定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)100
240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 60A/2極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
9,880税込10,868
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-26定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数2Pフレーム(AF)60
240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50) エスコ240V/ 60A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム50)エスコ
13,000税込14,300
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MM-32定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)60極数・素子数3Pフレーム(AF)60
1/2sqxT60 [ヘックスローブ]ビットソケット エスコ1/2sqxT60 [ヘックスローブ]ビットソケットエスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2先端サイズT60先端形状ヘックスローブエスコ品番EA617DV-60
M6x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x8mm六角穴付止めねじ(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
265税込292
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×8mm頭部形状六角穴付き
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-41定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
M 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 12mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
595税込655
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-05
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-22定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)60
1/60   ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ) エスコ1/60 ギヤヘッド (6W用/ボールベアリングタイプ)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
仕様6W用エスコ品番EA968CV-60寸法(mm)60タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.06、60Hz:1.67
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム100)エスコ
36,100税込39,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-46定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-440V/ 60A/3極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
25,600税込28,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-36定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)60定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)60
AC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60) エスコAC100-240V/ 60A/2極 漏電遮断器(フレーム60)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-16定格電圧(V)AC100~AC240定格電流(A)60定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)60
水彩絵具 EA765MVシリーズ エスコ水彩絵具 EA765MVシリーズエスコ
1,700税込1,870
1セット
翌日出荷
仕様水彩
Φ38mm/ M8x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
360税込396
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-27ねじサイズM8×100関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
350税込385
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-26ねじサイズM8×75関連資料図面(0.14MB)
M 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 20mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
655税込721
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-07
M 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 25mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
685税込754
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-08ボルト寸法M6×25
Φ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 50mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
325税込358
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-25ねじサイズM8×50関連資料図面(0.14MB)
Φ38mm/ M8x 35mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ38mm/ M8x 35mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
300税込330
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)38アズワン品番64-7961-24ねじサイズM8×35関連資料図面(0.14MB)
M 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 30mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-09ボルト寸法M6×30
M 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 16mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
640税込704
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-06
M 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 35mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
730税込803
1個
翌日出荷
規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10アズワン品番64-7960-10
6本組 ドライバー(貫通柄/ケース付) エスコ6本組 ドライバー(貫通柄/ケース付)エスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AV-600セット内容(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長×軸径:5.5×0.8mm・75×5mm、6.0×0.9mm・100×6mm、8.0×1.1mm・150×8mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
AC100-250V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付] エスコAC100-250V 50/60Hz ACアダプター[プラグ6個付]エスコ
2,830税込3,113
1個
翌日出荷
エスコ品番EA812JP-2
...