1個
¥4,650
税込¥5,115
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2794
エスコ品番EA967CR-110
種類ポリマックスベルト
ベルト高さ(mm)14
規格C110
シリーズレッドVベルト
ベルト上幅(mm)22
寸法a(mm)5
角度(°)40
有効長(mm)1180
型番C-110
寸法b(mm)3
材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン
使用限界温度(℃)-30/+90
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)26.5
ベルト形C
1個
¥8,380
税込¥9,218
翌日出荷
関連キーワード