カテゴリ

  • 作業工具(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 電気材料(12)
  • 切削工具(11)
  • 照明(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 研磨材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • BIGM(丸山製作所)(442)
  • MAZDA(マツダ)(327)
  • Panasonic(パナソニック)(303)
  • WURTH ELEKTRONIK(287)
  • SMC(280)
  • フエニックス・コンタクト(268)
  • RS PRO(247)
  • YAMAHA(ヤマハ)(213)
  • 三木プーリ(184)
  • Festo(143)
  • Texas Instruments(128)
  • AMPHENOL(117)
  • メディアカバーマーケット(99)
  • 近江精機(89)
  • MICROCHIP(78)
  • ODELIC(オーデリック)(72)
  • 新ダイワ(67)
  • onsemi(65)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-14」の検索結果

108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/14A タップ USBポート付/ホワイト エスコAC100V/14A タップ USBポート付/ホワイトエスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
向きに迷ってなかなか挿しこみできない不満を解消します。 パッケージがヘッダー付き化粧箱になります。 タブレットも充電可能。※メインポートのみ USBプラグの表裏を気にせず挿せてストレスフリー 高出力で急速充電可能 日本国内専用
仕様●メーカー:ヤザワコーポレーション●型番:H1FS4002UWH●コンセント:2P×2口●ポート数:2ポート●色:白●定格:コンセント/AC14A・100V(1400W)USB/DC5V・2.4A(合計)●プラグ:2P(スイング収納・耐トラッキング)●サイズ:42×80×43mm●重量(g):70●プラグ形状:ストレートプラグ●材質:ポリカーボネート●絶縁カバー:あり●雷ガード:なし●スイッチ:なしアズワン品番68-1865-67
100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付) エスコ100V/14A テーブルタップ(USBポート/個別スイッチ付)エスコ
3,350税込3,685
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。独立スイッチ(LEDランプ仕様)付きUSBタップ。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能。
材質本体:難燃性ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2P
AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.63MB)
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ エスコAC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージエスコ
3,870税込4,257
1個
翌日出荷
仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造アズワン品番65-9286-51
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:緑●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-77
LED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14W エスコLED人感センサーライト 防雨型 AC100V/14Wエスコ
14,800税込16,280
1台
翌日出荷
ライト部は水平方向と垂直方向の角度調整ができます。センサー部は水平方向の調整のみ可能です。【防犯効果を高める調光機能】 ★20%の調光機能により常夜灯として使用できます。(センサー検知で100%点灯)別売のバイス(EA864C-4B)、天井アタッチメント(EA864C-4C)を使用することで、壁面以外のさまざまな場所に簡単に設置できます。 カーポートへの取り付けも簡単です。
付属品取付ねじ(2本)、コンクリート用アンカープラグ(2本)、マスキングカップ(1個)材質本体:樹脂、ライト部:アルミダイキャスト寸法(mm)104×103.5×195(H)質量(g)650電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)14コード長さ(m)3光源チップオンボード型LED球×1灯使用周囲温度(℃)-20~40検知方式パッシブインフラレッド方式動作モード約5lx~∞lx(昼夜判別)設置場所屋外・屋内光束(Lm)800アズワン品番64-7941-58取付径(Φmm)40~80対応消費電流14W調光率(%)20(点灯)電球の種類LED検知エリア立体型(最長部10m)
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型 エスコAC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型エスコ
7,120税込7,832
1個
翌日出荷
iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。
仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグアズワン品番65-3893-46
中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズ エスコ中間スイッチ(防雨型)AC125V/14A EA940CBシリーズエスコ
3,230税込3,553
1個
翌日出荷
14A以上使用すると通電を遮断する過負荷保護付です。※取付けは入力(プラグ)側、出力(機器)側に注意してください。直径7mm~10.9mmまでの電線に取付けることができます。
仕様●定格:14A・AC125V●保護機能:過負荷保護付●防水規格:IPX3●適用電線規格:Φ7~10.9mm●材質:本体/耐熱ABS樹脂●色:黒●重量(g):64●付属品:圧着端子(2.0mm2用)×4個/本体固定ビス(M3×20mm)×4本/スイッチ固定ビス(M3×10mm)×2本/端子接続ビス(M4×6mm)×4本/アース接続端子(2mm2用)×1個●サイズ(W×D×H)mm:38×34×120●スイッチのない機器をスイッチ付きに!アズワン品番65-9313-78
AC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付 エスコAC100V/14A 3口タップ USB A・Cポート各1個付エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
USB Type-C単独使用の際はUSB PD(パワーデリバリー)対応機器で、18Wまでの超急速充電が可能です。スマホ・タブレットを短時間で充電可能です。USB Aポートは自動判別IC機能により、接続したデバイスに適した出力で充電できます。180°回転式プラグはトラッキング火災を防止する絶縁カバー付き。雷サージ内蔵で、雷から接続機器を守ります。コンパクトなので持ち運びに便利です。
仕様●コンセント:2P×3口●ポート数:2ポート●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(回転収納式・絶縁キャップ付)●USB出力:USB A/DC5V・3.1A USB Type-C/DC5V・3A/9V 2A/12V 1.5A●サイズ:45.5(W)×30.7(D)×83(H)mm●色:白アズワン品番65-9313-74
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
1,610税込1,771
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・2.4A●サイズ:70(W)×50(D)×160(H)mm●重量(g):83●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●固定プラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機アズワン品番65-9313-75
タップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズ エスコタップ(USBポートx2個、コンセント2個)AC100V/14A EA940CDシリーズエスコ
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。
仕様●コンセント:2P×2口●ポート数:2●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P●USB出力:DC5V・3.4A●サイズ:70(W)×30(D)×160(H)mm●重量(g):90●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●屋内専用●スイングプラグ●雷ガード表示LED付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)●接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能アズワン品番65-9313-76
AC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート) エスコAC100V/14A タップ(4口/USBポート/雷ガート)エスコ
2,440税込2,684
1個
8日以内出荷
AC差込口。USBポート。スマートフォンやタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できるブレーカー内蔵集中スイッチ付。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。消し忘れを防ぎ、通電状態が分かる夜間通電視認用ランプ付。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。コードは保護被ふく付安全構造。
寸法(mm)41×212×25使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2スイッチ一括スイッチ出力USB:DC5V・合計3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数4個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2機能USBポート、スイッチ付、ランプ付、耐雷サージ機能、耐トラッキングカバー、ホコリ防止扉、保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
14 mm 電ドルソケット(ショート) エスコ14 mm 電ドルソケット(ショート)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA612AV-14
45x30mm アクリル番号札(41-50/10枚組) エスコ45x30mm アクリル番号札(41-50/10枚組)エスコ
1,800税込1,980
1個
翌日出荷
取付け方法吊り下げ材質アクリルエスコ品番EA956V-14厚さ(mm)2寸法(mm)45×30穴径(Φmm)2番号41~50
6.0x45mm クイックリング(鉄製) エスコ6.0x45mm クイックリング(鉄製)エスコ
135税込149
1個
当日出荷
エスコ品番EA638CV-14材質スチール種類リングキャッチ使用荷重(kg)200表面処理亜鉛メッキ
カッターナイフ替刃(折れ線なし/10枚) エスコカッターナイフ替刃(折れ線なし/10枚)エスコ
1,240税込1,364
1個
当日出荷
エスコ品番EA589CV-14
SDS-maxドリルビット エスコSDS-maxドリルビットエスコ
4,020税込4,422
1本
翌日出荷から8日以内出荷
600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー) エスコ600V/23A/100m VAケーブル(2心/グレー)エスコ
34,600税込38,060
1個
翌日出荷
種類電力ケーブル芯数(C)2全長(m)100エスコ品番EA940AV-14
50-350mm/150mm シャコ万力 エスコ50-350mm/150mm シャコ万力エスコ
15,500税込17,050
1個
翌日出荷
種類シャコ万力最大口開き(mm)50~350アゴの深さ(mm)150材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TV-14
5/8インチ 片目片口スパナ エスコ5/8インチ 片目片口スパナエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
ダブルT側面シャフトのために曲げに対して強い抵抗力を発揮し、軽量化されています。大きい接触面は、安全で全トルクを伝えます。角や端が丸く仕上げられ、表面が滑らかになっています。クロム合金鋼、クロムメッキ仕上げ
全長(mm)180対辺寸法(inch)5/8エスコ品番EA614SV-14質量(g)88寸法d(mm)23.2寸法b(mm)37アズワン品番64-7884-85
180x320x2mm アクリル板 (緑) エスコ180x320x2mm アクリル板 (緑)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-14
ダストプラグ(ポリプロピレン製) エスコダストプラグ(ポリプロピレン製)エスコ
4,490税込4,939
1個
翌日出荷
形状キャップ
30mmx2m平織ゴム(黒) エスコ30mmx2m平織ゴム(黒)エスコ
770税込847
1個
当日出荷
長さ(m)2幅(mm)30材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
給水座金 つば無 EA440CVシリーズ エスコ給水座金 つば無 EA440CVシリーズエスコ
145税込160
1個
翌日出荷
水栓取手口部の化粧プレート。
材質SUS304外径(Φmm)【プレート】48
1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用) エスコ1・1/2" 雌ねじステム用パッキン(スチーム用)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
エスコ品番EA141BV-14
#120/50mm フレックスディスク(鉄用) エスコ#120/50mm フレックスディスク(鉄用)エスコ
850税込935
1個
翌日出荷
エスコ品番EA819KV-14
16.0mm ハンディーバキューム エスコ16.0mm ハンディーバキュームエスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
エスコ品番EA595EV-14
Rc1・1/2” 電磁弁 エスコRc1・1/2” 電磁弁エスコ
68,600税込75,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470DV-14
14.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS) エスコ14.5x120mm ドリル(ノス形 9.5mm軸・HSS)エスコ
6,110税込6,721
1個
当日出荷
刃径(Φmm)14.5シャンク径(mm)9.5材質HSS(ハイス)全長(mm)120刃長(mm)65エスコ品番EA824NV-14.5
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
7,430税込8,173
1本
翌日出荷から8日以内出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
300x600x10mm ポリアセタール板 エスコ300x600x10mm ポリアセタール板エスコ
12,500税込13,750
1個
翌日出荷
材質POM厚さ(mm)10寸法(mm)300×600アズワン品番64-2211-40
1000x290x60mm連結ブロック エスコ1000x290x60mm連結ブロックエスコ
9,160税込10,076
1個
翌日出荷
EA983FV-140(別売)の連結をより強固にでき、表示板としても使用できます。
30mmx10m平織ゴム(黒) エスコ30mmx10m平織ゴム(黒)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
長さ(m)10幅(mm)30材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
19x185mm スクレーパー エスコ19x185mm スクレーパーエスコ
1,580税込1,738
1本
翌日出荷
材質刃:刃物鋼、ハンドル:木柄全長(mm)185質量(g)70刃幅(mm)19アズワン品番64-7864-21
150x6x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面) エスコ150x6x0.15mm/中目 アルミヤスリ(ギャップ無・片面)エスコ
395税込435
1本
翌日出荷
仕様コーティング長:150mm(片面のみ)形状平(6.0×0.15)幅(mm)6粒度#400(参考値)厚さ(mm)0.15全長(mm)150適合材アルミアズワン品番64-2273-20
1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケット エスコ1/2"DRxM14 [XZN]ビットソケットエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
全長(mm)60差込角(inch)1/2"アズワン品番64-2248-07ねじサイズM14
16.0x215mm/MT-2 マシンリーマー エスコ16.0x215mm/MT-2 マシンリーマーエスコ
8,850税込9,735
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)16材質コバルトハイス刃長(mm)85全長(mm)215シャンクテーパシャンク刃形ストレートエスコ品番EA827HV-14刃数8
3/8"sqx14mm ソケット エスコ3/8"sqx14mm ソケットエスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BV-14
T15x89mm [Bore Torx]ドライバービット エスコT15x89mm [Bore Torx]ドライバービットエスコ
2,690税込2,959
1個
翌日出荷
全長(mm)89差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT15いじり止め穴有無ありエスコ品番EA611GV-14先端形状トルクス本数1
14mm ブラシヘッド[真鍮] エスコ14mm ブラシヘッド[真鍮]エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
適合EA109CS、EA109FS用エスコ品番EA109CV-14材質線:真鍮ネジ部及び芯:スチール製接続ねじ1/4inch-20ブラシ直径(Φmm)14芯径(mm)3.7Φ