2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリット入り 耐摩擦性・耐薬品性に優れており、屋外使用によるUVなどにも耐久性があります。 軽量・可とう性があり、潰れにくい波付肉厚管です。 RoHS対応品 延長方向にスリット加工が施されているので、綿材の収納作業が簡単にできます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,680 税込4,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品:USBケーブル(充電用)95cm×1 (。充電器は付属していません。) 両面テープ×1 金属プレート×1。フックひっかけで夜も安心です。近づくと光ります。どこでもひっかけ薄型センサーライトです。
寸法(mm)49×13.5×255(H)(フックを含む) 質量(g)約105 電源リチウムイオン電池 (3.7V/1100mAh) 全光束(Lm)100 光源高輝度電球色LED センサー感知方式人感センサー 充電時間(時間)3.5※ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時 検知方式焦電型赤外線人感センサー アズワン品番64-7941-81 点灯時間センサーモード:60日(1日10回点灯時) 連続点灯モード:2時間45分 電球の種類LED 検知エリア最大100°最遠3m(取付け高さ2m時)
1個
4,220 税込4,642
翌日出荷

関連キーワード