エスコ品番EA538LG-3
セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
1個
¥12,700
税込¥13,970
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1
セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
1個
¥12,200
税込¥13,420
欠品中
エスコ品番EA538LG-11
セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
1個
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
エスコ品番EA538LG-22
セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付
アズワン品番65-9286-16
1台
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-21
セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
1個
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)20m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
¥15,100
税込¥16,610
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
¥13,400
税込¥14,740
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)20m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
¥24,000
税込¥26,400
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9285-77
1台
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付●温度センサー付(自動復帰型)
アズワン品番65-9285-78
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に
長さ(m)10m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
1個
¥8,110
税込¥8,921
翌日出荷
4心(白・黒・赤・緑)柔軟性に優れ、工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に。
長さ(m)50
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)30m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
¥35,400
税込¥38,940
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型
アズワン品番65-9286-28
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-13
セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-21
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
長さ(m)50m
仕様4心(白・黒・赤・緑)
定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
1個
¥51,000
税込¥56,100
8日以内出荷
関連キーワード