カテゴリ

  • 制御機器(114)
  • 空調・照明・電設資材(109)
  • 電動工具(103)
  • 配管・水廻り設備部材(79)
  • 電気材料(55)
  • 清掃用品(35)
  • 梱包用品(31)
  • 家電(30)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(28)
  • 医療(24)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • メカニカル部品(21)
  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 測定用品(20)
  • 作業工具(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 研磨材(14)
  • 事務用品(14)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(11)
  • 溶接用品(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全用品(7)
  • 防犯用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全標識(4)
  • 防災用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 縫製用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 機構部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • 空圧工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(49)
  • SMC(12,605)
  • Panasonic(パナソニック)(12,423)
  • 三菱電機(8,513)
  • ODELIC(オーデリック)(1,473)
  • アズワン(1,399)
  • omron(オムロン)(1,139)
  • 岩崎電気(855)
  • CKD(826)
  • ホンダ(806)
  • RS PRO(745)
  • 東芝ライテック(716)
  • オーム電機(625)
  • DAIKO(大光電機)(606)
  • ENDO(遠藤照明)(508)
  • IDEC(和泉電気)(503)
  • アイリスオーヤマ(502)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(493)
  • 日動工業(491)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v100」の検索結果

883件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー エスコ

    AC100V/100W/75mm 卓上ミニグラインダー

    エスコ
    15,700税込17,270
    1個
    翌日出荷
    小物部品など研削・研磨に ガラス・ボトル・貝殻・陶磁器・タイル・石材・樹脂などの模様頬利、文字彫刻などに 作業に合わせて、回転数を変える事ができる無段階変速機能付き フレキシブルシャフトを使用して、精密な作業ができる。研削砥石、ファイバーホイール付きで、小さなパーツの研削やサビ落としなど。
    仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●電流:1.5A(無負荷時)●消費電力:130W●連続使用時間:20分●回転数:50Hz/5000~10000rpm60Hz/3000~9500rpm●本体サイズ:210(W)×120(D)×155(H)mm●重量:2.9kg(コード含)●コード長:1.8m(コードクリップ付)●軸径:Φ10mm×P1.5●砥石サイズ:Φ75×20(厚さ)×10(穴径)mm●フレキシブルシャフト:サイズ/1050(L)×Φ8.0mmグリップ部/Φ20mmコレクトチャック式(軸径Φ2.35・3.0mm)●付属品:・軸付砥石・ダイヤモンドビット・筒型ワイヤーブラシ・粉塵防止カバー・支持台・レンチ・スパナ・予備カーボンブラシ(1組)
  • ステンレス製リング エスコ

    ステンレス製リング

    エスコ(14件のレビュー)
    1,970税込2,167
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS316)種類リンク
  • DC24V/100mm アラームベル エスコ

    DC24V/100mm アラームベル

    エスコ(1件のレビュー)
    12,000税込13,200
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA940DD-14
  • DC12V/AC100V・120W インバーター エスコ

    DC12V/AC100V・120W インバーター

    エスコ
    5,650税込6,215
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA812JA-31
  • AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm) エスコ

    AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)

    エスコ
    41,900税込46,090
    1個
    4日以内出荷
    仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • V-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用) エスコ

    V-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)

    エスコ
    755税込831
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RL-100材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-100
  • V-100 オーリング (真空フランジ用/5個) エスコ

    V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)

    エスコ
    670税込737
    1個
    当日出荷
    仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-100材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107JIS呼びV-100
  • DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター エスコ

    DC12V→AC100V/1500W 正弦波インバーター

    エスコ
    45,200税込49,720
    1台
    翌日出荷
    正弦波 低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護機能付 AC100V×2口 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせします。
    仕様●定格出力:1500W●入力方式:バッテリー接続●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●サイズ(W×D×H)mm:230×300×110●重量(kg):約2.9(付属コード含まず)●コード長(mm):850●周波数:50Hz/60Hz(切り替えスイッチ付)●使用環境温度:0~40℃●USB端子有無:無●内蔵ヒューズ種類:40A×5(本体に内蔵)●回路方式:P.W.M方式
  • AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター エスコ

    DC12V→AC100V/800W DC-ACインバーター

    エスコ
    33,400税込36,740
    1台
    翌日出荷
    矩形波 スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのパワフルなインバーター。 使い方はとってもカンタン、お車から電源をとって差し込むだけ。 6つの保護回路機能付(出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護)
    仕様●定格出力:800W●最大出力:1000W●入力方式:バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:120×212×76●コード長(m):0.7●重量(g):1400●入力電圧:DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)●出力電圧:AC100V●最大瞬間出力(0.1秒以内):2000W●使用温度範囲:-20℃~40℃●本体ヒューズ:40A×3個(平型ヒューズ)内蔵●付属品:バッテリー接続コード●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター
  • AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100) エスコ

    AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)

    エスコ
    36,100税込39,710
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • AC100V 換気扇 エスコ

    AC100V 換気扇

    エスコ
    10,960税込12,056
    1個(1台)
    欠品中
    引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。
    材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
  • 100V パイロットランプ [白] エスコ

    100V パイロットランプ [白]

    エスコ
    795税込875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CM-32
  • 100V・30A 電磁接触器 エスコ

    100V・30A 電磁接触器

    エスコ(1件のレビュー)
    3,720税込4,092
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940MF-13種類電磁接触器定格使用電圧(V)100
  • AC100V ペン型サンダー エスコ

    AC100V ペン型サンダー

    エスコ
    8,000税込8,800
    1台
    翌日出荷
    ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
    仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)
  • AC100V/7W 発泡スチロールカッター エスコ

    AC100V/7W 発泡スチロールカッター

    エスコ
    7,030税込7,733
    1セット
    当日出荷
    発泡スチロールのカット、切抜き、穴あけ作業に 便利な手元スイッチ付きです。 3種のアタッチメント付きで用途に合わせて加工ができます。 スイッチを入れて10秒で使用可能です。
    仕様●名称:本体●電源:AC100V●材質:樹脂●消費電力:7W●コード長:2.2m●最大切断能力:アーチ型ユニット/厚み160mm、奥行80mmロングヒーターユニット/奥行100mmショートヒーターユニット/奥行12mm●最大温度:アーチ型ユニット:約160℃ロングヒーターユニット:約200℃ショートヒーターユニット:約300℃
  • 電気関係ステッカー(電灯100V) エスコ

    電気関係ステッカー(電灯100V)

    エスコ
    150税込165
    1枚
    翌日出荷
    粘着
    仕様●材質:PVCステッカー●サイズ:80×200mm●内容:電灯100V●入数:1枚
  • AC100V LED回転灯 エスコ

    AC100V LED回転灯

    エスコ
    21,000税込23,100
    1個
    翌日出荷
    仕様防滴構造材質ポリカーボネート定格電圧(V)AC100光源LED球寸法(Φ×mm)100×141電源コード(cm)51音量(dB)88
  • AC100V/800W シーラー エスコ

    AC100V/800W シーラー

    エスコ
    97,600税込107,360
    1個
    翌日出荷
    ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。
    エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
  • AC100V/ 720W ベルトサンダー エスコ

    AC100V/ 720W ベルトサンダー

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    前輪が小さい設計を採用し、研磨はもちろん、削り取る作業も簡単にこなします。先端カバーを上げれば狭い場所や壁際の研磨やあらゆる作業に応用可能、先端上部での研磨を使えば、さらに作業効率アップします。作業に合わせた「フロントハンドル」の調整や「サンディングベルト」のワンタッチ脱着が可能で、手間なく簡単に使用可能に。削る・磨く・仕
    仕様●型番:KA3000●電源:AC100V●消費電力:720W●ベルト速度:250m/分●ベルトサイズ:76×533mm●サイズ:152×340×155(H)mm●重量:3.3kg●コード長:3m●スイッチタイプ:単速●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:ワンタッチ●付属品:#80サンディングベルト、集じんダストバッグ、集じん機アダプター●研磨面が広く、強力なベルトサンダー●二重絶縁、ロックオンボタン、集じん機能付
  • 単相100Vスポット溶接機 エスコ

    単相100Vスポット溶接機

    エスコ
    72,100税込79,310
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
  • AC100V/300W半田ごて エスコ

    AC100V/300W半田ごて

    エスコ
    5,960税込6,556
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
  • AC100V/150W半田ごて エスコ

    AC100V/150W半田ごて

    エスコ
    4,600税込5,060
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
  • AC100V/1200W ヒートブロワー エスコ

    AC100V/1200W ヒートブロワー

    エスコ
    33,300税込36,630
    1個
    翌日出荷
    高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
    エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
  • AC100V/300W レフ電球 エスコ

    AC100V/300W レフ電球

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    仕様300W EA814DF-11~-13用替電球エスコ品番EA814DF-103電球形状レフ電球電球の種類レフ電球
  • AC100V/80W半田ごて エスコ

    AC100V/80W半田ごて

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
  • AC100V/90W デスクヒーター エスコ

    AC100V/90W デスクヒーター

    エスコ
    9,600税込10,560
    1個
    翌日出荷
    机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きです
    エスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)90発熱体コードヒータータイマー3時間
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
  • AC100V/300W半田ごて エスコ

    AC100V/300W半田ごて

    エスコ
    7,140税込7,854
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)338mm電源AC100V(50/60Hz)消費電力300Wプラグ平型
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用) エスコ

    AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌日出荷
    用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
  • 240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100) エスコ

    240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
  • 100V/ 10A 遅れ消灯スイッチ エスコ

    100V/ 10A 遅れ消灯スイッチ

    エスコ
    2,600税込2,860
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-65
  • AC100V/1000W オーブントースター エスコ

    AC100V/1000W オーブントースター

    エスコ
    8,220税込9,042
    1個
    翌日出荷
    上手にこんがり「はずせるもち焼きネット(焼き網)」。調理メニューが広がる「30分ロングタイマー」 。丸洗いOK!「はずせるもち焼きネット(焼き網)」「スライド式くず受皿」 。山形パンが2枚焼け、グラタン皿もたてに2皿置ける「庫内奥行22cm」 。「上火グリル」つき「火力5段切りかえ」
    仕様●メーカー:象印マホービン(ZOJIRUSHI)●型番:EQ-AH22-BZ●庫内サイズ(W×D×H)mm:260×220×105●消費電力:1000W●タイマー:30分●重量:約4kg●サイズ:385(W)×270(D)×230(H)mm●温度調整範囲:火力5段切替●トレー内寸:227×200mm●コード長:1m●色:マットブラック
  • AC100V/ 200W ランダムサンダー エスコ

    AC100V/ 200W ランダムサンダー

    エスコ
    8,480税込9,328
    1個
    翌日出荷
    集じん機能付。ランダムなオービタル(楕円運動)機構により、高速でムラのない研磨を実現します。スイッチは研磨した粉が入りにくい構造で、耐久性を向上。サンドペーパーはワンタッチ着脱式で交換が簡単。直径125mmのサンドペーパーが使用できます。
    仕様●型番:BDERO100-JP●ペーパーサイズ:マジック式:Φ125mm●ベースプレートサイズ:Φ122mm●電源:AC100V・200W●回転数:12,000rpm●本体サイズ:122×282×156(H)mm●重量:1.3kg●コード長:2m●軌道:1.2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:マジックテープ●スイッチタイプ:単速
  • AC100V/ 240W オービタルサンダー エスコ

    AC100V/ 240W オービタルサンダー

    エスコ
    7,270税込7,997
    1個
    翌日出荷
    二重絶縁、集じん機能付。高速オービタル(楕円運動)機構で、効率的にスピーディにサンディング。240Wのハイパワーで広い研磨面にも対応。「ダイヤル式6段階変速」や低重心の新設計が、ムラなく自在な研磨作業を可能にします。クリップタイプとワンタッチ着脱式をどちらも選べるスマートフィット採用で、ペーパー交換も簡単、市販のサンドペーパーも使用できます。
    仕様●型番:KA320E-JP●ペーパーサイズ:93×230mm●ベースプレートサイズ:90×187mm●電源:AC100V・240W●回転数:7,000~15,000rpm●本体サイズ:90×260×135(H)mm●重量:1.3kg●コード長:3m●軌道:2mm●付属品:集じんダストバッグ、サンドペーパー(#80/#120)×各2枚、ペーパーパンチ●ペーパー種類:市販●ペーパー取り付け:クランプ式/マジックテープ●スイッチタイプ:ダイヤル変換
  • AC100V 自動充電器 エスコ

    AC100V 自動充電器

    エスコ
    22,400税込24,640
    1台
    翌日出荷
    開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応 セルスタート機能搭載
    仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)
  • AC100V/15W半田ごて エスコ

    AC100V/15W半田ごて

    エスコ
    2,740税込3,014
    1個
    翌日出荷
    仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
  • AC100V/200W半田ごて エスコ

    AC100V/200W半田ごて

    エスコ
    4,690税込5,159
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)338消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型コテ先温度(℃)510
  • AC100V/60W半田ごて エスコ

    AC100V/60W半田ごて

    エスコ
    2,050税込2,255
    1個
    翌日出荷
    仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
...