カテゴリ
- 制御機器(83)
- 空調・照明・電設資材(42)
- 電気材料(30)
- 家電(22)
- 清掃用品(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(17)
- 電動工具(17)
- メカニカル部品(14)
- 測定用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 梱包用品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 物流用品(7)
- 溶接用品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 厨房用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 作業工具(3)
- 卓上消耗品(2)
- 機構部品(2)
- 安全用品(2)
- 防犯用品(2)
- 建築金物(2)
- 事務用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- Panasonic(パナソニック)(11,173)
- 三菱電機(8,142)
- ODELIC(オーデリック)(1,466)
- omron(オムロン)(1,073)
- 東芝ライテック(712)
- CKD(670)
- 岩崎電気(651)
- オーム電機(625)
- DAIKO(大光電機)(599)
- ENDO(遠藤照明)(500)
- IDEC(和泉電気)(483)
- HiKOKI(ハイコーキ)(478)
- 日動工業(372)
- 渡辺電機工業(366)
- ELPA(355)
- YAMAZEN(山善)(353)
- 富士電機(340)
- マキタ(334)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(1)
「v100」の検索結果

AC100V/100Wホットメルトガン(直径11.5mm)
エスコ¥41,900税込¥46,0901個4日以内出荷仕様ポリアミド・EVA接着剤にも対応サイズ207×173mm電源AC100V・100Wノズル径2.0mm設定温度(℃)100/200℃危険物の類別非危険物主なワークパーツ
V-100 オーリング (フッ素ゴム/真空フランジ用)
エスコ¥755税込¥8311個当日出荷エスコ品番EA423RL-100材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107機能耐熱、真空フランジ用JIS呼びV-100
V-100 オーリング (真空フランジ用/5個)
エスコ¥670税込¥7371個当日出荷仕様真空フランジ用エスコ品番EA423RK-100材質ニトリルゴム(1種A)内径(Φmm)99.0線径(Φmm)4.0外径(Φmm)107JIS呼びV-100
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-48定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)100/200/500(切替)極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100-440V/100A/3極 漏電遮断器(フレーム100)
エスコ¥36,100税込¥39,7101個翌日出荷エスコ品番EA940MN-43定格電圧(V)AC100~AC440定格電流(A)100定格感度電流(mA)30極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100V 換気扇
エスコ¥10,960税込¥12,0561個(1台)欠品中引ひも連動シャッター。引ひもスイッチ。局所換気用のスタンダードタイプ。新ワンタッチ着脱式のファン採用。材質フレーム・シャッター:塗装鋼板 羽根:PP樹脂電源AC100V(50/60Hz)
AC100V/800W シーラー
エスコ¥97,600税込¥107,3601個翌日出荷ヒーターを変えれば溶断もできます。厚手の袋がシールできます。カッター機能付。エスコ品番EA305XB質量(kg)8電源(V)100消費電力(W)800シール長さ(mm)350シール幅(mm)5機能溶着、溶断寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×500×350
単相100Vスポット溶接機
エスコ¥72,100税込¥79,3101個翌日出荷付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
AC100V/300W半田ごて
エスコ¥5,960税込¥6,5561個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)300電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)15プラグ平型コテ先温度(℃)587
AC100V/150W半田ごて
エスコ¥4,600税込¥5,0601個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)332消費電力(W)150電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)24プラグ平型コテ先温度(℃)465
AC100V/1200W ヒートブロワー
エスコ¥33,300税込¥36,6301個翌日出荷高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
AC100V/80W半田ごて
エスコ¥2,150税込¥2,3651個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)80電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)545
AC100V/90W デスクヒーター
エスコ¥9,600税込¥10,5601個翌日出荷机の下に取り付けるだけで、足元をやさしく暖めるディスクヒーターです。 専用のカバーがフリースカバーなので、暖かさを逃がしません。 マグネットや両面テープで、机の下に簡単に取り付けができます。 3時間自動OFFタイマー付きです。 専用フリースカバーは洗えます。 温度の上がりすぎを防ぐ安全機能付きですエスコ品番EA897CW-1材質本体:ABS樹脂、アルミ複合シート、不織布(フェルト)、専用カバー:ポリエステル100%、取付金具:スチール寸法(mm)(本体)460×350×30、(専用カバー)500×400×370質量(g)本体/880(取付金具含む)、専用カバー/180電源AC100V(50/60Hz)安全装置抵抗付温度ヒューズ電源コード(m)1.8消費電力(W)(50/60Hz)90発熱体コードヒータータイマー3時間
AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)358消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)8プラグ平型コテ先温度(℃)545
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)
エスコ¥30,300税込¥33,3301個翌日出荷用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
240V/100A/3極 ノーヒューズ遮断器(フレーム100)
エスコ¥22,800税込¥25,0801個翌日出荷エスコ品番EA940MM-47定格絶縁電圧(V)600定格電流(A)100極数・素子数3Pフレーム(AF)100
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/200W半田ごて
エスコ¥4,690税込¥5,1591個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)338消費電力(W)200電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)30プラグ平型コテ先温度(℃)510
AC100V/60W半田ごて
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷仕様ニクロムヒーター全長(mm)270消費電力(W)60電源AC100V(50/60Hz)コテ先寸法(mm)16プラグ平型コテ先温度(℃)440
AC100V/30mm用 盤用音調ブザー
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷仕様音量調整ツマミ付きエスコ品番EA940DD-53質量(g)115外形寸法(mm)44×44×73(H)定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.02保存温度(℃)-20~50絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-10~40寿命80時間使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)90~120最小動作電圧80Vパネルカット寸法(mm)Φ30用音量(dB)80
AC100V/40W 簡易型シーラー(ヘラ型)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個当日出荷厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。エスコ品番EA305XK-1電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)40プラグ形状平型プラグこて先形状ヘラ型
AC100V/1000W ヒートガンセット
エスコ¥24,400税込¥26,8401セット翌日出荷付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/15A 安全ブレーカー
エスコ¥820税込¥9021個翌日出荷過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
AC100V/1000Wヒートガン
エスコ¥12,900税込¥14,1901個翌日出荷仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ













![100V パイロットランプ [白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50469098-170331-02.jpg)