2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷

大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断。バリ取り溝。片手で使えるスプリング機構付。グリップ力が活きるエラストマーグリップ。ロックは片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構。安全ロープ取り付け用穴
仕様●型番:DK-BM50●全長(mm):190●刃長(mm):50●切断能力:モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線/5.5mm2×3芯●材質:SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)●重量(g):139 アズワン品番65-5655-58
1本
4,410 税込4,851
翌日出荷