コード長さ(m)2
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
。温度センサー(手動復帰型)付で電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:5.2kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×201(D)×316(H)mm●防塵キャップ付
アズワン品番65-9286-16
1台
¥17,300
税込¥19,030
翌日出荷
コード長さ(m)30
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥14,500
税込¥15,950
当日出荷
コード長さ(m)5
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9285-77
1台
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
コード長さ(cm)10
1個
¥1,960
税込¥2,156
翌日出荷
コード長さ(m)3
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥3,240
税込¥3,564
当日出荷
コード長さ(m)1
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
仕様●コード長:20m●重量:4.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●定格電流:5A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:255(W)×207(D)×329(H)mm●材質:円盤/鉄板●屋外用●防雨構造●防雨型コンセントキャップ付●温度センサー付(自動復帰型)
アズワン品番65-9285-78
1台
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型
アズワン品番65-9286-43
1本
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
コード長さ(m)20
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
コード長さ(m)10
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
仕様VCT1.25mm2×2心
コンセント個数1個
コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V
コード長さ(cm)30
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
色ブラック
定格15A・125V(1500W)
保護等級IPX3
電線仕様S-VCT2c×1.25
コンセント2P×1口
形状平刃
種類プラグ
極数3P
寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82
定格容量(A)15(250V)
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
アズワン品番65-9286-21
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.7
使用温度範囲(℃)-20~40
電源(V)AC100/200兼用
消費電力(W)23(100V)/22(200V)
コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側)
光源白昼色LED
寸法(Φ×mm)51×1240
電線仕様VCT1.25mm2×3芯
アズワン品番65-2228-46
明るさ(Lm)2950
電球の種類LED
照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)
1台
¥24,600
税込¥27,060
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型
アズワン品番65-9286-28
1台
¥15,000
税込¥16,500
翌日出荷
仕様手元スイッチ、リフレクター付
エスコ品番EA815L
全長(mm)353
質量(kg)1.1
電源(V)AC100
電球60W耐震球
電線仕様VCT、1.25mm2×2心×10m
明るさ(Lm)790
1個
¥7,010
税込¥7,711
翌日出荷
手元に照明ON/OFFスイッチと、2P補助コンセントがついています。ランプを守る金属製ガードネットです。
質量(kg)1.7
電源(V)AC100
電圧(V)100(50/60Hz兼用)
寸法(幅W×高さH)(mm)95×353
コード長さ(m)10
光源10W電球形LEDランプ
電線仕様VCT 1.25mm2×2心
使用場所屋内用
アズワン品番64-7927-85
コンセント2P×1個
明るさ(Lm)800
電球の種類LED
1台
¥9,410
税込¥10,351
翌日出荷
。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
全長(mm)175
質量(g)100
刃長(mm)40
切断能力(mm)クッションフロア:1.8、竪樋:1.1、より線:VCT4×1.25、スリットチューブ:15、結束バンド:1.25、アルミ板:0.8、プラスチック板:1.0、ゴム板:5.0
材質(刃)高炭素刃物鋼材(ハードクローム仕上げ)
アズワン品番64-2221-36
1丁
¥2,010
税込¥2,211
翌日出荷
耐寒性に優れたやわらかいコード。二重構造で安心安全。防雨型。
材質導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
質量(kg)0.7
色ブラック
定格15A・125V(1500W)
コード長さ(m)5
保護等級IPX3
電線仕様S-VCT2c×1.25
コンセント2P×1口
1個
¥2,650
税込¥2,915
翌日出荷
一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:18A 600V(1.25mm2×3心)●長さ(m):50m●3心(白・黒・赤)●VCT
アズワン品番65-9313-37
1本
¥23,800
税込¥26,180
翌日出荷
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2
アズワン品番65-9263-32
1丁
¥3,630
税込¥3,993
翌日出荷
関連キーワード