9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

接地型3P 便利なコンパクトサイズ 同時に複数の機械を作動できます。 差込みのプラグを差し替えるだけで、モーターの正逆回転も簡単に選ぶことができます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
用途乾燥機、もみすり機、精米機、農時用臨時作業所、展示会場、工場等 仕様●定格:20A・250V●コンセント:正転×2個、逆転×1個●コード長:約1m●本体サイズ:72×270×55(t)mm●電線仕様:VCT3.5mm2×4心 アズワン品番65-2228-33
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-36
1台
95,300 税込104,830
翌日出荷

屋内型。アース付。ダブルコンセントをムダなく使えます。電線側の圧着端子は付属しておりません。接続する電線の太さに合わせて用意してください。
仕様●メーカー:日動工業●型番:PP-06●極数:2P・接地2P(兼用)●定格容量:15A 125V●適用電線:VCT0.75~3.5mm23心 2PNCT0.75~2.0mm23心 適応電線外径 9~12.6mm●サイズ:Φ39×55.5mm●材質:本体/ABS樹脂 刃ホルダー/PA66●重量:63g●端子穴:4mm●付属品:巻きゴム×1 コードクリップ×1 クリップ付アース線×1 ネジ M3.5×6mm×4個 圧着端子2-4×1(アース接続用) アズワン品番65-9313-69
1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
59,200 税込65,120
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-99 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB) 図面(0.16MB)
1パック(20個)
4,580 税込5,038
翌日出荷

1パック(5個)
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
78,700 税込86,570
翌日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷

関連キーワード