8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量30A250V サイズ(mm)直径67×112 種類ゴムプラグ 形状平刃 寸法(直径Φ×高さH)(mm)67×112 定格容量(A)30(250V)
1個
1,880 税込2,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VVFケーブルの配線を接続する事が出来ます。コンセント1口につき最大15A、コンセント合計で20Aまで使用できます。VCTケーブルで接続する場合はEA538PM-101・-102を使用してください。
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
1本
19,600 税込21,560
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
仕様●全長(mm):215●適応ねじ頭サイズ(Φmm):3.0~9.5mm●材質:高炭素鋼●切断能力:VVF/2.6mm×3芯、VVR/5.5mm×3芯、CV/5.5mm×3芯、VCT/5.5mm×3芯、IV/22sq、CV/22sq(単芯)●重量:340g●グリップ幅:52mm●圧着適応範囲:1.25~3.5mm2●タテ溝硬度:HRC60±2 アズワン品番65-9263-32
1丁
3,630 税込3,993
翌日出荷

大型刃で幅広モールや樹脂管も楽に切断。バリ取り溝。片手で使えるスプリング機構付。グリップ力が活きるエラストマーグリップ。ロックは片手で簡単に解除できるワンタッチロック機構。安全ロープ取り付け用穴
仕様●型番:DK-BM50●全長(mm):190●刃長(mm):50●切断能力:モール(32mm幅迄の樹脂製品)、樹脂(CD/PF管等)直径30mm程度、VCT線/5.5mm2×3芯●材質:SK-5、PP+GF10、TPR(エラストマー)●重量(g):139 アズワン品番65-5655-58
1本
4,410 税込4,851
翌日出荷

ジョイントボックス・アクセスフロア用コンセントに接続できます。
仕様●メーカー:明工社●型番:MZ6687●セット内容:棒状形圧着端子(3本)・絶縁カバー●適合ケーブル:VCT線/3.5mm2×3心、5.5mm2×3心●材質:棒状形圧着端子/銅、絶縁カバー/ポリプロピレン樹脂●入数:20組●EA538PM-1~-51用●VVF線用ジョイントボックス・ハーネス用 アズワン品番65-5654-99
1パック(20個)
4,580 税込5,038
翌日出荷

1パック(5個)ほか
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。柔軟性に優れているため-30℃までの環境下でも使用可能で耐寒性があります。(固定配線に限る)
仕様●定格容量:29A 600V(5.5mm2×4心)●長さ(m):50m●4心(白・黒・赤・緑)●VCT アズワン品番65-9313-46
1本
118,600 税込130,460
8日以内出荷

関連キーワード