カテゴリ

  • 照明(5)
  • 制御機器(3)
  • 医療(2)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 富士電線工業(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 品川電線(7)
  • JAPPY(2)
  • 三ツ星(3)
  • 倉茂電工(13)
  • オーナンバ(7)
  • 行田電線(1)
  • カワイ電線(2)
  • 国際電業(24)
  • サンワサプライ(13)
  • 長岡特殊電線(12)
  • 川崎電線(9)
  • オジデン(大阪自動電機)(6)
  • ナカトミ(5)
  • 伸興電線(5)
  • ノーブランド(4)
  • 明工社(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf0.75」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC100V/3W LED照明灯(防滴型) エスコAC100V/3W LED照明灯(防滴型)エスコ
9,540税込10,494
1台(1台)
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):80lx材質ポリカーボネートカバー乳白色全長(mm)300電源(V)AC100消費電力(W)3コード長さ(m)3色温度5,700K電線仕様VCTF0.75×2心明るさ(Lm)380防水性IP65
AC100V/6W LED照明灯(防滴型) エスコAC100V/6W LED照明灯(防滴型)エスコ
12,200税込13,420
1台(1台)
翌日出荷
眩しさを抑える防眩カバー付。保護回路により絶縁性に優れています。工場内の作業灯、制御盤内に適したLED照明です。マグネット付属で容易に取付できます。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。検査成績書付き。
仕様照度(1m):170lx材質ポリカーボネートカバー乳白色全長(mm)520電源(V)AC100消費電力(W)6コード長さ(m)3色温度5,700K電線仕様VCTF0.75×2心明るさ(Lm)790防水性IP65
AC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付 エスコAC100V/6W/364mm 照明灯LED 防水/マグネット付エスコ
21,800税込23,980
1個
翌日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。マグネットタイプなので、鉄板などの金属に貼りつけて使用することもでき、また、プラグ付きケーブルを標準装備しているので、簡単に持ち運びすることが可能となり、作業用ライトスタンドとして幅広い用途でご使用いただけます。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
仕様●電球:LED球●電源:AC100V●消費電力:6W●全光束:430lm●照度(1m):1750Lux●高さ:366mm●重量:2kg●CE対応品●色温度:5700K●照射角:20°●期待寿命:環境温度40℃/40,000時間、環境温度25℃/60,000時間(寿命は光束が初期値の30%以上減光した場合とする)●環境温度:-10℃~40℃(但し、氷結しない事)●電源コード:2m、プラグ付き VCTF0.75mm2×2C●保護等級:IP65(ヘッドケース内のみ)●マグネットの吸着力:80kgアズワン品番65-5656-10RoHS指令(10物質対応)対応
作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70W エスコ作業灯/LED スタンド付・屋内用 AC100V/70Wエスコ
23,800税込26,180
1台
翌日出荷
均一な発光で、作業場の隅まで明るく照らします。
寸法(mm)【ライト部】約117×157質量(kg)3.8高さ(mm)約880~1850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2心使用場所屋内用アズワン品番65-2227-96配光角度(°)約110~290明るさ(Lm)10000(ハロゲンランプ500形相当)電球の種類LED
作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W エスコ作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70Wエスコ
21,100税込23,210
1台
翌日出荷
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。前後130度まで傾きの角度を変えられます。ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)約300×221×270(H)質量(kg)約2.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70コード長さ(m)約5保護等級IP65電線仕様VCTF0.75mm2×2芯使用場所屋内外アズワン品番65-2227-95配光角度(°)約100~290明るさ(Lm)10000電球の種類LED
AC100V 照明灯/LED 防滴型 EA815LNシリーズ エスコAC100V 照明灯/LED 防滴型 EA815LNシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫などに最適です。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。
付属品取付マグネット、プラグ付ケーブル(2m)材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-40~40電源(V)AC100コード長さ(m)3保護等級IP65色温度(K)5700電線仕様VCTF0.75mm2×2心
照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズ エスコ照明灯/LED AC100-240V EA815LNシリーズエスコ
16,700税込18,370
1台
翌日出荷
使用温度範囲(℃)-10~40(但し、氷結しない事)電源(V)AC100~240色温度(K)5700
AC250V/5A  [1c]薄型2連フットスイッチ エスコAC250V/5A [1c]薄型2連フットスイッチエスコ
12,600税込13,860
1個
当日出荷
接点構成1c仕様MICROスイッチ S形エスコ品番EA940FE-2赤/黒質量(g)750タイプ薄型2連フットスイッチ定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75mm26芯1.5m定格電流(A)3A動作特性2連式 モメンタリ動作力9(0.9kgf)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-4材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
AC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用) エスコAC250V [1a]2連フットスイッチ(小型機器用)エスコ
18,100税込19,910
1個
翌日出荷
接点構成1c仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)エスコ品番EA940FB-3材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)質量(g)1160タイプフットスイッチ(小型機器用)定格電圧(V)AC250Vコード長さ(m)VCTF0.75×6芯×1.5m定格電流(A)6A動作特性2連式 モメンタリ動作力10N(1kgf)
0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパー エスコ0.75mm2 (2・3・4芯用) VCTFワイヤーストリッパーエスコ
4,390税込4,829
1個
当日出荷
エスコ品番EA580EE-8
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら