「ve管 ボックス」の検索結果

特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-81 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷


1個
600 税込660
翌日出荷




仕様1方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-82 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)49 寸法l(mm)35 適合管の呼びVE管16・22
1個
770 税込847
翌日出荷

仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-86 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)49 寸法l(mm)35 適合管の呼びVE管16・22
1個
770 税込847
翌日出荷


仕様2方出、スイッチ1個用 エスコ品番EA940CS-85 材質PVC ベージュ 寸法H(mm)39 寸法l(mm)30 適合管の呼びVE管14・16
1個
550 税込605
翌日出荷














注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):33×26×2●適合コネクタサイズ:14・16・22●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-1G、2G、5G、6G用 アズワン品番65-9318-23
1箱(10個)
435 税込479
翌日出荷

注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):50.5×41.5×2●適合コネクタサイズ:36●入数:10個●重量(g):2●EA947HN-4G、8G用 アズワン品番65-9318-25
1箱(10個)
655 税込721
翌日出荷

。注意:パッキンはボックスの外側に取り付けてください。VE管用2号コネクタの、ボックス接続側ロックナット部の防水性能を向上させます。
仕様●商品名:防水パッキン(2号コネクタ用)●材質:クロロブレンゴム(耐油性)●外径×内径×厚み(mm):39.6×32.6×2●適合コネクタサイズ:28●入数:10個●重量(g):1●EA947HN-3G、7G用 アズワン品番65-9318-24
1箱(10個)
500 税込550
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ106×56 アズワン品番65-2252-92 コネクタネジサイズG1(28)
1個
720 税込792
翌日出荷

ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI オネジキャップ付 蓋の取り外し、取り付けビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。 キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
仕様●仕様:1~4方出●サイズ(W×D×H)mm:50×100×48●重量(g):107●材質:PVC●適合コネクタサイズ:14・16・22(呼び22用(G3/4)) アズワン品番65-2252-90
1個
790 税込869
翌日出荷

JIS C8435 ブランクタイプ 高耐候性 耐衝撃性HI キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要) 1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。 蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。 ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性 材質PVC ベージュ サイズ(mm)Φ92.5×43 アズワン品番65-2252-91 コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
1個
480 税込528
翌日出荷

注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9314-04
1個
790 税込869
翌日出荷

高耐候性 耐衝撃性HI 1個3役で便利な兼用ノック付
仕様●仕様:1~3放出●適合管:VE14・16・22●サイズ(W×D×H)mm:49×103×48●重量(g):92●材質:PVC●ノックアウト:側面:Φ27・22×4底面:Φ27・22×1●色:ベージュ アズワン品番65-2252-61
1個
770 税込847
翌日出荷

注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。
仕様●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:Φ27×1●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付 アズワン品番65-9313-88
1個
790 税込869
翌日出荷