26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-34
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-33
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-44
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-31
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-41
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)50 エスコ品番EA940AJ-39
1個
20,900 税込22,990
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-37
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)5 エスコ品番EA940AJ-36
1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-42
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)10 エスコ品番EA940AJ-32
1個
4,970 税込5,467
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-38
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 全長(m)20 エスコ品番EA940AJ-43
1個
9,760 税込10,736
翌日出荷

仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2 エスコ品番EA940CB-19 タイプフットスイッチ(2mコード付) 定格電圧(V)AC125V コード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m 定格電流(A)15A
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様平形コード用 エスコ品番EA940C-12B 適合電線(mm2)VFF0.75(700W)/VFF1.25(1200W)/VFF2.0(1500W)
1個
410 税込451
当日出荷

2号にぎり釦
仕様●定格容量:1A25V●適用電線:VFF0.5mm2・0.75mm2●サイズ:Φ27×37(D)mm アズワン品番65-2252-33
1個
230 税込253
当日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)6 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-3A 全長(mm)572 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)185 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)220 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED24灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
6,320 税込6,952
翌日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)3 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-1A 全長(mm)322 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)145 周波数(Hz)50/60共用 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)120 定格寿命(時間)20000(光束維持率70%) 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED12灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

中間スイッチ付 調光不可 長寿命LED使用。LEDの寿命は約2万時間。 (LEDの寿命は明るさが、最初の70%にまで落ちるまでの時間とされています。)
消費電力(W)4.5 電球の種類LED エスコ品番EA815LE-2A 全長(mm)422 材質(本体)ポリカーボ樹脂、アルミ 質量(g)165 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)AC100 全光束(Lm)175 取付ねじ木ねじ2個(付属) 光源昼光色LED18灯 色温度(K)6000 電線仕様VFF0.75mm2×2心×2m 光源寿命20000時間(光束維持率70%)
1個
4,700 税込5,170
翌日出荷

1個
840 税込924
当日出荷

仕様単一指向性 エスコ品番EA763CF-20 セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1 材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス 形状フレキシブル型 寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188 質量(g)270 電源DC24V コード長さ(m)2 定格出力(W)10 コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2) プラグ短頭プラグ 回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック) 再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内) 音圧レベル(dB)出力106以上 使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー) インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
35,800 税込39,380
当日出荷

平型コード用。組み立て部品。15A中間スイッチ。
ホワイト 定格容量15A 250V 適合電線VFF 1.25~2.0 サイズ(mm)115×22×35(H) 許容電力(W)1500 (VFF1.25の場合1200)
1個
890 税込979
翌日出荷

平型コード用。組み立て部品。15Aリモートスイッチ。
ホワイト 定格容量15A 300V 適合電線VFF 1.25~2.0 サイズ(mm)96×22×35(H) 許容電力(W)1500 (VFF1.25の場合1200まで)
1個
890 税込979
翌日出荷

接点構成1a 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FC-1 タイプフットスイッチ(機器用ミニ型) 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
4,080 税込4,488
翌日出荷

接点構成1a 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-1 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)280 タイプフットスイッチ(小型機器用) 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

接点構成1c 仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形) エスコ品番EA940FB-2 材質アルミ合金ダイカスト(ベース部) 質量(g)280 タイプフットスイッチ(小型機器用) 保護構造IP30 定格電圧(V)AC250V コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m 定格電流(A)6A 動作特性モメンタリ 動作力10N(1kgf)
1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

関連キーワード