「vffコード」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。
仕様単一指向性
エスコ品番EA763CF-20
セット内容(トランスなし)ホーンスピーカ×1、10W建設機械用アンプ×1、フレキシブル型ダイナミックマイクロホン×1
材質(ホーン部)ASA耐候性樹脂、(ねじ類・取付金具)ステンレス
形状フレキシブル型
寸法(mm)90×89.5×35、(口径)Φ225×140、(全長)188
質量(g)270
電源DC24V
コード長さ(m)2
定格出力(W)10
コード長さ(mm)600(VFF0.75mm2×2)
プラグ短頭プラグ
回路方式(入力)MICエレクトレット:1.6kΩ×1(ミニジャック)、ダイナミック:600Ω×1(標準ジャック)
再生周波数帯域(Hz)350~8k(出力音圧レベル20dB以内)
音圧レベル(dB)出力106以上
使用電圧範囲DC20V~32V(DC24Vバッテリー)
インピーダンス(Ω)(負荷)8~16
1個
¥35,800
税込¥39,380
当日出荷
仕様適用コード:0.75mm2、1.25mm2
エスコ品番EA940CB-19
タイプフットスイッチ(2mコード付)
定格電圧(V)AC125V
コード長さ(m)VFF1.8mm2×2芯×2m
定格電流(A)15A
1個
¥2,520
税込¥2,772
翌日出荷
接点構成1a
仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番EA940FC-1
タイプフットスイッチ(機器用ミニ型)
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m
定格電流(A)6A
動作特性モメンタリ
動作力10N(1kgf)
1個
¥4,080
税込¥4,488
翌日出荷
接点構成1a
仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番EA940FB-1
材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)280
タイプフットスイッチ(小型機器用)
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m
定格電流(A)6A
動作特性モメンタリ
動作力10N(1kgf)
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
接点構成1c
仕様内蔵スイッチ(MICROスイッチV形)
エスコ品番EA940FB-2
材質アルミ合金ダイカスト(ベース部)
質量(g)280
タイプフットスイッチ(小型機器用)
保護構造IP30
定格電圧(V)AC250V
コード長さ(m)VFF平型0.75mm2 2芯2m
定格電流(A)6A
動作特性モメンタリ
動作力10N(1kgf)
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
関連キーワード