4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。 材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316 全長(mm)1200 質量(g)900 吐出量(mL/ストローク)380 吐出口外径(Φmm)22.5
1個
5,330 税込5,863
当日出荷

軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可) 材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ 全長(mm)1194 質量(g)350 吸入口径(Φmm)19.5・26の2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194 吐出口径(Φmm)22.3 適合サイズ缶:200Lドラム缶 吐出量(L/min)20 ホース長さ(mm)1162
1本ほか
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度 エスコ品番EA990KA-1 質量(kg)5.8 吐出量20L/72回転 ホース長さ(mm)1280 材質(羽根)PPS(樹脂) 危険物の類別非危険物
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。真空引き作業を行っている配管内の真空到達度が一目で確認できます。コンパクトな設計で作用性が大変高くなっています。真空ポンプに直接接続でき、ポンプのテスト用ゲージとして使用できます。<b
仕様●メーカー:BBKテクノロジーズ●型番:VG-100A●取付ねじ:UNF7/16-20(1/4"フレア)●連続使用時間:20時間●最大使用圧力:2.7MPa●電源:9Vアルカリ乾電池×1本(付属)●計測方式:サーミスタ方式●ゲージ径:Φ68mm●測定範囲:大気圧~25ミクロン●付属品:9Vアルカリ電池1個、合皮ケース、フック、TアダプタAVT45 アズワン品番65-9243-17 危険物の類別非危険物
1個
42,300 税込46,530
翌日出荷