15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄 内容量(mL)300 粘度ISO VG 32 危険等級 アズワン品番64-7822-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本
645 税込710
当日出荷

軽粘度油用(100mm2/s以下) 油温15℃でVG32程度まで。吸入パイプは伸縮式(514~878mm)。軽く、使いやすい。
適合灯油、軽油などの低粘度油、水(ガソリン、飲用水不可) 材質本体:ポリエチレン、パイプ:塩ビ 全長(mm)1194 質量(g)350 吸入口径(Φmm)19.5・26の2段 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×1194 吐出口径(Φmm)22.3 適合サイズ缶:200Lドラム缶 吐出量(L/min)20 ホース長さ(mm)1162
1本ほか
2,740 税込3,014
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度 エスコ品番EA990KA-1 質量(kg)5.8 吐出量20L/72回転 ホース長さ(mm)1280 材質(羽根)PPS(樹脂) 危険物の類別非危険物
1個
14,600 税込16,060
当日出荷

潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500 使用圧力(MPa)1.0以下 全高(mm)190.3 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)75 貯油量(mL)200
1個(1台)
4,680 税込5,148
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8” アズワン品番65-2111-17
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
13,100 税込14,410
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95 エスコ品番EA153AG-13 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径3/8 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

仕様●取付ねじ:Rc(PT)1/4"●面間:40mm●使用圧力:1.0MPa以下●耐圧力:1.5MPa●全高:111mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:25mL●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:400g アズワン品番65-5662-80
1個
3,680 税込4,048
翌日出荷

仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適 ストローク(mm)約382 幅(mm)175 寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm 全長(mm)(ハンドル取付後)約1210 質量(kg)約18 使用温度範囲(℃)-20~60 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約545 アズワン品番64-2299-34 油量(cc)約185 最大耐荷重(t)3 地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
1個
22,800 税込25,080
当日出荷

管接続口径1/2 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-14 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

管接続口径1/4 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-12 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。 材質スティール ストローク(mm)約540 幅(mm)372 寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7 全長(mm)(ハンドル取付後)約2450 質量(kg)約46.5 使用温度範囲(℃)-20~60 揚程(mm)75~615 能力(t)2 使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32) ハンドル寸法(mm)約1200 アズワン品番64-7990-88 油量(cc)約250 最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
1台
62,000 税込68,200
当日出荷

管接続口径3/8 貯油量(mL)200 エスコ品番EA153CC-13 質量(g)550 使用圧力(MPa)1以下 全高(mm)195 ねじの種類Rc 耐圧力(MPa)1.5 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 周囲温度(℃)5~60 面間寸法(mm)70
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
12,600 税込13,860
翌日出荷

本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-12 高さ(mm)205 質量(g)870 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)0.95 ねじの種類Rc(PT) フィルター5μm 使用流体圧縮空気 ドレン排出手動ドレン方式 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 使用油タービン油1種ISO・VG#32相当 面間寸法(mm)140 廃油排出方法手動ドレン方式 設定圧力単位MPa オートドレン仕様オートドレンなし 圧力計圧力計付 フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付 貯油量(mL)160
1個
8,730 税込9,603
3日以内出荷