カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
    • 塩ビ管(2)
    • 塩ビ継手(11)
  • 防犯用品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 研磨材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(7)
  • Aron(アロン化成)(12)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
  • セキスイ(18)
  • 因幡電工(8)
  • アサヒAV(3)
  • 日本プラスチック工業(6)
  • ヴァンテック(3)
  • 伊東電機(172)
  • SMC(136)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(97)
  • ミヤコ(96)
  • カクダイ(84)
  • アウス(60)
  • PISCO(ピスコ)(59)
  • 東栄管機(57)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(41)
  • 前澤化成工業(39)
種類
  • 種類エルボ(1)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類パイプ(2)
呼び径(A)
  • 50(3)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 鋳鉄(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp 50」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[VP](1本)エスコ
4,620税込5,082
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471CP-50
VP50・VU50 横引きトラップ エスコVP50・VU50 横引きトラップエスコ
5,100税込5,610
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂
VP50・VU50 縦引きトラップ エスコVP50・VU50 縦引きトラップエスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
材質ABS樹脂
#50 ソケット[HI-VP](2個) エスコ#50 ソケット[HI-VP](2個)エスコ
1,010税込1,111
1個
当日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471EJ-50A
#50 エルボ[HI-VP](2個) エスコ#50 エルボ[HI-VP](2個)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA471EK-50A
#50 キャップ[HI-VP](2個) エスコ#50 キャップ[HI-VP](2個)エスコ
785税込864
1個
翌日出荷
エスコ品番EA471EL-50A形状キャップ
50A [VP・VU管用]目 皿 エスコ50A [VP・VU管用]目 皿エスコ
3,460税込3,806
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-32
50A [VP・VU管用]掃除口 エスコ50A [VP・VU管用]掃除口エスコ
3,400税込3,740
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DK-2
50A吊バンド(VP管用/10個) エスコ50A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,300税込1,430
1個
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)50奥行(mm)26適合管外径(Φmm)60
50A [VP・VU管用]吸気目皿 エスコ50A [VP・VU管用]吸気目皿エスコ
2,080税込2,288
1個
翌日出荷
材質本体:PVC、アミ:サラン呼び径VP:51、VU:56外径(Φmm)60アズワン品番64-2212-08
50x2”  バルブソケット[HI-VP](2個) エスコ50x2” バルブソケット[HI-VP](2個)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
形状ソケットエスコ品番EA471ED-50A
50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形) エスコ50A [VP・VU管用]防虫目皿(山形)エスコ
9,000税込9,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DE-22
65x50 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ65x50 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
1,600税込1,760
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-59入数2
50x40 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ50x40 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-6A
75x50 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ75x50 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
2,350税込2,585
1個(2個)
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニールアズワン品番64-7858-60入数2
50x25 異径ソケット[HI-VP](2個) エスコ50x25 異径ソケット[HI-VP](2個)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
形状異径ソケットエスコ品番EA471EG-5A
#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本) エスコ#50/2.0m 硬質塩化ビニール管[HI-VP](1本)エスコ
5,590税込6,149
1個
当日出荷
形状パイプ呼び径(A)50Aエスコ品番EA471EP-50
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
650税込715
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用竪バンド エスコVP管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
1,080税込1,188特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20
チーズ[HI-VP](2個) エスコチーズ[HI-VP](2個)エスコ
2,140税込2,354特価
1個
当日出荷から翌日出荷
形状チーズ
異径チーズ[HI-VP] エスコ異径チーズ[HI-VP]エスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
形状異径チーズ
VP管用立バンド (ステンレス製) エスコVP管用立バンド (ステンレス製)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
提灯式立バンド。
材質SUS304サイズ(mm)D:45
140-275mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ140-275mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
1,480税込1,628
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)50(275)適合管外径(Φmm)60スライド寸法(mm)140/275
115-190mmレベル調整バンド(VP管用) エスコ115-190mmレベル調整バンド(VP管用)エスコ
975税込1,073
1個
翌日出荷
パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板呼び径(A)50(200)適合管外径(Φmm)60スライド寸法(mm)115/190
13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用) エスコ13A用 VP管ジョイント(断熱ドレンホース用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
仕様●サイズ:A:50mm B:38mmC:Φ18.4mm D:Φ24mm●適合VP管:13A●適合ドレンホース:EA997AG-14アズワン品番65-2317-58
50A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ50A吊バンド(鋼管用/10個)エスコ
880税込968
1個(10個)
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)50奥行(mm)26適合管外径(Φmm)60.5
鋼管用竪バンド エスコ鋼管用竪バンドエスコ(1件のレビュー)
1,140税込1,254特価
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
蝶番式の立てバンドSGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルトM6×20
鋼管用吊りバンド エスコ鋼管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
1,490税込1,639
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。作業性、安全性を最優先させた商品です。配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
内径カッター(塩ビ管用) エスコ内径カッター(塩ビ管用)エスコ
14,100税込15,510
1個
翌日出荷
全長(mm)95適合寸法(mm)VP管:50~100、VU管:40~200六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
洗濯機用排水管ジョイント エスコ洗濯機用排水管ジョイントエスコ
6,960税込7,656
1個
翌日出荷
排水トラップ EA468CJ-235用。
材質接続部(ソケット)ABS、ホースPVC全長(mm)350質量(g)800ホース長さ(m)0.35ホース径(Φmm)【VP-50用】60、【配管側】68
小便器用壁フランジ エスコ小便器用壁フランジエスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
寸法(mm)159×116適合管VU・VP50塩ビ管取付ねじサイズΦ6×50(4本)取付穴間(mm)140
防犯カメラ EA864CDシリーズ エスコ防犯カメラ EA864CDシリーズエスコ
30,000税込33,000
1個
翌日出荷
ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
ソケット (3管種用メカニカル継手) エスコソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
8,170税込8,987
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)ソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
エルボ (3管種用メカニカル継手) エスコエルボ (3管種用メカニカル継手)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)エルボ
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手) エスコ雄ねじソケット (3管種用メカニカル継手)エスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ハイパワーロック(鋼管・塩ビ管・ポリ管用)おねじソケット
材質本体・ナット:可鍛鋳鉄 (溶融亜鉛メッキ)、ロックリング・カラー:鋼、パッキン:NBR使用温度範囲(℃)-10~60 (水の場合0~40)最高使用圧力(MPa)水・空気・油:1.0 、都市ガス・LPG:0.3適合管【鋼管】配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA・VB)、水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA・PB)【塩ビ管】硬質ポリ塩化ビニル管(VP)、水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP・HIVP)【ポリ管】水道用ポリエチレン二層管(1種)
ハンマードリル(無段変速) エスコハンマードリル(無段変速)エスコ
53,300税込58,630
1台
翌日出荷
ビット別売 穴あけ、はがし、ハツリ作業に。 クイックリリース採用により、作業に合わせて、SDSプラス用チャックとドリルチャックをすばやく交換可能 パワフルモーターの採用と最適打撃で高速穴あけをを実現し、作業効率が向上。 独自の低振動システム(UVP)搭載で、振動を低減させ、快適な作業を実現。 操作しやすい大型チェンジレバーで3モード切替(回転+打撃、回転、打撃) 二重絶縁、無段変速、正逆転、角度調整機能付 ソフトで握りやすい二層成形ハンドル ワンプッシュ式ビット装着
用途穴あけ はがし、ハツリ作業仕様●穴あけ能力:コンクリート:3.4~28mm鉄工:13mm木工:32mmコアビット:25~50mmダイヤモンドコアビット:65mm●電源:AC100V●電流:8.9A●モーター:単相直巻整流子モーター●消費電力:850W●回転数:0~1,100rpm●打撃数:0~4,300回/分●サイズ:83×393×199(H)mm●重量:2.9kg●コード:2心・5m●振動3軸合成値:回転+打撃:11.2m/s2打撃:9.7m/s2●付属品:ドリルチャックホルダ、サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース●替カーボンブラシ:標準付属:EA813HH-6ストップカーボン:EA813HH-16アズワン品番65-2223-59
デジタル自動録画装置 エスコデジタル自動録画装置エスコ
81,000税込89,100
1個
翌日出荷
最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RHアズワン品番68-1860-88
デジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズ エスコデジタルビデオレコーダー EA864CDシリーズエスコ
74,800税込82,280
1台
翌日出荷
モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正アズワン品番65-3894-26