「vp管 支持金具」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
VP管用立てバンドです。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
種類吊りバンド
材質スチール製、電気亜鉛メッキ
幅(mm)使用材料:25
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用
種類フロアーバンド
材質スチール電気亜鉛メッキ
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)使用材料:1.0
寸法F(mm)6
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド
材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法P(mm)20
使用ボルトM6×20
関連キーワード