134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


6つ穴があるので、幅広い直径範囲に対応できます。 EA463PE-10のプライヤーでカシメて締付けてください。
1袋(5袋)ほか
515 税込567
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,280 税込1,408
翌日出荷

1個
8,240 税込9,064
翌日出荷

1個
2,230 税込2,453
翌日出荷

各種シリンダー、クランク穴の研磨、錆び取り、清掃等に使用できます。
1本
4,190 税込4,609
翌日出荷

四角のボルト・ナット類をしっかりホールドするのでより強いトルクがかけられます。
対辺(mm)13 差込角(inch)3/8” 全長(mm)27 外径(mm)21.9
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

EA997KW-1B、-11B用Oリング 樹脂製フィルターハウジング用オプション部品です。
仕様●外径:Φ96mm●重量(g):5●材質:EPDM アズワン品番65-2318-24
1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

壁などにアンカーを打ち込み引っ掛けて使用して下さい。 取付けが容易にできるようにかぎ型の穴付。
ホース長さ(m)約30(巻取り) 材質アルミ製 エスコ品番EA124E-1 寸法(mm)260(W)×140(D)×130(H) 使用ホース内径(Φmm)15
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

材質600Dポリエステル エスコ品番EA927C-1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×470
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

外ポケット×2個、内ポケット×1個。
エスコ品番EA927AG-96 材質ポリエステル600デニール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×130 腰廻り(cm)120以下
1個
1,100 税込1,210
当日出荷

1個
3,000 税込3,300
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品Sカンフック×8個 材質本体:塩化ビニル樹脂、Sカン:ポリアセタール樹脂、防カビ剤:有機系 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 質量(g)370 寸法(cm)130(W)×178(L) 耐熱温度(℃)約60 アズワン品番64-7944-38
1枚
1,430 税込1,573
当日出荷

材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-10 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130 柄長さ(mm)約415
1個
1,160 税込1,276
当日出荷

日本製 ねじ、ビス、工具不要の簡易組立 耐荷重に注意してご使用ください。
仕様●呼:50●材質:SUS430●サイズ:600(W)×460(D)×840(H)mm●重量:8kg●シンクサイズ:530(W)×375(D)mm●深さ:130mm●実用耐荷重:30kg アズワン品番65-2128-77
1台
19,400 税込21,340
7日以内出荷

1個
5,270 税込5,797
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
7,060 税込7,766
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エスコ155x130x 85mm 手提げ金庫
エコ商品
シリンダー錠とダイヤル錠のダブルロックでしっかりと中身を保管し、安全です。 小銭の整理に便利な硬貨トレーがついています。
付属品硬貨トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-40 材質本体:スチール、全面パネル:アルミ、トレー:スチロール(再生材40%使用) ブルー 質量(g)540 規格B7 収納サイズB7 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×85 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×100×60(高さは底から蓋の裏側まで) アズワン品番64-7968-32 施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠 グリーン購入法適合
1個
2,530 税込2,783
当日出荷

蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
1個
160 税込176
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
4,960 税込5,456
当日出荷

同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。 ネームカード差し付(差し込み用のカード等は付いておりません。)
エスコ品番EA661CJ-13 材質高衝撃性プラスチック 質量(g)160 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×240×127 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×220×122(73) 特性耐薬品性
1個
470 税込517
欠品中

電子部品に最適。 スタッキング(積み重ね)可能。
エスコ品番EA506EX-2 材質ポリプロピレン ブルー/クリア 質量(g)52 外寸(mm)125×130×50 内寸(mm)110×113×41/25 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×130×50 有効内寸法・奥行(mm)113 有効内寸法・高さ(mm)41~25 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)125×130×50
1個
535 税込589
当日出荷

仕様工具トレー付 適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A 材質スチール、プラスチック 寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H) 質量(kg)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130 アズワン品番64-7902-88
1台
31,700 税込34,870
当日出荷

仕様●能力(t):1●揚高(mm):140~380●重量(kg):6.6(ハンドル含まず)●サイズ:384(W)×130(D)×140(H)mm●ハンドル長:365mm●オイル量:50cc●使用オイル:ISO VG10●使用温度範囲:-10~60℃●ハンドル操作力:200N アズワン品番65-2315-72
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

仕切板のないフリータイプ蓋と本体の連結部に傘を立てている為、連結部の破損を極力回避蓋の天面に若干の段差を設けている為、ケースの変形を極力抑えます。本体のエッジ部にR加工を施している為、スムーズに蓋の開閉が可能です。
材質ポリプロピレン
1個
160 税込176
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA504AD-15 材質スチール 質量(kg)0.8 タイプ中皿なし 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×130×100 アズワン品番64-2214-37 外寸法・幅(mm)275 外寸法・高さ(mm)50 外寸法・奥行(mm)150
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

付属品:収納袋。収納や持ち運びに便利な折り畳みチェア。フィッシングやアウトドアなどで大人気。チェアの高さを低くし、あぐらの組みやすい設計。ゆったり座れるワイド座面。安定感抜群の座面高18cm。防波堤・サーフ・船・筏・カセ等のフィールドからアウトドアはもちろん、運動会などの学校行事やお花見などのレジャーにも最適です。背面には、便利な収納ポケット付き。
材質座面:ポリエステル フレーム:スチール 質量(kg)1.7 OD 耐荷重(kg)90 座面高さ(mm)180 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×490(収納時:130×130×500)
1台(1台)
3,950 税込4,345
翌日出荷

軽量でコンパクトな折りたたみ式足場台。 ワイド天板(400mm)
1台
27,900 税込30,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。読みとりやすい大きな目盛数字仕様。高精度アルミ底面仕様。法勾配及び角度対照表付。測定面2面にアルミフレーム、長側測定面にマグネット付。握りやすくシンプルなデザイン
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SLT-AL200M●サイズ(W×D×H)mm:250×125×25●重量:392g●測定範囲:130°-0°-130°●精度:±1°●目盛:外側/1分~8分(0.5分目盛通し) 内側/2°通し●最小目盛:2°●材質:本体/ABS樹脂 フレーム/アルミ 気泡管/アクリル●磁束密度:約90mT●注意:万が一気泡管の破損等による液漏れで身体に液が付着した場合は直ちに清浄な水で洗い流して下さい。目に入った場合は眼科医の手当てを受けて下さい。 アズワン品番65-9273-55
1個
5,630 税込6,193
8日以内出荷

ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して) アズワン品番65-9245-16 危険物の類別非危険物
1箱(12個)
14,100 税込15,510
翌日出荷

塩ビ不使用。ほうきメンテナンス用。手を汚さずにほうきの毛に絡みついたゴミを取ることができます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-381-810-0●サイズ:64(W)×39(D)×130(H)mm●ブラシ丈:25mm●材質:本体/ポリプロピレン、ピン/ステンレス アズワン品番65-3897-20
1個
850 税込935
翌日出荷

注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
3,170 税込3,487
翌日出荷

付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:34mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約34mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン
1組(3個)
800 税込880
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

花粉対策に。衣類の繊維を傷めない洋服用のコロコロです。スーツや制服などの髪の毛、ペットの毛、ホコリ、糸くずとりなどに最適です。サッと取り出しやすく、フック穴がついたケースなので、玄関に取りつけて、外出前や外出後の洋服のお手入れにもお奨めです。
仕様●名称:替テープ(2巻入)●テープ(mm):100(W)×50周巻●重量(g):130●用途:洋服用●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●EA922B-240用替テープ●内径45mm●特殊ミシン目入り アズワン品番65-5658-85
1パック(2巻)
650 税込715
当日出荷


商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


作業がしやすい卓上タイプ 直線カット、ハンディカット、円カットの3つの使い分けが可能 テーブル裏面に全ての部品が収納できるため、収納後は約55mmの厚みになりコンパクトに収納ができます。
仕様●刃長:130mm●切断可能深さ:230mm●消費電力:21W●電源:AC100V~240V(50/60Hz)●重量:約700g(ACアダプター除く)●コード長:約1.5m●サイズ:365(W)×205(D)×235(H)mm●付属品:フレーム組テーブル直線ガイド円ガイドテーブル円ガイドピンリール(ニクロム線付)ACアダプター アズワン品番65-2113-25
1個
8,280 税込9,108
当日出荷