カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • オフィス家具(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 事務用品(12)
  • 保管用品(9)
  • 電動工具(8)
  • 測定用品(6)
  • 作業服(5)
  • 梱包用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 家電(4)
  • 物流用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 医療(2)
  • カー用品(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • SMC(657)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(370)
  • メディアカバーマーケット(298)
  • BIGM(丸山製作所)(209)
  • ホーザン(197)
  • マキテック(127)
  • RS PRO(115)
  • KOA(89)
  • アイリスオーヤマ(79)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(72)
  • アズワン(66)
  • オカムラ(岡村製作所)(66)
  • リンナイ(65)
  • KTM(65)
  • テラモト(64)
  • アストロ(55)
  • ミツビシ(53)
  • パール金属(51)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-350」の検索結果

関連キーワード
147件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車載ケース (樹脂製) エスコ車載ケース (樹脂製)エスコ
6,870税込7,557
1個(1個)
翌日出荷
付属品:仕切板×1枚。スタッキング可能な浅深型タイプのRVボックスです。ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。移動可能な仕切板が付きいています。お部屋での多目的収納BOXとしても使用できます。鍵穴なし。
材質ポリプロピレン質量(kg)3.9本体:ダークグリーン、蓋:グレー容量(L)77耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:1080×250×240、外寸:1150×350×280適合車種ステーションワゴン
防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth) エスコ防水型デジタルトランシーバー (Bluetooth)エスコ
45,600税込50,160
1個(1個)
翌日出荷
付属品:リチウムイオン充電池、急速充電器、ACアダプター、アンテナ、ベルトクリップ、ハンドストラップ、登録申請書一式、取り扱い説明書。登録局対応。登録申請はお客様自身での登録申請を行っていただきます。(申請用紙同梱)登録だけで誰でも気軽に使える、デジタル簡易無線機登録局のベーシックモデル。本体3年保証。素早く一斉連絡。広い範囲で連携が求められるホテル業務などでも、5Wのパワフルな出力でエリアをカバー。全員で瞬時に情報共有するだけでなく、必要な人にだけ情報を伝えることも可能です。ワンタッチで通話相手(最大で3人)を選べるサブチャンネルPTT機能搭載。騒音に負けない大音量1500mW。携帯圏外でも活躍。充電に必要な時間は、付属のバッテリーパック/充電器の組み合わせで約4時間です。
その他免許・資格の要/不要:不要 (登録は必要)、強度(W):副次的に発する電波などの:4n以下(疑似空中線への入力)材質ポリカーボネート樹脂 鉄、銅質量(g)約263(付属アンテナ、バッテリーパック装着時)使用温度範囲(℃)-20~+60電源リチウムイオンバッテリー(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52.2×111.8×30.3(付属バッテリーパック装着時)電源電圧(V)7.4 ±10%連続使用時間約16.5時間(パワーセーブ機能ON時) 約13.5時間(パワーセーブ機能OFF時) BP-280使用時。送信5:受信5:待ち受け90の使用状態にて (5W出力時) 。防塵防水性能IP67送信出力5W(1W)通信距離0.5~4km(5W出力時。通信環境により異なります。)スピーカー出力(mW)【内部SP】1500以上(負荷8Ω、10%歪時) 【外部SP】400以上(負荷8Ω、10%歪時)受信方式ダブルスーパーヘテロダイン方式インピーダンス(Ω)空中線:50不平衡消費電流送信時:(5W)2.0A以下、(1W)1.0A以下 受信時:(内部)600mA以下、(外部)350mA以下 待受時:100mA以下送受信周波数(MHz)TX: 351.03125 ~ 351.10000 351.20000 ~ 351.63125 RX: 351.03125 ~ 351.63125変調方式4値FSK電波型式F1E/F1D/F1F/F1C
デスクトレー EA954Tシリーズ エスコデスクトレー EA954Tシリーズエスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷から翌々日出荷
350mL エアーダスター 1本 エスコ350mL エアーダスター 1本エスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。 逆さ噴き可能 パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)アズワン品番68-1862-77
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー エスコDC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダーエスコ
42,800税込47,080
1個
3日以内出荷
24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に
仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)アズワン品番68-1882-05
210x210x350mm 靴干しスタンド エスコ210x210x350mm 靴干しスタンドエスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
折りたたみ式 置いて使用することもできます。 くつ2足が効率良く干せる靴干しスタンド。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:広げた時/210×210×350収納時/210×50×350●アーム:4本(靴2足分)●材質:ポリプロピレン●重量:約175gアズワン品番68-1873-29
10.8V 充電器 エスコ10.8V 充電器エスコ
12,900税込14,190
1個
5日以内出荷
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UC10SL2●入力電源:単相交流 50/60Hz共用 電圧100V●入力容量:47W●充電電圧:10.8V●充電電流:3.0A●適用バッテリー:EA813HC-5A、EA813HC-6●充電時間:3.0Ah/60分、1.5Ah/30分●コード:2心ビニールコード●質量:350g●使用時消費電力:47W●待機時消費電力:0.35W●使用温度範囲:0~40℃アズワン品番78-1135-20
本縫ミシン エスコ本縫ミシンエスコ
160,000税込176,000
1台
翌日出荷
付属品:フットコントローラー、補助テーブル、工業用針、ひざ押え上げレバー、上送り押え、三つ巻押え、ミシン油、糸ゴマキャップ、ファスナー押え、専用ドライバー、掃除用ブラシ、ボビン(4ヶ)、ミシンカバー。耐久性抜群。静音設計。コントローラーを手前に(かかり側で)踏むことで自動で糸切りが可能。踏み心地を重視したコントローラーで、止めたいところでピタッと止まります。LEDランプ採用針元を明るく照らし、長時間の使用でも熱くならず、ランプ切れの心配もありません。簡単ボビン交換ボビンケースの取り出し口が大きく開きますので着脱がしやすく、また補助テーブルにも開閉板がついているのでテーブル装着時も出し入れ簡単です。パワフルなモーターと機構で、格段の力を発揮。薄地から厚地まできれいな縫い目に仕上がります。ひざ上げレバー手を使わずにひざの操作だけで押えを上下できます。12mmまで押えが上がりますので厚物のセットもラクラクです。自動糸切り工業用ミシンの機構、同じ材質(超硬材)を使っている為、耐久性はもちろん、音も切れ味も抜群。押え圧調節薄物から厚物まで素材に合わせて調節できる押え圧は目盛表示されており操作が簡単です。針上下&極低速SWスイッチを押す毎に半針ずつ上下します。また長く押し続けると低速で縫い進むことができるので、縫い終わりなど後ちょっと縫いたい時にとても便利です。サブテンションよりの強い糸でも、より戻しや糸暴れを防止し糸調子の安定した縫い目を作ることが出来ます。ドロップフィードアタッチメントを使わずに送り歯がアップ・ダウン。押え上げ押え上げレバーによる押え上げがひざ上げレバーと同様、最大12mmまで上がります。また操作も軽い。直線縫い専用。
質量(kg)11.3消費電力(W)92電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)452×350×219機能自動糸切り、LEDライト、スピードコントロール、押え圧調節、針上下&極低速SW、ドロップフィード、サブテンション、押え上げステッチ1種類
ダンボール箱 エスコダンボール箱エスコ
3,380税込3,718
1箱(10枚)
翌日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)10
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
コードリール(車載コンセント対応) エスココードリール(車載コンセント対応)エスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型質量(kg)1.6出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A電流(A)過負荷電流:1/15(切替式)コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2コンセント定格2P・15A・125Vコード長さ(m)10定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15漏電遮断器仕様過負荷保護専用入力AC100V電線仕様SVCTF 2.0×2心サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H)許容電流20A
(折りたたみ式)ベッド エスコ(折りたたみ式)ベッドエスコ
30,300税込33,330
1台
翌日出荷
低反発ウレタンフォームをマットに使用した折りたたみベッドです。低反発ウレタンが身体が沈み込みすぎないよう寝返りをしっかりサポートします。布団やマットレスと組み合わせてお使いください。背もたれは14段階リクライニング可能です。安全ストッパーピン付きで誤作動を防止します。折りたたみ時や移動時に便利なサイドグリップ付きです。サイドグリップは2本付きで両側に取り付けることができます。足元2か所がロック付きです。移動に便利なキャスター付きです。
材質側地:ポリエステル、 パイプ:スチール(エポキシ樹脂塗装)、 マット:ウレタン質量(kg)23高さ(mm)マット面まで:320、ベッド下:200段数リクライニング:14段耐荷重(kg)90材質(キャスター)ポリプロピレン、スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×2110×320、マットレス:800×2000×90収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×350×1085マット厚(mm)90
Φ200-350mm LPガス残量チェッカー エスコΦ200-350mm LPガス残量チェッカーエスコ
12,000税込13,200
1個
当日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂アズワン品番65-9272-66
500x370x938mm 収納ラック ブラウンオーク エスコ500x370x938mm 収納ラック ブラウンオークエスコ
17,600税込19,360
1台
翌日出荷
背部分がオープンになっており、配線が簡単です。省スペースに家電を設置できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:KBD-500●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×370×938●重量(kg):20●スライド棚サイズ(H×D×H)mm:440×350●耐荷重(kg):全体/43、スライド棚/10●材質:本体/プリント紙化粧繊維板(MDF) 脚/ポリプロピレン●引出し内寸:419×286×95(H)mmアズワン品番65-9328-29
350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用 エスコ350x260x25.5mm 冷却パッド ノートPC用エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
16cmの大型ファンで超強力に冷却できます。放熱効果が高いアルミボディーでシンプルなデザインです。中継用のUSBポートが付いているのでノートパソコンのUSBポートをつぶすことなく使用できます。ストッパーがついているので、機器の落下を防ぎます。
仕様●仕様:12~15.6型●サイズ(mm):350×260×25.5●最大風量:37CFM●コード長:500mm●重量:650g●ファン速度:0~900rpm●ノイズレベル:32dBA●ファンサイズ:160(W)×160(D)×18(H)mm●風量を調整できるFANコントロール付●6段階、高さ調整機能付アズワン品番65-9281-23
ツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズ エスコツールホルダー(マグネット式) EA951FXシリーズエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
テーブル(折畳式) EA913YAシリーズ エスコテーブル(折畳式) EA913YAシリーズエスコ
10,200税込11,220
1台
翌日出荷
折りたたみ式でコンパクト収納。メラミン加工で傷つきにくく熱にも強い、耐久性に優れた天板。メッシュ棚・ゴミ袋をかけるフック付きで、便利な機能搭載。屋外に馴染む木目調のデザイン。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):1200×600×700/350(635×75×625)●重量(kg):4.3●材質:天板/合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)フレーム/アルミニウム(エポキス樹脂塗装)●耐荷重:約30kg●高さ調節ができる2WAYタイプアズワン品番65-9309-48
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
60,600税込66,660
1台
8日以内出荷
仕様●交流電圧:6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:600mV/6/60/600/1000V 基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●交流電流:600.0A/2000A(10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC,10Hz~1kHz,真の実効値整流)基本確度DC,45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約20時間(バックライトOFF、BluetoothON)約40時間(バックライトOFF、BluetoothOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:有●通信インターフェース:BluetoothR4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECT Cross(iOS、Android無償アプリ)/測定値の保存、形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪んだ波形を真の実効値方式で正確に測定●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●BluetoothR 無線技術で、スマホやタブレットに測定値を送信、表示●表示値を自動でホールド●現場に強い防塵・防水性能アズワン品番65-9272-35
無線表面温度プロープ K熱電対 エスコ無線表面温度プロープ K熱電対エスコ
17,600税込19,360
1台
翌日出荷
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。堅牢で高速応答のプローブを備えた本製品は高精度で、幅広い用途に対応でき、特に表面温度、またはパイプ等凹凸のある表面の温度測定にもお使いいただけます。
仕様●分解能:0.1℃●精度:±1℃●測定範囲:-50~350℃●形状:シャフト式●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:150時間●保管温度:-20~60℃●保護等級:IP20●色:黒/オレンジ●サイズ:105(W)×40(D)×240(H)mm●シャフト:長さ/136mm、直径/5mm、先端部直径/12mm●重量:250g●材質:プラスティック●幅広いプローブ選択が可能な、ワイヤレス温度測定用のスマートプローブ●高速応答の表面温度プローブ(K熱電対、クラス1)をハンドル・ロック機構で安全に装着●フラットではない表面でも測定可能●スマートフォン/タブレット、または互換性のあるtesto測定器への自動Bluetooth接続●出荷時のシステム校正で高い測定精度●バネ付き熱電対ストラップで平面、凹凸のある表面(パイプ等)の温度測定が可能●ハンドル・ロック機構でtestoプラグイン測定プローブを簡単かつ安全に装着アズワン品番65-9276-13
AC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびん エスコAC100V/ 905W/4.0L VE電気まほうびんエスコ
19,900税込21,890
1台
8日以内出荷
仕様●容量:4.0L●サイズ(mm)(W×D×H):220×295×350●消費電力:905W(湯沸かし時)●重量:3.2kg●年間消費電力量:317kWh/年●1日あたりの消費電力量:0.87kWh/日●年間電気代:約8,600円●色:ライトブラウン●電源コード:1.0m●電気で沸かして「まほうびん保温」●905W「スピード沸とう」●大きな文字と分かりやすい操作パネル●大型オレンジくっきり液晶●湯沸かし時間、消費電力量、蒸気を抑える「沸とうセーブ」(選択式)90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能●2時間操作しないと保温ヒーターを自動オフ「省エネモード」(選択式)98℃・90℃・80℃保温設定時に選択可能●ゆっくり少量ずつ注げる「ゆっくりカフェドリップ給湯」●用途に合わせて使い分けられる 「5段階保温設定」98℃・90℃・80℃・70℃・まほうびん●使わない時はタイマーで節約 「5段階節約タイマー」6・7・8・9・10時間●お湯の残量がとっても見やすい ワイドウインドウ&「ピタッと赤玉水量計」●必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」アズワン品番65-9279-91
345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付 エスコ345x115x19mm ワイヤレスキーボード 薄型/テンキー付エスコ
8,170税込8,987
1台
翌日出荷
持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチが付いています。タブレットやスマートフォンでも使えるBluetoothキーボードです。幅345mmと省スペースながらテンキーを配置し、サイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。軽快な入力感が得られるパンタグラフキーボードです。繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。キーボードカーブを採用しています。使用しない時は立てて収納できます。2段階調整が可能なスタンド付きです。
仕様●電波到達距離:約10m●インターフェイス:Bluetooth Ver5.1 Class 2●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 Android 7~11●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル●プロファイル:HID(Human Interface Device Profile)●キー数:102キー●キーピッチ:19mm(文字キー以外は除く)●キーストローク:2.0±0.1mm●キー配列:日本語●キースイッチ:パンタグラフ●充電時間:3時間●動作力:50±20g●連続動作時間:165時間アズワン品番65-9280-22
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9261-50
洗濯ハンガー EA928CYシリーズ エスコ洗濯ハンガー EA928CYシリーズエスコ
875税込963
1本
翌日出荷
厚手の衣類が乾きやすい。大きく広げて、しっかり乾く。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:430×160×350●材質:本体/ポリプロピレン バネ/硬鋼線●直径約4cmまでの物干し竿に対応●風通し抜群!アズワン品番65-9312-28
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-93
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-92
ワイヤレスキーボード EA764ABシリーズ エスコワイヤレスキーボード EA764ABシリーズエスコ
8,170税込8,987
1台
翌日出荷
USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。キーボードカーブを採用しています。
仕様●テンキー:有●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7●電波到達距離:10m●インターフェイス:USB(Aタイプコネクタ)●サイズ:345(W)×115(D)×19(H)mm●重量:350g●付属品:USB充電ケーブル(Aコネクタ-ミニUSB Bコネクタ)、レシーバー●キー数:102キー●キー配列:日本語●接続方式:2.4GHzワイヤレス●キースイッチ:パンタグラフ●キーピッチ:19mm●キーストローク:2.0±0.1mm●動作力:50±20g●消費電流:最大2.5mA●充電時間:3時間●連続動作時間:180時間アズワン品番65-9280-61
350x190x140mm 工具箱 中皿付 エスコ350x190x140mm 工具箱 中皿付エスコ
1,570税込1,727
1個
翌日出荷
ハンドツール・パーツの収納に適しています。持ち運ぶことが出来るインナートレーが付いています。環境に配慮した再生原料を使用しています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:内寸/315×145×105 外寸/350×190×140●重量(kg):0.73●材質:ポリプロピレン、ABS樹脂●耐荷重:20kg●付属品:インナートレー×1個●グリーン購入法適合商品アズワン品番65-9260-29
USB2.0ハブ EA764ADシリーズ エスコUSB2.0ハブ EA764ADシリーズエスコ
7,710税込8,481
1個
翌日出荷
対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7 ChromeOS ※ChromeOSの対応はサンワサプライWEB対応表をご覧ください。USBハブの片側に3ポート、側面に1ポートのレイアウトです。1ポート側にUSBメモリなどを使えば他のポートをふさいだり、USBコネクタ同士が干渉することがありません。USB2.0のハイスピードに対応した4ポートUSBハブです。USBハブ裏面に強力磁石が付いているのでスチール製の天板やフレームに固定することができます。ACアダプタを使用するセルフパワーモードとACアダプタを使用しないバスパワーモードの両モードに対応です。 <注意事項>※バスパワーモードで使用する場合、接続するUSB機器の消費電流の合計値によっては動作しない場合があります。本USBハブに接続する周辺機器の消費電流の合計値が350mA以上のときにこのようなことが起こります。合計値の幅が大きいのはパソコンやUSBポートに違いがあるため接続しているUSBハブに供給される電流にも違いがあるためです。※バスパワーモードで消費電流の合計値により動作しない場合には、1.パソコン起動時には本USBハブにUSB機器を接続せず、起動後にUSB機器を接続する。2.それでも動作しない場合には、接続する周辺機器を一つずつ減らしてください。3.それでも動作しない場合には、USBハブに付属のACアダプタを接続してご使用ください。<一般的に、バスパワー(ACアダプタを使用しない)のUSB周辺機器の中でも、スキャナ、ハードディスク・ CD/CD-Rドライブ・MOドライブなどのストレージ、ADSLモデムなどは大きな電力を必要としますので、必ず付属のACアダプタをご使用ください>。
仕様●ポート数:4●インターフェイス:USB2.0●コネクタ:アップストリーム側/MiniUSB B メスx1 ダウンストリーム側/USB Type-A メスx4●電源:セルフパワー、バスパワー用●サイズ:83(W)×34(D)×15(H)mm●重量:33g●ケーブル長:1.8m●カラー:ブラック●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●供給電流:バスパワー時/最大350mA(全ポート合計)セルフパワー時/最大500mA(1ポートあたり)●付属品:ACアダプタ(1.8m)、USBケーブル(1.8m)●マグネット付アズワン品番65-9280-77
クランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズ エスコクランプメーター(デジタル) EA708ABシリーズエスコ
54,000税込59,400
1台
翌日出荷
仕様●直流電圧:基本確度:±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流電圧:基本確度45-66Hz/±0.9%rdg.±0.003V(at6V)●直流電圧:基本確度±0.5%rdg±0.5mV●交流電流:6基本確度45-66Hz/±1.3%rdg.±0.3A(at600A)●交流+直流電圧:6/60/600/1000V 基本確度DC、45-66Hz/±1.0%rdg.±0.013V(at6V)●直流電流:600/2000A 基本確度/±1.3%rdg.±0.3A(600Aレンジ)●交流+直流電流:1000A(DC、10Hz~1kHz、真の実効値整流)基本確度DC、45-66Hz/±1.3%rdg.±1.3A(at30.1A-900.0A)●周波数:9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度/±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz)●抵抗:600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度/±0.7%rdg.±0.5Ω(at600Ω)●静電容量:1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度/±1.9%rdg.±0.005μF(at1μF)●温度:-40~400℃ 確度/±0.5%rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算●機能:導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト●クランプ内径:34mm●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:65(W)×35(D)×242(H)mm●ジョー断面最小寸法:9.5mm(寸法はジョーの先端から44 mmの範囲の値)●ジョー寸法:53(W)×20(D)mm●重量:350g●材質:樹脂●連続使用時間:約40時間(バックライトOFF)●使用温度範囲:-25~65℃ RH以下(結露しないこと)●クレストファクタ:1000Aレンジ/1.5●防じん防水性:IP54(保管時または絶縁導体の電流測定)●bluetooth:無●通信インタフェース:なし●付属品:テストリード×1、携帯用ケース×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×2、取扱説明書×1、使用上の注意×1●非常に薄いセンサでケーブルの隙間に入れやすい設計●挟みやすさを追求した1000Aクランプメーター●歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能●交流/直流を自動で判別●突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示●INRUSH測定/起動時の過渡電流を把握●ソーラーパネルの開放電圧点検にDC2000V(P2000使用時)まで測定可能交流電圧(V)6/60/600/1000(15~1kHz,真の実効値整流)直流電圧(V)600m/6/60/600/1000直流電流600/2000A交流電流1000A(最大表示999.9、10Hz~1kHz、真の実効値整流)アズワン品番65-9272-34直流電力(VA)0.000 k~1000 k(P2000使用時 0 k~2000 k) (電圧レンジに応じて自動的に切替)
ポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズ エスコポリタンク(赤/ノズル無)20L EA508AT-321シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9261-51
ポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズ エスコポリタンク(青/ノズル無)20L EA508AT-322シリーズエスコ
4,030税込4,433
1個
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-91
ポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズ エスコポリタンク(モスグリーン/ノズル無)20L EA508AT-325シリーズエスコ
16,100税込17,710
1セット(5個)
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付アズワン品番65-9260-94
380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用 エスコ380x125x400mm ビジネスバッグ リュック兼用エスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
トート、リュック、手持ちの3WAYスタイルで使用できます。スタイルに合わせてハンドルの長さを調整できます。パソコンだけでなくタブレット用ポケットも装備しています。小物ポケットやペン差し、キャリーサポーターなど機能充実です。左右のサイドポケットにはペットボトルや折りたたみ傘が収納できます。リュックベルトにはメッシュクッションを採用しています。
仕様●サイズ:外寸/W380×D125×H400mm 内寸(参考PC収納寸法)/W330×D20×H350mm ハンドルの長さ/44~70cm●重量(g):730●材質:表装/ポリエステル●キャリーサポーター:ありアズワン品番65-9311-58
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86
充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ充電式ワイヤレススピーカー付マイクエスコ
32,000税込35,200
1本
翌日出荷
連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケースアズワン品番65-3891-38
AC100V/270W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/270W/150mm ベンチグラインダーエスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷
仕様●型番:TG-61●砥石サイズ:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数:50Hz/3,000rpm、60Hz/3,600rpm●電源:AC100V・270W●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm(ライト除く)●重量:8.9kg●コード長:2m●付属品:スパークブレーカー×2個、#36平型砥石、#60平型砥石(各1枚)、アイシールド、ワークレスト●電流:4.0A●定格時間:30分●乾式●金属のバリ取り、刃物の研削に●手元を明るく照らすライト付アズワン品番65-5670-25
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
業務用電子レンジ錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計100V電源でお手軽フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理2段積みOK! 省スペース化に貢献!設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)アズワン品番65-3891-22
8.0インチモニター エスコ8.0インチモニターエスコ
26,000税込28,600
1個
翌日出荷
EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク!アズワン品番65-5658-51
保冷ボックス (折畳式) エスコ保冷ボックス (折畳式)エスコ
39,900税込43,890
1セット(5個)
翌日出荷
密閉性を高めた設計で保温・保冷効果に優れます。曲げなどの変形に強く、発泡スチロールに比べて耐久性があります。各パーツ間の隙間が少なく、高い保冷性能を有します。内底面は冷気の通りやすい波型形状を採用。結露した水に内容物が濡れ難くなる効果もあります。
仕様●容量(L):38●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):600×400×253(600×400×115)●サイズ:外寸/600×400×253(H)mm、内寸/550×350×199(H)mm、有効内寸/550×315×191(H)mm●折りたたみ時全高:115mm●重量:約1.05kg●圧縮荷重:4.70kN(479kgf)●色:ブラック●材質:EPP(発泡ポリプロピレン)●入数:5個アズワン品番65-5658-78
AC100V/300W/150mm ベンチグラインダー エスコAC100V/300W/150mm ベンチグラインダーエスコ
18,600税込20,460
1台
翌日出荷
乾式金属のバリ取り、刃物の研削に刃物の粗研ぎ刃物研磨治具セット付ドレッサ付手元を明るく照らすフレキシブルライト付火花から作業者を守るスパークブレーカー装備商品下部には収納など様々な用途に使えるトレー付
仕様●型番:TG-151●平砥石:#60、150×19(厚さ)×12.7(穴径)mm●目立砥石:#60、150×6.4(厚さ)×12.7(穴径)mm●回転数(50/60Hz):3,000/3,600rpm●電源:AC100V・300W●電流:4.2A●定格時間:30分●サイズ:350(W)×205(D)×230(H)mm●重量:9.2kg(砥石含まず)●コード長:2m●付属品:#60平型砥石、#60目立砥石(各1枚)、アイシールド(2個)、スパークブレーカー、(2個)、ワークレスト(右)、ドレッサー、ノコ刃研磨治具セットアズワン品番65-3893-53