「w-96」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-1
材質高衝撃性プラスチック
色赤
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥170
税込¥187
当日出荷
前面・背面に2個ずつ保冷剤で冷やします。
仕様●サイズ:L●着丈:54cm●肩幅:41cm●胴回り:96cm●ポケットサイズ:H約22cm×W17cm●材質:メッシュ ポリエステル●保冷時間:約3~4時間●付属品:保冷剤(EA917H-22)×4個●保冷剤4個使用できるポケット搭載●空調ウェアの下に着用やバイクでの通勤やツーリング時に特におすすめ●前後に2個ずつポケットが付いているので保冷剤を入れると涼しさアップ●弾力のあるメッシュ生地を使用
アズワン品番65-9309-82
1個
¥5,420
税込¥5,962
8日以内出荷
同じ幅の物同士のみ積み重ねができます。
エスコ品番EA661CJ-11
材質高衝撃性プラスチック
色青
質量(g)40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103×115×74
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×96×70(38)
特性耐薬品性
1個
¥160
税込¥176
当日出荷
仕様レンズコート:マルチコート
付属品ケース、ストラップ
寸法(mm)115(W)49(D)×96(H)
質量(g)260
倍率(倍)10~30
最短合焦距離2.5m(10倍時)
対物レンズ有効径(mm)21
防塵防水性能なし
1000m先の視野(m)56~28
明るさ4.4~0.5
ひとみ径(Φmm)2.1~0.7
アイレリーフ(mm)12~7.5
実視界(°)3.2~1.6
1個
¥8,840
税込¥9,724
翌日出荷
二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル 引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形 状です。
仕様●穴径:70mm●サイズ(W×D×H)mm:92.8×96×16●適合ボルト:W3/8、W1/2、M10、M12●材質:POM●重量(g):27●許容静荷重:29N(3kgf)●カラー:グレー●入数:5個●吊りボルトへの取り付けワンタッチ!
アズワン品番65-9317-21
1箱(5個)
¥665
税込¥732
翌日出荷
寸法(mm)96(W)×65(D)×148(H)(最大値)
質量(g)約140(電池除く)
電源単3電池×4本(別売)
全光束(Lm)白色:45 / 電球色:40
光源白色LED / 電球色LED
電池寿命(時間)ON:約30、AUTO:約2年(1日10回点灯時)、※アルカリ乾電池使用時
検知方式人感、明暗センサー
点灯開始照度(Lux)約5lx~(点灯開始照度調整ツマミで調整可能)
アズワン品番64-2273-82
1個
¥3,680
税込¥4,048
翌日出荷
仕様●EA956XF-11~-13、-21~-23、-31~-33用荷物受棚●サイズ(W×D×H)mm:486×373×96●材質:スチール
アズワン品番65-9328-88
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)
寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))
出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)
温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55
バッテリーリン酸鉄リチウムイオン
保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
仕様●EA956XE-20、-48~-50用荷物受棚●サイズ(W×D×H)mm:486×373×96●材質:スチール●重量:1.1kg●耐荷重:3.0kg
アズワン品番65-9328-87
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2287-02
1個
¥1,820
税込¥2,002
3日以内出荷
材質PVC
色白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2286-89
1個
¥2,260
税込¥2,486
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2286-94
1個
¥2,260
税込¥2,486
3日以内出荷
材質PVC
色黒
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ53×96
適合ホースサイズマシンフレキ28
アズワン品番64-2287-07
1個
¥1,820
税込¥2,002
3日以内出荷
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。
付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。
最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54
アズワン品番65-2235-76
1個
¥28,900
税込¥31,790
翌日出荷
防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。
温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。
暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ
約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵しています。
夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。
乾電池で動作するので設置が簡単です。
コンセント不要で配線がいらないので、軒先や駐車場など様々な場所で使用できます。
スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。
夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。
雨の中でも使用できるIP54防水・防塵規格をクリア―した設計です。
タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。
ACアダプターはEA864CD-146です。
屋内外用
仕様●電源:単3電池×4本または8本(電池別売)、またはACアダプター(別売)●サイズ(W×D×H)mm:96×73×136●重量:338g(電池含まず)●映像範囲:対角:70°、距離:15m(夜間)●レンズ仕様:f=3.62、F=2.2、画角FOV(対角)70度●イメージセンサー:500万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●動画解像度:1920×1080、1280×720、720×480、640×480、320×240●静止画撮影解像度:4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●耐水性能:IP54
アズワン品番65-2235-75
1個
¥22,800
税込¥25,080
8日以内出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1
質量(g)約1000
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96
風速(m/min)290
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
EA956TA-2シリーズの天板奥行寸法に対応しており、補助テーブルとして最適。
作業用・移動用として自由なレイアウトでお使いいただけます。
作業者の周りをスムーズに動き回れるよう、クッション性に優れたエラストマー車輪を採用。
グリーンマーク適合品
長尺の塩ビパイプなどの保管に適しています。折りたたんで積み重ねて保管できます(5台まで)
仕様●重量(kg):96(本体40)●耐荷重(kg):静止時各段150kg以下 移動時各段75kg以下●棚板:4●材質:スチール●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm):660×1920×1785(660×1920×385)●車輪数:4●車輪径:Φ150●折りたたみ式●棚板4枚(板サイズ/1829×500mm)●キャスター旋回ストッパー付●足場板は外せば折りたたみ可能●楽に移動ができるキャスター付(ゴムキャスター)
アズワン品番65-9333-53
1セット
¥155,300
税込¥170,830
翌日出荷
関連キーワード