高さ9段階調節
天然木を使用したイーゼルです。店頭でメニューボードを立てたり、室内でボードを飾るのに最適です。
ボードの大きさ・厚さを合わせて額止めを調節し、ボードをしっかりと固定できます。
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-2
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167
シャフト寸法(mm)220~615
1個
¥5,730
税込¥6,303
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:黒
アズワン品番65-2290-31
1台
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
シンプルなデザインでどんなデスクにも合うモニター台です。モニター台を使って目線を上げることで姿勢が改善され、首や肩、腰への負担が軽減されます。
キーボードやマウスを収納し、作業スペースを広く使うことができます。背板がないので、配線作業も簡単です。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:590×250×86mm●重量(g):1.9kg●材質:”天板:プリント化粧紙パーティクルボード、脚部:スチール(エポキシ紛体塗装)●耐荷重:約10kg●カラー:白
アズワン品番65-2290-30
1台
¥3,100
税込¥3,410
当日出荷
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
仕様●仕様:工事名・工種・撮影月日・位置・設計寸法・実測寸法・立会者・略図●サイズ(mm):600(W)×450(H)●重量(g):1790●材質:表面:スチール裏面・フレーム:アルミスタンド:スチール取手・角部:ABS樹脂●付属品:ホワイトボードマーカー(黒)1本、黒板消し
アズワン品番65-2216-93
1個
¥6,880
税込¥7,568
当日出荷
天板裏に電源タップホルダーつき。 ACアダプターや延長コードを収納できます。
自分に合わせた高さで体の負担軽減、立ち作業、座り作業の切り替えに
天板はメラミンを採用しているので水や汚れがついてもすぐに拭き取ることが出来ます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1000×589×590~800mm●重量(g):16.3kg●材質:天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン) フレーム:スチール(エポキシ粉体塗装)●高さ調整:30mmごと 580~800mmで高さ調整可能●耐荷重:天板:40kgf、フック:1kgf、バスケット:2kgf、全体43kgf●付属パーツ:バスケット、ヘッドセット掛け●カラー:黒
アズワン品番65-2289-99
1台
¥25,700
税込¥28,270
当日出荷
楽で自律的な石膏ボードの持ち運び
1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。
幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。
軽量でコンパクト
仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
アズワン品番65-2311-08
1台
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
従来のプラグゲージによる通り・止りの2回測定に対し1アクションでの測定が可能になるため、作業効率が向上します。通り側ねじプラグゲージ部が無理なく挿入できストッパ端面まででとまれば合格と判断できます。通り側がガイドになっているため、止まり側の誤判定を防止できます。着脱可能な六角ハンドルが付属しています。ハンドル部は締めすぎ防止の為左ねじ機構になっています。六角ハンドル部を取り外してストッパ(ステンレス製)をつかんでご利用いただいても結構です。素材はゲージ鋼(SK33、HRC58以上)を使用しており、耐摩耗性に優れています。お客様の信頼と安心にお応えするため、検査成績表が付属しております。
建物の点検、検査に最適です。
一人で現場撮影ができます。
フラッシュや逆光でも撮影可能。
マグネットが取付できます。
ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。
角度が自由に調整できます。
ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。
材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)
エスコ品番EA766ZF-1
質量(g)200
シャフト径(Φmm)12
グリップ径(Φmm)14
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)150×135
シャフト寸法(mm)220~615
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
液晶ディスプレイの位置を上げることで、目線を高くして姿勢をよくし、ディスプレイ全体を見やすくできます。ディスプレイ下のスペースを有効活用できます。前面にフレームがないのでより空間を広く使うことができます。クランプ位置は5cm間隔で2ケ所止め位置があるので万が一干渉物があっても調整ができます。
仕様●カラー:ブラック●クランプ、デスク下部の金具の奥行き:内寸/60mm●サイズ:W1000×D260×H242mm●材質:天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 フレーム/スチール+エポキシ樹脂粉体塗装●重量:4.2kg●出荷形態:ノックダウン組立式●総耐荷重:10kg●天板上からの高さ:130mm
アズワン品番65-9328-42
1個
¥10,400
税込¥11,440
翌日出荷
書き込みやすいホワイトボードです。
アルミ枠で強度を増しています。
裏面に折りたたみ式スタンドと収納ケース付です。
持ち運びに便利な取手付です。
壁うらの木材・プラスチック・金属の探知に。
探知モード切替スイッチ付(3モード)
活線警告ランプ付。
本体に鉛筆を仮保持することができ、容易にマーキングできます。
仕様●検知能力(深さ):「木材深」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13~約25mm<プラスチック>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「木材浅」<木材>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約13mmまで「金属専用」<金属>ベニヤ(合板)・石膏ボード・プラスチック:約50mmまで●電源:単3乾電池×2本(別売)●サイズ:66(W)×36(D)×161(H)mm●重量:140g(乾電池は含まず)
アズワン品番65-2183-36
1台
¥7,400
税込¥8,140
翌日出荷
透明度の高い強化プラスチックを使用。
ボード本体で背景を隠しません。
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)255×200
伸縮範囲(mm)210~560
付属品白色カラーボードマーカー付
エスコ品番EA766ZG-1
1個
¥6,600
税込¥7,260
翌日出荷
一人で現場撮影が可能です。
カメラに取り付けるので、撮影時に手ぶれが軽減、片手で撮影可能。
ボードとカメラが一体型なのでカメラが両手で持てる!
ボードがブレにくく、撮影しやすい!
表面はホワイトボードとして水性マーカーで書き消しが可能。
裏面のカードホルダーは用紙を使っての差し込み可能。自作の用紙も使えます。
セルフタイマーを使って、どんな場所も簡単撮影。
従来撮れなかった角度から撮影ができます。
見物診断、現場撮影に最適です。
撮影しにくい場所や障害物を越えて撮れます。
フラッシュ&セルフタイマーで狭い場所の撮影にも。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮
仕様カメラ取り付けタイプ、ホワイトボード付き
付属品イレーザー付マーカー
エスコ品番EA766ZF-21
取付ねじサイズUNC1/4”
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95
シャフト寸法(mm)170~530
1個
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
表面はホワイトボード、裏面はカードホルダーとしてご使用いただけます。
関節2段で表と裏が一発早変わりします。
カードホルダーは、お好みのカードが使用できます。
材質ボード:合成樹脂、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール
付属品イレーザー付マーカー、カード
エスコ品番EA766ZF-16
質量(g)140
シャフト径(Φmm)10
グリップ径(Φmm)11
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)120×95
シャフト寸法(mm)185~545
1個
¥3,860
税込¥4,246
翌日出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。マウステーブル付きです。
仕様●型番:RAC-EC36N●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.2●総耐荷重:60kg●材質:天板:木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼りフレーム・下棚:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)マウステーブル:ABS樹脂(布貼り)キャスター:ナイロン●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質:ナイロン)●カラー:ライトグレー
アズワン品番65-3900-32
1台
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
天板高さ3段階に調節できます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付の機器を固定、設置することができます。木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。当たっても危なくない、丸角天板を採用しています。※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。機器を乗せたままでの移動は行わないで下さい。
仕様●型番:RAC-EC11N2●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:500×700×1400●重量(kg):18.2●総耐荷重:90kg●材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード、メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(材質/ポリプロピレン)●ケーブル受け付
アズワン品番65-5660-18
1個
¥34,000
税込¥37,400
翌日出荷
仕様●車輪サイズ:約40mm以下●材質:本体/ペーパーボード(再生紙)滑り止め/ウレタンゴム●使用可能床面:フローリング、カーペット、たたみ、タイル●サイズ(W×D×H)mm:108×88×15●重量(g):113●入数:2個●耐荷重:約100kg/個●耐用年数:8年●カラー:ホワイト●加振試験済●メタルラック・テレビ台用●高さ20mm以上から対応●キャスターに設置し対象物の走り出しを防止●開閉式で対象物を持ち上げず、対角2か所に設置●キャスター付きの軽量機器や台など様々な対象物に対応●エコな紙製キャスターストッパー
アズワン品番65-9333-96
1組(2個)
¥2,980
税込¥3,278
翌日出荷
棚板には帽子やカバンなどのファッション小物の収納ができます。サイドのメッシュパネルは、フックなどを利用しカバンやストール、アクセサリーなどを収納できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:PI-B4●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:640×385×1,545●総耐荷重(kg):35●材質:ハンガーパイプ/スチール(メッキ塗装)、パイプ/スチール(エポキシ粉体塗装)、棚板/プリント紙化粧パーティクルボード、メッシュパネル/スチール(エポキシ粉体塗装)●重量:9kg●収納目安:ジャケットなどの冬物10着 シャツ・ブラウスなどの夏物18着
アズワン品番65-9327-46
1台
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
パソコンの収納に適したラックです。幅650mmの省スペース型ラックです。高さ1150mmなので、上棚へプリンターなどを設置しても使用できます。上棚の奥行サイズは500mmです。マウステーブル付です。
仕様●※注意※:【お客様組立品】●サイズ(W×D×H)mm:650×610×1150●重量(kg):16.8●総耐荷重:60kg●材質:天板/木製(パーティクルボード)+塩化ビニルシート貼り、フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、マウステーブル/ABS樹脂(布貼り)、キャスター/ナイロン●付属品:スライド式マウステーブル●カラー:ライトグレー●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2(ナイロン製)
アズワン品番65-9328-44
1台
¥25,000
税込¥27,500
4日以内出荷
タブレット収納部の底面にはクッション材を貼り付けています。正面扉、バックパネルは鍵付きです。(前後共通鍵)。バックパネルは取り外し可能です。扉が270°開き、マグネットで固定できるので、取り出し時に邪魔になりません。タブレット収納部のケーブルガイドは目隠しパネル付きで、1本ずつすっきり配線できます。移動に便利な取っ手付きです
関連キーワード