18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA758ZW-202 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)2 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

材質フェライト+エラストマー 長さ(m)10 寸法(幅W×厚さ)(mm)25×1.5 着磁力片面
1巻
6,840 税込7,524
翌日出荷

ねじサイズM4 エスコ品番EA948BW-202 材質スチール製(SS400) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)6 表面処理クロムメッキ 寸法B(mm)9.5 寸法C(mm)8
1個
570 税込627
翌日出荷

各種ブラシやパッド台をポリッシャーに取り付ける為のプレートです。 取付ビス付
適合EA899MW-2用プレート エスコ品番EA899MW-202 寸法(mm)300
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

マジック式・穴あり EA809XW-4用 目詰まり防止加工
1パック(10枚)
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,560 税込1,716
翌日出荷

1個
8,480 税込9,328
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA899MW-102を併用して下さい。 EA899MW-202を併用して下さい。 カーペット洗浄用パッド パッド台に取付けて使用します。
エスコ品番EA899MW-112 材質マイクロファイバー 寸法(mm)300
1個
3,800 税込4,180
当日出荷


材質ステンレス(18-8) 形状角型 高さ(mm)35 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)249×202 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)249×202×35 線径(mm)0.57 目開き(mm)3.34
1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

オフィスで一番発生するA4サイズの機密文書の分別に最適です。 壁面棚にも納まるコンパクトサイズです。 上ふたはスライドするので、機密古紙が取り出しやすいです。
材質ポリプロピレン 仕様鍵付 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×339×202 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×412×222
1個
8,700 税込9,570
当日出荷

機能フルオートカレンダー、 温湿度表示 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202(W)×67(D)×141(H)mm 仕様電波受信機能 電源ソーラー電源+CR123A×1個(付属) 表示方式デジタル 周波数40kHz/60kHz自動選局 湿度計 日付表示 電波時計 温度計 ソーラー充電
1個
10,000 税込11,000
翌日出荷

針の両肩を正確にガードし、細い針の変形を防ぎ、貫通させます。
付属品針(1000本) 適合【替針】EA762HD-16(No.11-10mm) ホワイト 質量(g)690 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×202×153 綴じ枚数2~80枚 最大綴じ奥行(mm)30 針装てん数(本)100 アズワン品番65-2193-54 再生材使用率(%)69
1個
7,000 税込7,700
翌日出荷

ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:3枚 アズワン品番65-9279-53
1セット(3枚)
480 税込528
翌々日出荷

ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:10枚 アズワン品番65-9279-54
1セット(10枚)
1,080 税込1,188
翌々日出荷

付属品:すき間用吸口、パックフィルター(EA899AH-103×1枚)。小型・軽量ボディ2.7kg(本体質量)で強烈パワー吸込仕事率600W(消費電力1,170W)の紙パック式クリーナーです。空気の力できれいに「パワフルエアーヘッド」。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除。ヘッドのレバーを開くとブラシホルダーが外れて、回転ブラシを簡単に取り外せる「ワンタッチ着脱」によりお手入れもラクにできます。「ペタリンコ構造」でヘッドが浮かずに奥までお掃除高さ8cm以上のすき間があれば、ヘッドが浮かずに家具の下の奥までしっかりお掃除できます。「クルッとヘッド」で壁ぎわや狭い場所もラクにお掃除。付属のツールでキレイに「すき間用吸口」。[ワンタッチズームパイプ]パイプをお好みの長さに調節できます。[本体ねじれんホース]本体側のホースの接続部分が回転する、ねじれにくいホースです。パックフィルターはEA899AH-102,EA899AH-103,EA899AH-105がご使用いただけます。
質量(kg)2.7 消費電力(W)約240~1,170 電源100V コード長さ(m)5 本体質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)351(W)×236(D)×202(H) 吸込仕事率(W)約100~600 騒音値(dB)約60~66 機能クリーン:HEパックフィルター(抗菌加工)、抗菌フィルター、一般フィルター ヘッド幅(mm)約250 ヘッド仕様パワフルエアーヘッド クルッとヘッド ペタリンコ構造 前・左右きわ取り 集じん量(L)1.3 総質量(kg)4.1
1台
26,600 税込29,260
3日以内出荷

壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304 アズワン品番67-4719-36
1個
260,900 税込286,990
8日以内出荷


関連キーワード