1個
¥37,600
税込¥41,360
翌日出荷
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。
受付の電話台や消毒台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
仕様●サイズ:W350×D350×H750mm●材質:スチール●重量:約4.4kg●総耐荷重:10kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/782×379×77mm・約5.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質スチール
質量(kg)約4.4
色ホワイト
キャスターなし
アズワン品番65-2290-29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×750
総耐荷重(kg)10
1個
¥11,100
税込¥12,210
当日出荷
無地タイプ
内容物はついていません。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
タイプシングル
入数(枚)10
容量(L)15
内寸奥行(mm)340
内寸幅(mm)250
使用の目安A4ファイルサイズ、Yシャツ約5着
アズワン品番65-2316-76
外寸法・幅(mm)260
外寸法・高さ(mm)190
外寸法・奥行(mm)350
ライナーC5
内寸高さ(mm)180
1箱(10枚)
¥2,180
税込¥2,398
欠品中
材質塩化ビニール
厚さ(mm)0.2
入数(枚)1
容量(L)18.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×150×350
アズワン品番64-7950-26
1枚
¥740
税込¥814
当日出荷
ヘッド角度調整可能
収納式フック、背面マグネット付
コンパクトに折りたためます
13段階角度調整
仕様●使用電池:リチウムイオン電池●明るさ:(正面)強:700lm弱:350lm(ヘッド)35lm●連続点灯(時間):強:4弱:8ヘッド:60●電源:リチウムイオン充電池(本体内蔵)●充電時間:4時間●サイズ:45(W)×62(D)×320(H)mm●重量:330g●付属品:USBコード●光源:正面SMD1灯、ヘッドSMD5灯
アズワン品番65-2178-01
1個
¥8,170
税込¥8,987
当日出荷
仕様工具トレー付
適合ロール芯:内径200mm・幅200mmロール外径:495mm以下バンド幅:40mm以下PPバンド(別売):EA628PL-21A、22A
材質スチール、プラスチック
寸法(mm)(ドラム)500500×1000(H)
質量(kg)8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カゴ:350×155×130
アズワン品番64-7902-88
1台
¥35,500
税込¥39,050
当日出荷
無地タイプ。収納物に合わせたサイズのダンボールです。ダンボールに直接収納の目安を印刷してあるので、収納物に合った的確な選択ができます。
材質段ボール
形状A(みかん箱)
厚さ(mm)5
色クラフト
入数(枚)10
矩形波
低電圧入力・高電圧入力・出力過負荷・出力短絡・高温・逆接続の6種類の保護回路付
※定格出力は車種により異なります。
【USB端子仕様】
大型車両でUSB充電やACコンセントの家電のご使用に。
仕様●定格出力:280W、2.1A●最大出力:350W、2.4A●入力方式:シガープラグ・バッテリー接続●サイズ(W×D×H)mm:90×137×49(突起部除く)●コード長(m):シガープラグ:0.7(15Aヒューズ内蔵)バッテリー接続:0.7●重量(g):595●入力電圧:DC24V●出力電圧:AC100V/USB5V、DC5V●瞬間最大出力:700W(0.1秒以内)●変換効率:80%以上●回路方式:P.W.M.方式インバーター●使用温度範囲:-20℃~+40℃●付属品:バッテリー接続コード、シガープラグコード
アズワン品番64-7926-15
1個
¥9,250
税込¥10,175
当日出荷
ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます
仕様ボストンバッグ、キャリーバッグとしてお使いいただけます1680Dポリエスターの厚手タイプキャリー付前面:ネットポケット上部:ファスナーポケット、着脱式取手左側:ファスナーポケット本体内部(上段):ファスナー付ネットポケットマチW外ポケット3個
材質1680Dポリエスター
質量(g)3580
容量(L)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×350×430
アズワン品番64-7949-76
1個
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷
エスコ品番EA109NE-225
軸径(Φmm)38
サイズレギュラー
種類ハンドル
材質(軸)スチール
ローラーサイズ(mm)225
ローラーサイズ(inch)9
材質(ハンドル)プラスチック
ハンドル寸法(mm)225(W)×350(L)
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×3A4深型×2●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.6kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番65-2291-34
1台
¥9,760
税込¥10,736
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番65-2291-33
1台
¥9,760
税込¥10,736
当日出荷
文字内容表面:「清掃中」、裏面:「作業中」
取付方式スタンド式
材質ポリプロピレン
仕様両面印刷
エスコ品番EA983DE-10
質量(g)660(1枚当り)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×350×600
言語表示4ヶ国語/日本語・中国語・韓国語・英語
折りたたみ寸法(mm)305×30×620(H)
1個
¥8,790
税込¥9,669
翌日出荷
仕様カルテ棚耐荷重:50kg自在仕切板ピッチ:43mm移動可
質量(kg)64
高さ(mm)1770
間口(mm)899
外寸(mm)899(W)×350(D)×1770(H)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)865(W)×349(D)×263.5(H)
1台
¥118,500
税込¥130,350
当日出荷
楽で自律的な石膏ボードの持ち運び
1人で最大2枚のボードを運ぶことができます。
幅の広いベースにより、安定性が向上し、石膏ボードの損傷を防ぎます。
軽量でコンパクト
仕様●サイズ:350(W)×105(D)×850(H)mm●ボード保持部:250×55mm●材質:スチール●重量:2kg
アズワン品番65-2311-08
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄パイプ(塩化ビニル被覆)
質量(g)790
毛丈(mm)270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1390×30
アズワン品番64-2280-03
入数5本
穂先(mm)(幅)330
1組(5本)
¥9,560
税込¥10,516
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×7●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.8kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番65-2291-32
1台
¥9,760
税込¥10,736
当日出荷
仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です
※鍵付き引き出しは仕切り板を使用できません。
エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×258●引出し:A4鍵付深型×1A4浅型×3●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.2kg●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付
アズワン品番65-2291-29
1台
¥8,440
税込¥9,284
当日出荷
ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機
薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載
ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付
本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置
取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
アズワン品番65-2114-33
1台
¥64,300
税込¥70,730
当日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂
アズワン品番65-9272-66
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。
オゾン層を破壊することはありません。
グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在)
※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。
逆さ噴き可能
パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)
アズワン品番68-1862-77
1本
¥1,090
税込¥1,199
翌日出荷
仕様キャスター付
寸法(mm)570(W)×350(D)×695(H)(キャスター含む)570(W)×350(D)×640(H)(キャスター含まず)
質量(kg)3.8
1個
¥15,600
税込¥17,160
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)
電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)
消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)
コード長さ(m)約2
連続使用時間最大10分
使用環境温度(℃)5~40
防塵防水性能IP20、非防水
接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付
アズワン品番64-7817-75
1台
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
デスクとの併設に最適な高さを抑えたプリンタスタンド。
デスクの隣に設置すれば、離席しなくてもプリントアウトした用紙を取ることができます。
背面の上下にケーブル口が付いているため、簡単に配線できます。
中棚は高さ変更が可能で、カートリッジや用紙などが収納できます。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ:W500×D500×H350mm●材質:木製●重量:13.5kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/593×550×125mm・14.8kg●ケーブル口サイズ:W135×H60mm
アズワン品番65-2290-40
1台
¥21,400
税込¥23,540
当日出荷
付属品マグネット付マーカーペン赤・黒各1本、マグネット付イレーザー1個
材質表面材:スチールホワイト、中芯材:プラスチック製ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)350(W)×600(H)
質量(g)850
入数1枚
有効寸法(mm)(板面)330×580
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥8,710
税込¥9,581
当日出荷
付属品マグネット付マーカーペン赤・黒各1本、マグネット付イレーザー1個
材質表面材:スチールホワイト、中芯材:プラスチック製ダンボール、枠材:アルミ
寸法(mm)350(W)×900(H)
質量(g)1400
アズワン品番64-7917-47
入数1枚
有効寸法(mm)(板面)330×878
繰り返し・詰め替え対応
1枚
¥10,200
税込¥11,220
当日出荷
種別ノズル無
材質ポリエチレン
使いたい包丁がサッと手に取りやすく、収納できるマグネット式の包丁ホルダー。マグネットが付く壁面に簡単取り付け。散らかりがちなクリップなどの整頓に。スマートフォンの充電ケーブルもホールド。付属の木ネジ・両面テープを使って鉄壁面以外にもに取り付け可能。
色透明
材質ナイロン(塩化ビニール透明)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×148×350
1個
¥7,490
税込¥8,239
翌日出荷
二重絶縁構造
電熱瞬間接着機
ホビーに最適! 手を汚さずにカンタン接着。
電子制御ヒーター採用※ボンドスティックは必ずボッシュ純正品をご使用ください。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・16W●設定温度:200℃●予熱時間:約7分間●使用スティック径:11mm●サイズ:160(W)×185(D)×50(H)mm●重量:350g●付属品:ノズル(ロングタイプ穴径:Φ2.7mm)、スイングスタンド、ボンドスティックΦ11mm×200mm×1本●接着剤吐出量:20g/分
アズワン品番65-2113-47
危険物の類別非危険物
1台
¥6,780
税込¥7,458
翌日出荷
タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に。サイドジャッキアップ専用。ご使用前、可動部に注油していただくと動きが良くなります。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FA-1●用途:車載に便利!タイヤ交換・パンク修理、タイヤチェーンの脱着に●能力:1t(最大揚程質量/9.8kN)●最大揚高:350mm●最低高:105mm●ストローク:約245mm●サイズ:388(W)×79(D)×105(H)mm●重量:約1.8kg●ハンドルサイズ:約450mm●サドル部サイズ:50×41×52mm(溝の深さ約23mm)●適合車種:軽自動車~1800CCクラス車 ※ミニバン、ハイブリッド車を除く。
アズワン品番65-3903-47
1個
¥3,940
税込¥4,334
翌日出荷
実効値型(RMS)/フィルタースイッチ付(約150hz以上カット)/オートパワーオフ付/データホールド付/バックライト付/記録計出力機能付
従来のフレキシブルセンサに比べ外部磁界・残留電流の影響を受けにくい構造
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●測定機能:交流電流(負荷電流・漏れ電流)●測定範囲:1000mA/10A/100A/1000A●クランプ内径:210mm●最小分解能:0.1mA●電源:単3電池×6本(付属)●付属品:キャリングケース●サイズ:159(W)mm×53(D)mm×105(H)mm●重量:本体:約350gCT:約250g●出力:DC300mV(各レンジのフルスケール)●交流電流確度:1000mAレンジ:±3.0%rdg±5dgt10A/100A/1000A レンジ:±2.5%rdg±5dgt●サンプルレート:2回/秒●レンジ切替:4レンジマニュアル(ロータリースイッチ)●交流検波方式:アナログ演算による真の実効値●A/D変換方式:二重積分方式●消費電流:約8mA(バックライトOFF時)(連続使用で200H以上)●耐電圧:AC2200V(1分間)●使用温湿度範囲:0~40℃、80%RH以下(結露なきこと)●保存温湿度範囲:-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)
アズワン品番65-2167-35
1台
¥132,000
税込¥145,200
翌日出荷
材質SPCC
寸法(mm)105~350(W)×150(D)×205(H)
色ホワイト
質量(g)1100
アズワン品番64-7967-78
1台
¥1,800
税込¥1,980
翌日出荷
質量(kg)2.5
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)256×350
裁断幅(mm)307(A4)
最大裁断枚数約15枚(上質コピー用紙64g/m2)
アズワン品番64-2264-88
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥17,000
税込¥18,700
翌日出荷
1
2
3
4
次へ