口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-14
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-47
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)1
1袋(10個)
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-48
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1個
¥1,930
税込¥2,123
当日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA573LW-0.9
種類六角ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
口金9Sピンベース
電球形状小パネル球
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-44
寸法(mm)Φ10×28
消費電力(W)2
1個
¥1,760
税込¥1,936
当日出荷
一般的なゴミの回収に加え、水の吸収も可能な業務用掃除機です。付属品はツールポケットに引っ掛けて保管できます。保管の際は、ノズル、直管パイプをツールポケットに引っ掛けた状態で交互に向きを変えて3台まで積み重ねられます。
付属品電源コード8m(アースクリップ付)、Φ38mmフロアノズル、Φ38mmスキマノズル、Φ38mm樹脂直管パイプ2本組、Φ38mmホース組品2mグリップ付
質量(kg)9.2(本体のみ)/10.8(ホース・パイプ・ノズル込み)
電源(V)100
消費電力(W)1040
タンク容量(L)集じん/11、吸水/9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×457×445
騒音値(dB)74
最大風量(m3/min)2.5
材質(タンク)PP
真空度(kPa)最大時23.3
アズワン品番65-2238-20
1台
¥55,900
税込¥61,490
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-13
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1パック(10個)
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)18
エスコ品番EA758ZA-12
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)24
エスコ品番EA758ZA-9
寸法(mm)Φ14×26
消費電力(W)6
1個
¥1,470
税込¥1,617
当日出荷
材質ポリカーボネート
質量(kg)1.4
電源(V)100(50/60Hz兼用)
消費電力(W)9
コード長さ(m)5
寸法(Φ×mm)62×820
LED色白昼色
連結数最大15灯まで
アズワン品番64-7927-79
明るさ(Lm)1260
電球の種類LED
1台
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)30
エスコ品番EA758ZA-14A
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)3
1個
¥1,890
税込¥2,079
翌日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)12
エスコ品番EA758ZA-11A
寸法(mm)Φ12×23
消費電力(W)1
1袋(10個)
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)
電圧(V)6
エスコ品番EA758ZA-6
寸法(mm)Φ14×26
消費電力(W)8
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
形状吊形
接続ねじW3/8
接続方式その他
材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径W3/8”
適合用途防振
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
形状吊形
接続ねじW3/8
接続方式その他
材質(金具)スチール(有色クロメートメッキ)
吊ボルト径W3/8”
適合用途防振
1個
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
仕様40W用
エスコ品番EA968CY-9
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:2.43、60Hz:2
1個
¥8,150
税込¥8,965
翌日出荷
仕様15W用
エスコ品番EA968CW-9
寸法(mm)70
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1個
¥6,750
税込¥7,425
翌日出荷
仕様60・90W用
エスコ品番EA968CZ-9
寸法(mm)90
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:3.58、60Hz:2.86(許容トルクは60Wの値です。)
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
仕様25W用
エスコ品番EA968CX-9
寸法(mm)80
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:1.57、60Hz:1.28
1個
¥7,020
税込¥7,722
翌日出荷
仕様6W用
エスコ品番EA968CV-9
寸法(mm)60
タイプボールベアリング
許容トルク(N・m)50Hz:0.38、60Hz:0.3
1個
¥6,710
税込¥7,381
翌日出荷
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズA6
耐荷重0.3kg
外寸(mm)120×165mm
収納サイズ110(W)×88(H)×9/24(T)mm
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
密着させることで、断面のサビを抑える効果があります。
用途角パイプ及び角棒材の切断面の保護 角パイプ内部への異物混入を防ぐ防塵用
材質軟質塩化ビニール
耐熱温度(℃)-18~60
仕様●容量(L):4●サイズ(W×D×H)mm:192×120×280●口径(mm):30●材質:ポリエチレン●ノズル外径:13mm●ノズル内径:9mm●重量:273g●パッキン付●中ぶた無し●ノズル付
アズワン品番65-9261-52
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"
温度測定範囲(℃)0.0~50.0
湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RH
アズワン品番65-9276-27
1個
¥35,800
税込¥39,380
欠品中
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番EA980SA-602
質量(kg)1
使用荷重(kg)350
寸法W(mm)9
寸法P(mm)31
荷重(kg)350
チェーン線径(Φmm)6
1個
¥5,690
税込¥6,259
当日出荷
200mm~350mmのボンベ直径に対応。わずか99g、15cm小型設計で持運び携帯にも便利。BBQチェックは一般家庭や工場、公共施設、キャンプ場などLPGボンベの残量を簡単に確認できるシンプルチェッカー。ガスボンベに本体を当てると、残量がない場合は赤LED、残量がある場合は緑LEDで表示されます。高さを変えながら、どの位置までガスが残っているかを測定できます。あてるだけ、簡単LPガス残量チェック。 色と音でシンプル確認。
仕様●対応ボンベ径:Φ200~350mm●対応ボンベ素材:スチール、アルミニウム●保管環境温度:-10~70℃●電源:9V電池×1個(付属)●サイズ(W×D×H)mm:146×46×30●重量(g):99●稼働時間:約30時間●動作環境温度:0~40℃●材質:樹脂
アズワン品番65-9272-66
1個
¥12,000
税込¥13,200
当日出荷
スライド可動式サポーター付
材質本体:スチール引出し:再生ポリスチレン樹脂
下に印刷用紙やトナーインクを収納できるプリンターラック。
使用シーンに合わせてキャスターが着脱できます。
A4プリンターがすっきり収まる便利なプリンターラック。キャビネット上などで使用する場合はキャスター無しで置いて使用できます。
デスク下などではキャスターを付ければ必要な時だけ出して使えて便利。
ラックには印刷用紙やトナー、ノートパソコンなどを一緒にすっきりと収納出来ます。
下段にはA3の印刷用紙 も収納することができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:480×370×190(キャスター含まず)●重量(kg):5.7●耐荷重:天板:約9kg上段棚(1つあたり):約3kg下段棚:約6kg●内寸サイズ:天板凹部分:約440×340mm上段棚(1つあたり):約235×950mm下段棚:約475×80mm●対応サイズ:底の設置部分が約440×340mm以内のプリンター●付属品:キャスター×4、緩衝材×4、スパナ●材質:本体:スチール(粉体塗装)
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(kg)5.7
キャスターあり
アズワン品番65-2290-26
1個
¥9,000
税込¥9,900
翌日出荷
定格出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います。USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。
仕様●カラー:ホワイト●コード長:約1.5m●サイズ(W×D×H)mm:42×31×62●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●重量(g):約100●コネクタ形状:USB Type-C
アズワン品番65-9313-84
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上自己責任においてご使用ください。使わない時のスマホやタブレットのマイクロUSBコネクタをホコリから守ります。従来のマイクロUSBキャップより端子が長く、より抜けにくい構造です。マイクロAB、マイクロBの両方のコネクタに対応します。
仕様●サイズ:W9×D5.5×H3.5mm●材質:PE(ポリエチレン)●重量:0.1g●入数:5個(マイクロUSB用)
アズワン品番65-9282-06
1箱(5個)
¥730
税込¥803
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
材質PVC
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)
アズワン品番65-9245-16
危険物の類別非危険物
1箱(12個)
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
デシベル測定やトランジスタの増幅率(hFE)の測定ができます。IEC-61010-1 CAT規格には準拠していません。
仕様●直流電圧:0.1/0.5/2.5/10/50/250/1000V●交流電圧:10/50/250/1000V●直流電流:50μA/2.5/25/250mA/10A●抵抗:2k(×1)/20k(×10)/200k(×100)/2M(×1k)/20M(×10k)Ω●騒音:-10~+22db●機能:導通ブザー、導通チェック、バッテリーチェック●電源:単3電池×2本(付属)、9V電池×1個(付属)●サイズ:100(W)×40(D)×150(H)mm●重量:295g●校正:可●使用温湿度:0~40 ℃、70%RH以
アズワン品番65-9272-10
1台
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ